20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。 グレー 材質発泡ポリエチレン 長さ(m)1 形状角形 危険物の類別非危険物
1箱(100本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取り扱いやすいバックアップ材です。手袋をしながらでも、はがしやすい。 ゴミ(剥離紙)が散らばりにくい。数えやすく、在庫管理がしやすい。
用途シーリング用バックアップ材、建築土木用断熱緩衝材、土木建材用目地材、玩具などの日用雑貨。 長さ(mm)1000 形状角形 伸び(%)100 引張強度(MPa)0.95 圧縮永久歪(%)2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮応力25%(kPa)140 見掛密度(kg/m3)65
1箱(10枚×10本)ほか
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

目地深さ調整材。建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。
用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など 材質ポリエチレン発泡体 長さ(mm)1000 タイプ片面のり付
1セット(10本)
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

片面粘着付の発泡角目地材です。建物などを建てるにあたって、土台や柱などの型枠にコンクリートを打ち込む際にお使いいただけます。剥離紙がつながっているので数えやすく、在庫管理がしやすいです。手袋をしながらでも、はがしやすい。
用途シーリング用バックアップ材・建築土木用断熱緩衝材・土木建材用目地材・玩具など日用雑貨。 材質ポリエチレン 長さ(mm)1000 形状角形 伸び(%)100 引張強度(MPa)0.96 圧縮永久歪(%)2 危険物の類別非危険物 圧縮応力25%(kPa)140 見掛密度(kg/m3)65 ノリ有無片面ノリ付
1セット
309 税込340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

目地深さ調整材。建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。
用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など 材質ポリエチレン発泡体 長さ(mm)1000 タイプ片面のり付
1本
159 税込175
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

168バッカーは化学発泡剤を一切使用していないため、従来のPEフォーム特有のにおいが無く、環境に配慮した商品です。従来品の半分の密度で同程度の機械的強度を実現し軽量化を図りました。セルが均一になっているため、硬さにムラがありません。
用途環境に配慮したバッカー材として 材質ポリエチレン グレー 危険物の類別非危険物
1セット(4本)ほか
799 税込879
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。 材質ポリエチレン樹脂 100% 形状丸形 危険物の類別非危険物
1巻(250m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリエチレン外壁目地などの三面接着防水に 耐薬品性を備えているのでコーキングなどの材料とも相性が良く、シーリング工事で幅広く活躍しています。
長さ(m)1 危険物の類別非危険物
1袋(100本)
2,898 税込3,188
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。 材質高発泡ポリエチレン 形状丸形 危険物の類別非危険物
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ) 形状押し出しスポンジ 使用温度範囲(℃)-25~100 硬度20度 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

弾性シーラントバックアップ材 高発泡ポリエチレン シーラントに付着せず、理想的な2面接着を実現します。 目地の伸縮による外圧に耐え、また手軽に施工できます。 独立気泡なので吸水、吸湿がほとんどありません。 紫外線の直射がない限り半永久的に使用可能です。 溶剤やプライマー液による溶解・変形もありません。
用途建築用…カーテンウォール工法によるユニットパネルの接合部、窓ガラスのグレージングサッシュ回り、プレコンの目地等。 土木用…防潮堤、橋梁、滑走路、工場内の床等のコンクリート、モルタル、金属の目地。 形状丸形 危険物の類別非危険物
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。
材質発泡ポリエチレンフォーム 長さ(mm)1000 形状角形 危険物の類別非危険物 ノリ有無のり付き
1ケース(100本)
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高い復元性とはみ出しの無い目地板です。軽量で切断も容易です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。機械据付時の基礎に。防水用下地材に。(防音・防露用) 材質瀝青繊維質(木質チップ繊維+特殊改質アスファルト) 規格ASTMD1751、NEXCO規格合格 寸法(縦×横)(mm)1000×1000
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性、復元性、軽量で緩衝性、弾力性に優れています。 はっ水性、防湿性、浮力性にも優れています。 無毒性であり、耐薬品性に優れています。 耐水性・断熱性に優れているため、目地のすき間埋めとして最適です。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材、土木建材用目地材 材質高発泡ポリエチレン 形状丸形 長さ(m)2 危険物の類別非危険物
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)ゴム付ナラシノリ付50mm幅
従来品より半分の長さになりました(幅50mm×長さ500mm、ゴム2mm+バッカー10mm)。ゴム付きのバッカーにのりを付けました!。接着剤不要ですぐに使用できます。職人さんの様々なこだわりや要望に対応!
硬さゴム:黄色(柔らかめ)≦青色(黄色よりわずかに硬め)
1本
619 税込681
翌々日出荷

TSオリジナル(高翔産業)ゴム付ナラシノリ付50mm幅
従来品より半分の長さになりました(幅50mm×長さ495mm、ゴム2mm+バッカー10mm)。ゴム付きのバッカーにのりを付けました!。接着剤不要ですぐに使用できます。職人さんの様々なこだわりや要望に対応!
硬さゴム:黄色(柔らかめ)≦青色(黄色よりわずかに硬め)
1本
499 税込549
翌々日出荷

TSオリジナル(高翔産業)ゴム付ナラシノリ付50mm幅
従来品より半分の長さになりました(幅50mm×長さ500mm、ゴム2mm+バッカー3mm)。ゴム付きのバッカーにのりを付けました!。接着剤不要ですぐに使用できます。職人さんの様々なこだわりや要望に対応!
硬さゴム:黄色(柔らかめ)≦青色(黄色よりわずかに硬め)
1本
529 税込582
翌々日出荷

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー) タイプ角紐 ゴム硬度(アスカーC)20±5
1本
379 税込417
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。コーキング材のバックアップ材に。耐油の必要な目地に。クッション材に。 材質ポリエチレン樹脂発泡体 寸法(縦×横)(mm)1000×1000
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シーリング材を目地として使用する際に役立ちます。特に目地の奥行きが深い場所で効果を発揮します。 本製品の特徴としては軽量で復元力に優れておりローコストタイプのバックアップ材です。
仕様耐薬品性 材質低密度ポリエチレン 形状丸形 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)