用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ
表面処理B2アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
公差(mm)±0.38(JIS4100普通級肉厚)
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)
色生地
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
色生地
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ角パイプです
材質アルミ
表面処理B2アルマイト
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
色ブラック
表面処理B1アルマイト
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
材質アルミ、A6063S T5
色艶消しシルバー
表面処理B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。下地などに。見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。
トラスコ品番849-4624
材質アルミ(A6063S-T5)
厚さ(mm)1.5
全長(mm)1000
色シルバー
表面処理ツヤ消し
寸法(縦×横)(mm)10×30
1本
¥909
税込¥1,000
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
仕様角R2付、V溝1面に2本付
トラスコ品番849-5447
材質アルミ、A6063S T5
質量(kg)2.45
色シルバークリアーなし
表面処理B1アルマイト
アズワン品番64-5013-51
1本
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に
材質アルミ
表面処理アルマイト
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に
材質アルミ
表面処理アルマイト
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に
材質アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
1本
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
材質アルミニウム
色シルバー
アズワン品番64-7850-19
入数5本
1パック(5本)
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に
材質アルミ
表面処理アルマイト
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に
1本
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に
材質アルミ(生地材)
1本
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。
材質アルミ生地
関連キーワード