28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質SUS304 厚さ許容差(mm)1.1~1.3 仕上ヘアライン研磨
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に 材質アルミ(生地材)
1本
9,298 税込10,228
5日以内出荷

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ、A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
979 税込1,077
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に 材質アルミ 表面処理アルマイト
1本
9,198 税込10,118
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質アルミ 表面処理B2アルマイト
1セット(5個)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1パック(4本)
10,500 税込11,550
当日出荷


用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 形状正方形 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 高さ(mm)30 材質(本体)アルミニウム 面取なし 表面処理(本体)白アルマイト ボルト寸法6mm 断面積(mm2)416.9
1個
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイガー医療器アルミ角パイプ
整形外科病室用に開発された万能フレームで、現在ご使用中のベッドに取り付けができます。角パイプは特殊アルミを採用。持ち運び・組み立てが容易で、強度・耐久性も優れています。
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
156 税込172
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)


形状正方形 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.98 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)327
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト) 公差(mm)±0.38(JIS4100普通級肉厚)
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ タイプ角棒 表面処理アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棚、幕板が別売りのエコノミータイプのフォールディングテーブルです。 高さ調整機能付きキャスターで、床の状態によって起こる天板の高さ違いを+10mmまで調整できます。 オプションで幕板(JTN-P18)、棚板(JTN-T18)が取付できます。
仕様アジャスター機能(調整範囲:+10mm)、フォールディング機構、平行スタッキング 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:30x50mm楕円スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、支柱:30x50mm角スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、桁部:24x70mmスチール角パイプ(粉体塗装・ホワイト) 幅(mm)1800 高さ(mm)720 キャスター直径65mmウレタンキャスター(ストッパー2個付き) 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)18 関連資料組立説明書(0.9MB) 取扱説明書(0.67MB)
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚、幕板が別売りのエコノミータイプのフォールディングテーブルです。 高さ調整機能付きキャスターで、床の状態によって起こる天板の高さ違いを+10mmまで調整できます。 オプションで幕板(JTN-P15)、棚板(JTN-T15)が取付できます。
仕様アジャスター機能(調整範囲:+10mm)、フォールディング機構、平行スタッキング 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:30x50mm楕円スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、支柱:30x50mm角スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、桁部:24x70mmスチール角パイプ(粉体塗装・ホワイト) 幅(mm)1500 高さ(mm)720 キャスター直径65mmウレタンキャスター(ストッパー2個付き) 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)18 関連資料組立説明書(0.9MB) 取扱説明書(0.67MB)
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚、幕板が別売りのエコノミータイプのフォールディングテーブルです。 高さ調整機能付きキャスターで、床の状態によって起こる天板の高さ違いを+10mmまで調整できます。 オプションで幕板(JTN-P15)、棚板(JTN-T15)が取付できます。
仕様アジャスター機能(調整範囲:+10mm)、フォールディング機構、平行スタッキング 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:30x50mm楕円スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、支柱:30x50mm角スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、桁部:24x70mmスチール角パイプ(粉体塗装・ホワイト) 幅(mm)1500 高さ(mm)720 キャスター直径65mmウレタンキャスター(ストッパー2個付き) 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)18 関連資料組立説明書(0.9MB) 取扱説明書(0.67MB) サービス分類組立・設置・取付
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚、幕板が別売りのエコノミータイプのフォールディングテーブルです。 高さ調整機能付きキャスターで、床の状態によって起こる天板の高さ違いを+10mmまで調整できます。 オプションで幕板(JTN-P18)、棚板(JTN-T18)が取付できます。
仕様アジャスター機能(調整範囲:+10mm)、フォールディング機構、平行スタッキング 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:30x50mm楕円スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、支柱:30x50mm角スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、桁部:24x70mmスチール角パイプ(粉体塗装・ホワイト) 幅(mm)1800 高さ(mm)720 キャスター直径65mmウレタンキャスター(ストッパー2個付き) 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)18 関連資料組立説明書(0.9MB) 取扱説明書(0.67MB) パネルなし サービス分類組立・設置・取付
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)