用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質SUS304
厚さ許容差(mm)1.1~1.3
仕上ヘアライン研磨
バフ研磨仕上したパイプで光沢のある表面仕上です。
材質SUS304
仕上#400研磨
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
公差(mm)±0.38(JIS4100普通級肉厚)
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ角パイプです
材質アルミ
表面処理B2アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。下地などに。見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。
トラスコ品番849-4624
材質アルミ(A6063S-T5)
厚さ(mm)1.5
全長(mm)1000
色シルバー
表面処理ツヤ消し
寸法(縦×横)(mm)10×30
1本
¥909
税込¥1,000
当日出荷
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
関連キーワード