カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
    • アルミ角パイプ(18)
    • 鉄/鋼角パイプ(1)
    • ステンレス角パイプ(2)
絞り込み
ブランド
  • 光モール(1)
  • (2)
  • アルインコ(11)
  • ノーブランド(2)
  • 安田(1)
  • 泰豊トレーディング(2)
  • トレード(2)
寸法(mm)
  • 9×9(4)
  • 10×10(1)
  • 12×12(9)
  • 12×18(1)
  • 12×25(1)
  • 13×13(1)
  • 14×14(2)
  • 15×10(2)
  • 15×15(5)
  • 16×16(3)
  • 19×19(2)
  • 22×22(1)
  • 25×25(5)
  • 28×28(1)
  • 30×10(1)
  • 32×14(1)
  • 32×32(1)
  • 40×20(3)
材質
  • SUS304(2)
  • アルミニウム(6)
  • アルミニウム(A6063)(1)
  • アルミニウム(A6063S)(11)
  • スチール(1)
厚さ(mm)
  • 1.2
  • 0.5(1)
  • 1(6)
  • 1.3(2)
  • 1.5(29)
  • 1.6(1)
  • 1.65(1)
  • 1.8(2)
  • 2(39)
  • 2.5(7)
  • 2.8(2)
  • 3(3)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • -(1)
長さ(mm)
  • 995(1)
  • 1000(6)
  • 2000(6)
  • 3650(4)
  • 4000(12)
  • その他(3)
  • シルバー(9)
  • ブラック(8)
  • ブロンズ(8)
  • ホワイト(1)
その他・シルバー・ブラック・ブロンズ・ホワイト
表面処理
  • なし(2)
  • アルマイト(14)
なし・アルマイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「角パイ」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ四角管 泰豊トレーディングアルミ四角管泰豊トレーディング(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から7日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
アルミ平角管 泰豊トレーディングアルミ平角管泰豊トレーディング(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から6日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
アルミ等辺角アングル 生地材 トレードアルミ等辺角アングル 生地材トレード
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。材質アルミ生地
アルミ等辺角パイプ t1.2x12x12x4m トレードアルミ等辺角パイプ t1.2x12x12x4mトレード
5,898税込6,488
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途下地や構造材等に。材質アルミ表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5生地
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
スチール角パイプ 光スチール角パイプ(24件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
アルミ角パイプ 光アルミ角パイプ(5件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷から3日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ角パイプです
材質アルミ表面処理B2アルマイト
アルミ角パイプ 15×15×1.2 アルインコアルミ角パイプ 15×15×1.2アルインコ
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 12×12×1.2 アルインコアルミ角パイプ 12×12×1.2アルインコ
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 9×9×1.2 アルインコアルミ角パイプ 9×9×1.2アルインコ
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ角R付 生地 アルインコアルミ角パイプ角R付 生地アルインコ
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)生地
アルミ角パイプ 生地 アルインコアルミ角パイプ 生地アルインコ(8件のレビュー)
979税込1,077
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)生地
アルミ角パイプ角R5付 アルインコアルミ角パイプ角R5付アルインコ
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます仕様角R5付材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ角R3付 アルインコアルミ角パイプ角R3付アルインコ
3,098税込3,408
1本
3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます仕様角R3付材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(3件のレビュー)
429税込472特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
ステンレス角パイプ SUS304(ヘアライン研磨品) ノーブランドステンレス角パイプ SUS304(ヘアライン研磨品)ノーブランド
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質SUS304厚さ許容差(mm)1.1~1.3仕上ヘアライン研磨
ステンレス角パイプ SUS304(#400研磨品) ノーブランドステンレス角パイプ SUS304(#400研磨品)ノーブランド
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
バフ研磨仕上したパイプで光沢のある表面仕上です。
材質SUS304仕上#400研磨
アルミ角パイプ 光モールアルミ角パイプ光モール(47件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミ表面処理アルマイト仕上げ
アルミ角パイプ シルバー(B2アルマイト) 安田アルミ角パイプ シルバー(B2アルマイト)安田(7件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)公差(mm)±0.38(JIS4100普通級肉厚)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら