72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,350 税込8,085
当日出荷

樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。 仕様(ラミネート)なし トラスコ品番412-7625 幅(mm)870 質量(kg)1.4 奥行(mm)870 投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800 外径(mm)□870 RoHS指令(10物質対応)対応 最大充填質量(kg)500
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,070 税込4,477
翌日出荷

1個
3,050 税込3,355
欠品中

フレコンバック ガラ等用 再生材 角型 モノタロウ 定期注文
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型 寸法(mm)860×860×1200+750 質量(kg)約1.7(1枚) 容量1t タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利 材質ポリプロピレン 本体:ベージュ、ベルト:ブラック ベルト幅(mm)50 芯材FRP
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型 モノタロウ 定期注文
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型 寸法(mm)Φ1100×1100+750 質量(kg)約1.7(1枚) 容量1t タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,620 税込2,882
当日出荷

フレコンバック バージン材 角型 自立タイプ モノタロウ 動画あり
樹脂ペレットなど粒状物の運搬・貯蓄に最適です。 自立式なのでスタンドでの固定が不要です。 反転ベルト無しの軽量タイプ。内容物をフォークリフトで釣り上げそのまま貯蔵が可能です。
用途樹脂ペレットなど粒状の運搬・保管に。 仕様角型・自立式 質量(kg)1.4 タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし・反転ベルトなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×870×1200 最大充填質量(kg)500
1枚ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンテナバッグ コンドーテック 動画あり
●底ベルトが十文字縫製なので強力。 ●反転ベルト付きなので反転排出が楽。 ●角形なので床占有面積も小さく、コンテナなどへの収納がしやすい。 ●”ひらいてポン”のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。特許取得済。 ●100%バージン材使用
用途紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。 1トンタイプの大型PPクロスコンテナ。 縦(mm)860 横(mm)860 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造になっています。
用途アスベスト廃棄運搬用・汚染物質搬送用。 材質表生地:ポリプロピレン(PP)、裏生地:ポリエチレン(PE) 形状角型 高さ(mm)500 タイプ本体二重バッグ 奥行(mm)1000 最大充填質量(kg)1000
1個ほか
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。 作業性が良く、時間の短縮が図れます。 軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。 容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。 ベージュ
1パック(10枚)
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,300 税込3,630
当日出荷

一般製造物・粒状物等の大量運搬に。耐候性の対応月数は、約4~5ヶ月です。注入口全開タイプ。排出口無し。
用途樹脂粒状物運搬 材質ポリプロピレン 寸法(mm)1050×1250×1250(H) 質量(kg)3.6 容量(L)1970 耐荷重(kg)2000
1枚(1枚)
10,800 税込11,880
翌日出荷

切削屑・一般製造物・粒状物・軽量な物等の大量運搬に。耐候性の対応月数は、約4~5ヶ月です。注入口全開タイプ。排出口無し。
用途切削屑粒状物軽量物運搬 材質ポリプロピレン 寸法(mm)1050×1250×1250(H) 質量(kg)2.5 容量(L)1970 耐荷重(kg)1000
1枚(1枚)
7,010 税込7,711
翌日出荷

角型なので床占有面積も小さく、コンテナなどへの収納がしやすいです。反転ベルト付きなので反転排出が楽です。
材質ポリプロピレン 容量(L)1000 耐荷重(kg)1000 サイズ(Φmm)860×860×2000(H)
1個(1個)
3,250 税込3,575
翌日出荷

用途分別ごみ産廃用 材質ポリプロピレン 寸法(mm)900×900×1000(H) 容量(L)972 耐荷重(kg)1000
1枚(1枚)
6,670 税込7,337
翌日出荷

裏側にポリエチレン生地を施した二重構造で、解体工事でのアスベストレベル3撤去やボード状の廃棄物の運搬廃棄に最適です。本体ベルト部に通しベルトを取付。三六判(910×1820mm)板状の物品運搬等にも使用できます。
仕様排出口:無 材質ポリプロピレン 容量(L)1,050 耐荷重(kg)1,000 ベルト色上部ベルト:黒 注入口全開 サイズ(mm)2100×1000×500(H) 耐候性4ヶ月
1個(1枚)
12,000 税込13,200
翌日出荷

反転ベルト付の為、反転排出が楽です。
用途原料の運搬、土木、河川工事等、災害等。 仕様排出口なし トラスコ品番152-3353 材質ポリプロピレン 縦(mm)1100 横(mm)860
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

アイネット土のう角型
強力生地を使用していますので、強度は抜群です。紫外線劣化防止剤添加。反転ベルト付きです。
用途運送時や荷役に。土木建築に。 質量(kg)2(1枚) タイプ1トン・ワンウェイ・角型・排出口無 縦(mm)860 横(mm)860 最大吊り下げ能力(t)1 容量(m3)0.88
1枚
1,898 税込2,088
4日以内出荷

排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。
用途土木・河川工事での必需品。 寸法(mm)860角×H1200 タイプ反転ベルト:有、投入口:全開式、排出口:無 持ち手寸法(mm)H750
1枚ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンウェイのフレコンバックです。角型なので床占有面積も小さく、コンテナなどへの収納が容易です。
用途建設廃棄物・廃プラスチック・木屑・紙・砂・砂利などの回収、運搬、保管に。 仕様●排出口:なし●最大充填荷重(kg):1000 トラスコ品番658-3552 材質PP 高さ(mm)1200 縦(mm)860 横(mm)860
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

4隅に内壁が付いているため充填後の荷姿が保持しやすく、保管スペースを有効活用できます。スマートな梱包状態になりますので、最大4段まで段積みができます。(保障するものではありません)
用途粉体等の保管に。 トラスコ品番161-2254 幅(mm)1000 材質/仕上ポリプロピレン 質量(kg)3 奥行(mm)1000 容量(L)1540 縦(mm)1000 横(mm)1000 投入口寸法(径×高さ)(mm)700×500 最大充填質量(kg)1080 排出口寸法(径×高さ)(mm)500×500 ラミネートなし
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷

角型コンテナバッグです。底部まで十字型にベルトを取り付けています。大容量タイプです。
用途河川や災害時の土木関連作業用に。切削くず、粒状物、軽量物などの大量運搬に適しています。 トラスコ品番612-4596 材質耐候剤入りポリプロピレン 幅(mm)1250 高さ(mm)1250 タイプ角型底十字ベルト 品名コンテナバッグ角型底十字ベルト 種類内袋:なし 形式排出口:なし 奥行(mm)1050 容量(L)1970 間口(mm)1250 ベルト色ベージュ 本体高さ(mm)1250 最大充填質量(kg)1000 投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)間口1250×1050×950 ラミネートなし
1袋
5,898 税込6,488
翌日出荷

再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。
仕様反転フック・フタ付、内袋・排出口無 材質本体・ベルト部・投入口/PP(バージン材) 投入口サイズ(mm)外径×高さ:□865×800
1枚ほか
1,590 税込1,749
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。 仕様(ラミネート)なし トラスコ品番412-7510 質量(kg)2.0 投入口寸法(径×高さ)(mm)□500×950 外径(mm)□870
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

角型のコンテナバッグです。大量運搬用に適しております。
用途一般製造物や粒状物などの大量運搬に最適です。 材質耐候剤入りポリプロピレン 幅(mm)1250 タイプ角型排出口なし 種類内袋:なし 形式排出口:なし 奥行(mm)1050 間口(mm)1250 ベルト色ベージュ 投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)間口1250×1050×950 ラミネートなし
1袋
5,898 税込6,488
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユタカメイクフレコンバッグ
エコ商品
大型土のう・廃材収集用、内容物の運搬、保管に適しています。
用途丸型タイプは大型土のうとして。角型タイプはメッシュパレットでの使用に最適です。内袋付は粉体や水気を含んだ物に最適です。 ベージュ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。 仕様(ラミネート)外あり トラスコ品番412-7528 質量(kg)2.0 投入口寸法(径×高さ)(mm)□500×950 外径(mm)□870
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1箱(10袋)
25,980 税込28,578
8日以内出荷

1箱(10袋)
21,980 税込24,178
8日以内出荷

1箱(10袋)
21,980 税込24,178
8日以内出荷

1t(1トン)土のうです。吊りベルト型で安定します。風袋の重量が軽くかさばらない。河川改修、おがくず、各種粉体など様々な用途にご使用いただけます。別名、フレコンバックとも呼ばれております。
寸法(mm)850角 ベージュ 容量(m3)0.86
1箱(10枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

原料、製品、粉体物、廃棄物の輸送、保管、出荷用袋に最適なオリジナルフレコンバッグです。コンテナやメッシュパレットに比べて軽量で折りたためるので、省スペースでお使いいただけます。さらに破れにくい丈夫な仕立てとなっています。利用時の使いやすさを配慮しているので、用途の広さをはじめとして、作業効率の改善に資します。本製品はワイヤー入りでしっかり自立します。底部が2重構造で丈夫です。運搬機械がなくても、手で持ち運び可能です。
用途工具、備品入れなどの運搬用に。枝、落ち葉入れなどの運搬用に。重機が入れない場所の廃棄物運搬用に。 仕様吊り方:2点ベルト 形状角型 質量(kg)1枚あたり:0.8 タイプワンウェイタイプ 容量(L)180 寸法(縦×横×高さ)(mm)550×550×600 最大荷重(kg)400
1式(10枚)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 底面には生地を二重に補強した破れにくく丈夫な仕様です。 形状を保つFRPの芯材と、UV対応のフレコンバッグ生地を使用した丈夫で耐光性に優れた袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利 材質ポリプロピレン 本体:ブラック、底生地:ベージュ、ベルト:ブラック ベルト幅(mm)50 芯材FRP
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

物流課題となる積載量アップ・輸送コストダウンを目指した商品です。内側四隅にPP隔壁を付けたことにより、当商品は粒状物を充填しても角型を維持します。従来の丸型と比較し、25%増し*の内容物を輸送することができます。(*メーカー比)。農林水産省推奨規格に適合。
用途米、粒状物などの運搬 ベージュ 容量(L)1440 関連資料(5.95MB) 最大充填質量(kg)1090 排出口径(Φmm)Φ500×H450
1枚
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5枚)
15,980 税込17,578
8日以内出荷

雪・紫外線・埃・雨からフレコンを守ります。 。生地厚み: 250 (ミクロン)。 。底部のひも・マジックテープ付
材質本体:ポリエチレン(PE) 形状角型 質量(kg)1.5 シルバー 高さ(mm)1200 外径(mm)□1200
1セット(10枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

UV剤高配合の三層ラミで長期屋外保管に最適 。屋外での長期保管に最適! ・完全防水! 。生地厚み: 350 (ミクロン)
材質本体:ポリエチレン(PE) 形状角型 質量(kg)2 シルバー 高さ(mm)1200 外径(mm)□1200
1セット(10枚)
30,980 税込34,078
4日以内出荷