「角型ボトル アズワン」の検索結果

66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石油や薬品など持ち運びに適したサイズの容器です。液体を注ぐ際の脈動を防止し、スムーズな移し替えが可能です。
1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,604 税込2,864
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。酸やアルコール類に使用できる。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
1袋(12本)ほか
5,498 税込6,048
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


薬品などの持ち運びに適したサイズの容器です。
容量(L)3 材質PE 仕様フタ付き 寸法(mm)104×221×238 タイプ小判型 口内径(Φmm)31.2 アズワン品番4-366-22
1個
469 税込516
当日出荷

1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)30 ノズルあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数片口 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)30 取手あり
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(2パック×12個)
8,098 税込8,908
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE 耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
1本
228 税込251
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等 ノズルなし 仕様パッキン付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数両口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A1(Φmm)44 寸法A'(mm)44 取手あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


GA(グリーンエース)PE角型ボトル
エコ商品
液体、粉体などの移送、管理に便利です。
耐熱温度(℃)60 胴径(Φmm)121.5 奥行(mm)62 RoHS指令(10物質対応)対応 口内径(Φmm)23.5 全高(mm)175 材質PE 容量(mL)1000 アズワン品番65-2366-04
1個
339 税込373
当日出荷

Thermo Fisher ScientificNalgene角型ボトル
耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。
材質本体/HDPE、蓋/PP 使用温度範囲(℃)-100~120
1組(12本)ほか
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GA(グリーンエース)PE角型ボトル(ツギ口付)
エコ商品
液体、粉体などの移送、管理に便利です。
口内径(Φmm)31 RoHS指令(10物質対応)対応 耐熱温度(℃)60 材質PE
1個
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(24個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

半透明で目盛付。優れた薬品耐性。角形で省スペース。121℃まで使用可能:脆化温度は-40℃
種別PPCO 材質本体/PPCO、キャップ/PP 透明
1パック(12本)
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。酸やアルコール類に使用できる。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP 容量(mL)500 アズワン品番64-7656-27
1袋(12本)
15,980 税込17,578
91日以内出荷

Thermo Scientific Nalgene広口角型ボトル HDPE 4L
個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP 容量(L)4 アズワン品番64-7656-58
1本
5,998 税込6,598
41日以内出荷

Thermo Scientific Nalgene広口角型ボトル PPCO 4L
個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP 容量(L)4 アズワン品番64-7656-57
1本
6,698 税込7,368
4日以内出荷

液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP
1袋(12本)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一度開封すると使用・未使用が判別可能なキャップです。目盛付のため残量確認が出来ます。
容量(L)1
1個
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。容量や形状のバリエーションが豊富で利便性に優れた取手付の角型ボトルです。液体の運搬に適しています。スクエアタイプですので保管スペースを有効活用出来ます。
仕様●材質:PE(本体・キャップ・中栓)●サイズ:奥行/83mm、胴幅/146mm、高さ/227mm、口内径/31mm アズワン品番67-2983-15
1本
439 税込483
13日以内出荷

中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン) タイプ広口
1本
327 税込360
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラスやポリスチレン、PET製のボトルより強度が強く、割れにくいポリカーボネート製のボトルです。 調整・サンプリング・保存に適しています。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。 121℃、15psi、20分で一度オートクレーブ可能です。複数回のオートクレーブは強度に影響するのでお勧めしません。
材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠) 滅菌済(SAL10-6) 包装個別包装 ねじ規格GL45 ネック径(Φmm)45
1箱(24本)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

培地、バッファーやその他の液体の保存に適しています。 ボトルの開口部は37mmと広く、内容液の出し入れに便利です。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。また、書き込みやすい広めの白いマーキングスポットが付いています。
材質PET(USP Class Ⅵ準拠) 滅菌済(SAL10-6) 規格パイロジェンフリー ねじ規格GL45 包装個別包装
1箱(24本)
8,098 税込8,908
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

未開封が確認できるセキュリティーキャップです。中栓なしでも液漏れしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1ケース(100本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優れた耐衝撃性。オートクレーブ可能。透明で目盛付。※ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意ください。※品質維持のため短いサイクルでの新品への切替をお勧めいたします。※アルカリ性物質・薬品等の接触・ご使用はお避けください。
材質本体/PC、キャップ/PP 透明 容量(mL)2000 アズワン品番62-1611-62 口内径×胴径×高さ(mm)39×116×271
1パック(1本)
6,898 税込7,588
当日出荷

省スペースの角型タイプ。紫外線に敏感な液体、固体(粉末等)の保護に最適。優れた薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP 褐色
1パック(12本)ほか
8,198 税込9,018
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省スペースの角型タイプ。注入に便利な広口と丈夫な側面。優れた薬品耐性。※Nalgene製のボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。
種別HDPE 材質本体/HDPE、キャップ/PP 透明
1パック(12本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
1ケース(50本)ほか
13,365 税込14,702
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ハーブシリーズ、やさしいシリーズのボディソープ対応ボトル。
アズワン品番64-5107-64
1本
459 税込505
当日出荷

エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 広口
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 白色の印刷目盛とマーキングスポット付きです。
仕様γ線滅菌済 材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン) タイプ角型
1箱(24個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 細口
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)