レトロな雰囲気の角型マーカーランプ。ガラスレンズタイプ。
用途電装パーツ
付属品BA9S G-14(24V/6W)バルブ付き
材質取付用ボルト/銅、ネジ・ナット/ステンレス、カバー/ステンレス、ベース/ステンレス、レンズ/ガラス
ねじピッチ(mm)70
電球BA9S24V6W
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42.5×82.5×12
超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ!
LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。
LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして
寸法(mm)58×96×20
電球の種類LED
2006年1月1日以前の生産車の補修用としてのみご使用いただけます。
形状角型
コード長さ(mm)100
角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。
定格電圧(V)DC24
定格電流(mA)約30
消費電力(W)約0.7
付属品パッキン(1mm厚)
材質(ベース)PC、(ベース部レンズ)PC
幅(mm)82.5
厚さ(mm)12
高さ(mm)42.5
ねじピッチ(mm)70
規格AWG22
コード長さ(mm)約150
防塵防水性能IP67
取扱説明書取扱説明書(0.2MB)
材質ゴム、ステンレス
規格(口金)BA9S G-14
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
ジェットイノウエ製角型マーカーランプ用補修レンズです
用途電装パーツ
材質ガラス
樹脂レンズのスリムなLEDマーカー
定格電圧(V)DC12/24
付属品フランジナットM4(2個)
材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル
厚さ(mm)11
材質(本体)ABS
質量(g)約42
タイプコードアース
規格意匠登録:第1350840号
電圧(V)DC12/24
定格電圧DC12/24V
外径×高さH(Φmm×mm)96×45
コード長さ(m)各200(0.5sq)
本体質量(g)約42
定格電圧 DC VDC12/24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×45×26
コード長さ(mm)約200(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
質量(g/個)約42
取付ピッチ(mm)70
定格電流(mA)(DC14V時)約40(DC28V時)約20
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル
LED使用数(個)6
前開きのため、電球交換が簡単 ※電球ソケット、ソケット内スプリング共ステンレス製
電球(W)24V6
材質(本体)ステンレス
材質(枠)ステンレス
寸法高さ29 幅45 長さ84 取付ピッチ70
小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。
小型ながら驚異の明るさを実現。
LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして
寸法(mm)44.5×84×20
電球の種類LED
自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
ピッチ(mm)120(螺子)
LED12PCS
寸法(縦×横×高さ)(mm)約40×143×20
明るさ(Lm)2.4W/200LM
厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)32×97×13
消費電流(mA)約20
電球の種類LED
角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。
付属品パッキン(1mm厚)
材質PC
厚さ(mm)42.5
ねじピッチ(mm)70
レンズ色レッド
寸法(幅W×高さH)(mm)82.5×12
定格電圧(V)DC24
AWG22(配線)
防塵防水性能IP67
配線長約150mm
定格電流(mA)約100
取扱説明書取扱説明書(0.2MB)
ワット数約2.8
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
角マーカー/ミニフラットマーカーステーにぴったりタイプ新登場!!隙間をなくして見た目すっきり!!
用途電装パーツ
適合角型マーカーランプ/ミニフラットマーカーランプ
こんなお得な商品も!
車高灯 LED
モノタロウ
¥699
税込¥769
LEDマーカーランプ(2型タイプ)。LED素子をチップ型に変更し更にレンズカットを新設計し被視認性を向上。
色アンバー
LEDチップ型6灯
フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!。超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!
用途電装パーツ/サイドマーカー
ねじピッチ(mm)70
寸法(縦×横×高さ)(mm)46×85×32
24V専用。電球タイプのボーマーカーランプ(サイドマーカーランプ)。
定格電圧(V)DC24
仕様24V・12W、バルブ2個付
ねじピッチ(mm)118
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)L200×W50×H33
角型マーカーランプの電球をベースごとLEDに交換することでマーカー全体が均一に光ります。高輝度LED使用。ジェットイノウエ製、槌屋ヤック製、板橋用品製、アイ・ケイ・アイ製角型マーカーに対応
用途マーカーランプLED化
電圧(V)12/24
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容3×5mm螺子2個/取付用5mmボルト2個/フランジナット2個
材質螺子/銅、ナット/ステンレス
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
錆びにくいステンレス製のフラットマーカーランプ、角型マーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
適合ジェットイノウエ ミニフラットマーカー、超ミニフラットマーカー、ウルトラフラットマーカー
錆びにくいステンレス製のフラットマーカーランプ、角型マーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
適合ジェットイノウエ ミニフラットマーカー、超ミニフラットマーカー、ウルトラフラットマーカー
バスマーカーランプ・角型マーカーランプどちらにも対応するステーです。
用途マーカーステー
タイプL型
板厚(mm)1.6
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
バスマーカーランプ・角型マーカーランプどちらにも対応するステーです
用途マーカーステー
タイプZ型
板厚(mm)1.6
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ジェットイノウエ製品角型マーカーランプ用交換レンズ 塗装ガラスです
用途交換レンズ 角型マーカーランプ用
材質塗装ガラス
寸法(縦×横×高さ)(mm)33×77×28
LO-100 角型マーカーランプのLED仕様です。レンズはアクリルレンズになります。
寸法(mm)84×44.5×30
材質(本体)ステンレス SUS430
定格入力電圧(V)DC24
材質(レンズ)アクリル
材質(枠)ステンレス SUS430
取付ピッチ(mm)70
LO-100 角型マーカーランプのLED仕様です。レンズはアクリルレンズになります。
寸法(mm)長さ84、幅44.5、高さ30、取付ピッチ70
材質(本体)ステンレス SUS430
レンズ色橙
定格入力電圧(V)DC24
材質(レンズ)アクリル
材質(枠)ステンレス SUS430
光度(cd)25
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
アクリルレンズ・LEDタイプで新登場!。電球タイプの明るさを再現。
用途取り付けピッチ70mm
材質レンズ:アクリル樹脂リング:ステンレス SUS430ベース:ステンレス SUS430
寸法(mm)W84×H44.5×D30
質量(g)80
電圧(V)24専用
取付ピッチ(mm)70
関連資料(0.41MB)
本体の大きさが60mmサイズの小型なのにパワフルなワークランプ。取付けステーがバスマーカーの裏側に取り付けられる構造で、ダウンライトとしてもご利用いただけます。バスマーカーの裏に設置で表から見えにくい!!
用途電装パーツ
電圧【可動】12から24(VDC) (MAX60)
電流(A)24V時/0.625、12V時/1.25
色温度(K)6000
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)27.5×60×60
ケーブル長(cm)75
明るさ(Lm)1500
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
SUS430 BA材を使用
JB激光角BIGマーカーやJB車高灯、その他取付ピッチ40、80、97mmとマルチに取付が可能です。
Z型・L型2種類
用途マーカーランプ用ステー
材質SUS430 BA材
厚さ(mm)1.5
SUS430 BA材を使用
JB激光角BIGマーカー用ステーです。
Z型・L型2種類
取付穴は80mmピッチ
取付穴は長穴になりますので、上下好きな位置に取付可能です。
用途マーカーランプ用ステー
材質SUS430 BA材
厚さ(mm)1.5
関連キーワード