スタッキング不可
折り畳み可否不可
適合ジャンボックス#200フタ
種別200
材質PP
タイプ3ツ組可能
有効内寸(mm)783×542×482
外寸(mm)883×642×517
内寸(mm)803×562×482
機構内側面に容量を示すメモリ付
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])86.0(8775)
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング可
折り畳み可否不可
材質PP
フタなし
適合カード差しA85
コンテナ種類ベタ目
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。側面強度抜群です。
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別#400
材質PP
形状底面:SB(格) (格子リブ)
タイプボックス:3ツ組可能
有効内寸(mm)986×683×603
外寸(mm)1096×793×643
内寸(mm)1006×703×603
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])93.8(9570)
嵌合商品サンテナー B#400
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
深型製品は、フォークリフト作業が可能です。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン
キャスターなし
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターあり
トラスコ品番464-9168
質量(kg)45.5
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・幅(mm)1100
外寸法・高さ(mm)762
外寸法・奥行(mm)750
有効内寸法・奥行(mm)650
有効内寸法・高さ(mm)520
有効内寸法・幅(mm)1000
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
フタなし
適合カード差しA85
コンテナ種類ベタ目
多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク。
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
排水キャップ付きなので排水を容易に行えます。
漁港や魚市場での仕分けに。肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
試験場などで水槽としても使われております。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。
材質ポリエチレン
キャスターなし
質量(kg)5.7
色ブルー
肉厚(mm)4.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)698×498×400
上部内寸(mm)W658×D458
内寸(高さH)(mm)380
底内寸法(mm)W622×D422
グリーン購入法適合
1セット
¥15,980
税込¥17,578
11日以内出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
トラスコ品番464-9150
質量(kg)28.5
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・幅(mm)1100
外寸法・高さ(mm)650
外寸法・奥行(mm)750
有効内寸法・奥行(mm)650
有効内寸法・高さ(mm)520
有効内寸法・幅(mm)1000
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質PP
フタなし
底形状TPタイプ
適合カード差し4辺5、97、102型
外寸法・奥行(mm)503
コンテナ種類ベタ目
ネスティング可
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
仕様排水栓付
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・高さ(mm)410
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターあり
トラスコ品番464-9133
質量(kg)33.5
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・幅(mm)862
外寸法・高さ(mm)738
外寸法・奥行(mm)657
有効内寸法・奥行(mm)587
有効内寸法・高さ(mm)500
有効内寸法・幅(mm)792
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターあり
トラスコ品番464-9184
質量(kg)60.5
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・幅(mm)1337
外寸法・高さ(mm)793
外寸法・奥行(mm)864
有効内寸法・奥行(mm)754
有効内寸法・高さ(mm)550
有効内寸法・幅(mm)1227
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。
耐熱温度は約70度まで。
耐薬性にも優れています。
味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。
養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。
食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。
タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
用途多目的に使えるタンク
養殖用水槽や食品加工でのタンクに。
使用温度範囲(℃)80
材質FRP
キャスターなし
色内側:ホワイト 外側:ダークグリーン
耐熱温度(℃)70
のぼり旗のポール専用の「タンク式のぼりポールスタンド角型持ち手付」専用の。
ウエイトです。大型のぼりや強風の場所でのウエイトとして活躍します。他の製品には取付ができません。
用途のぼりポールの土台に最適です。
色白
材質ポリエチレン樹脂
外寸(mm)490×490×120
本体質量(kg)1
満水時質量(kg)10
のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(角型)と。
ウエイトのセットです。大型のぼりや強風の場所でのウエイトとして活躍します。
差し込み口がネジ式なので、ポールがしっかりと固定できます。
砂や小石を入れると更に重量がアップします。
両側に取っ手がついているので、両手で持ち運びが出来ます。女性にもやさしい配慮です。
用途のぼりポールの土台に最適です。
色白
適合ポール外径(Φmm)16~30
仕様差込口ねじ式
材質ポリエチレン樹脂
外寸(mm)490×490×250
本体質量(kg)1.4
満水時質量(kg)30
関連キーワード