仕様10A角型タンブラスイッチB(片切)
色ミルキーホワイト
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
回路方式3路
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
適合電線サイズΦ1.6mm2、Φ2.2mm2
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
回路方式片切
質量(g)85
タイプB(片切)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格10A 100V
温度上昇開閉接触子:65℃以上、端子部:45℃以上
耐熱性100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃ 7時間
絶縁抵抗(MΩ)5以上
適合電線Φ1.6、Φ2
結線方式押締端子式
開閉10A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合 20回/分 連続10000回、15A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合6~10回/分 連続100回、10A 100V~105V 白熱灯負荷2秒間点灯20秒間以上消灯 連続100回
耐久性アンモニアガス/24時間
強度【ねじ端子部】トルク強度:1.2N・m、電線保持力:50N(1分間)
耐電圧(V)1600(1分間)
定格:300V 10A
適合配線:VVF 1.6mm
3路
用途電源配線用
回路方式3路
色ホワイト
質量(g)59
タイプ3路
定格300V 10A
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
適合電線VVF 1.6mm
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
用途ハイ角連用
回路方式片切
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
回路方式片切
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
回路方式B(片切)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
耐熱性100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)1600(1分間)
回路方式3路
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
回路方式3路
タイプC(3路)
定格15A 300V
結線方式ねじなし端子式
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種類2個口
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
色オフホワイト
定格15A 125V 1500W
コンセント形状2P
プラグ形状2P
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
回路方式片切
タイプB(片切)
定格15A 300V
結線方式ねじなし端子式
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
結線方式ねじなし端子式
仕様平形コード用
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
結線方式巻締端子式
色ホワイト
色ライトグレー
使用温度範囲(℃)‐10 ~+40
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
使用場所屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)
材質鋳鉄製
表面処理電気亜鉛めっき
仕様ダブルコンセント締端子式
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
種類露出コンセント
関連キーワード