お得なボリュームパックです。用途に合わせて厚さとサイズをお選びください。
エコマーク認定認定
坪量(g/m2)85
テープなし
グリーン購入法適合
窓枠なし
エコマーク認定番号17 112 275
元祖パック入りクラフト封筒です。
使いやすさを追求し豊富なサイズを取り揃えております。
グリーン購入法適合
1920×1200/無線LAN:Wi-Fi 7(5.7Gbps)/本体重量:約1197g/Simスロット:無
仕様●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(プロセッサーに内蔵)●PCI-Expressスロット:なし●本体サイズ(H×W×D):14.3mm×301.6mm×210mm●エネルギー消費効率:12区分 13.0kWh/年(AAA)●J-Moss:対応●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver5.4)●電気通信事業法備考:無線LAN●リカバリ用データ保存場所:SSD●バッテリ:動画再生時 約10.8時間・アイドル時 約23.2時間●ライセンスOS:Windows11●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット●ストレージ容量:256GB●メモリタイプ:16GB(LPDDR5X SDRAM/オンボード 16GB、デュアルチャネル対応)●WWAN:なし●メモリスロット(空/全):0/0●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●PCリサイクル:対応●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●標準消費電力:約4.7W●VCCI:対応、VCCI ClassB●プロセッサーテクノロジー:第13世代●スリープ時消費電力:約0.4W●最大消費電力:65W●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応●電気通信事業法:適合●その他ドライブ:なし●外部ディスプレイ出力:あり、USB Type-C[USB 3.2 Gen2]×3●メモリカードスロット:なし●CPU詳細:Core i5●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイ詳細:あり、13.3型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角・高輝度・高色純度・タッチパネル)(WUXGA: 1920x1200)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver.14)●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●ハードウェアセキュリティ:顔認証(Windows Hello対応)●メインメモリ(最大):16GB●VRAM容量:約8GB(メインメモリと共用)●附属品:マニュアル、小型軽量ACアダプタ(USB-C・ウォールマウント型)、保証書●ディスプレイサイズ:13.3型●WiMAX:なし●対応SIMサイズ:なし●その他スペック:照度センサ、添付のACアダプタは約175g
電源リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)
エコマーク認定認定
本体質量(g)1197
解像度1920×1200ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ(2W+2W)
キーボードあり、キーピッチ18.8mm、キーストローク1.2mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー
ポインティングデバイスあり、静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり、Full HD解像度(1080p)対応カメラ、有効画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)
エコマーク認定番号19 119 002
USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×3(USB Power Delivery3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
関連キーワード