曲尺 (6) スコヤ (18) 三角定規 (7) エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
マカロン三角定規10cm 西敬(イカリボシ) 翌々日出荷
・端から測れるゼロスタート目盛・メモリの長さが5mmごとに分かれているので、読み取りやすくなっています。・平行線や垂直線が引きやすい方眼目目盛つき・丈夫なアクリル樹脂製・収納ケースとお名前シール付き
目盛 10cm 本体寸法(mm) 二等辺三角形:85×85×120×1.5 直角三角形:70×120×140×1.5 入数 5組 RoHS指令(10物質対応) 対応
カッティング方眼三角定規 快段目盛 SK(新潟精機) 3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。小回りがきき、細かな作業に優れ、プラ板工作にも便利です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売のL型やT型と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途 寸法測定や線引き、切断作業に 材質 本体/アクリル 厚さ(mm) 3 本体質量(g) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 目盛種別 cm目 目盛間隔(mm) 1
カッティング方眼L型定規 快段目盛 SK(新潟精機) 3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途 寸法測定や線引き、切断作業に 材質 本体/アクリル 幅(mm) 75 厚さ(mm) 3 全長(mm) 150 規格 15×7(13×5)(cm) 本体寸法(mm) W75×H150×D3 本体質量(g) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 目盛種別 cm目 目盛間隔(mm) 1
カッティング方眼T型定規 快段目盛 SK(新潟精機) 3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途 寸法測定や線引き、切断作業に 材質 本体/アクリル 幅(mm) 100 厚さ(mm) 3 全長(mm) 150 規格 10×13(4-0-4)(cm) 本体寸法(mm) W100×H150×D3 本体質量(g) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 目盛種別 cm目 目盛間隔(mm) 1
スコヤマスタ Mitutoyo(ミツトヨ) 5日以内出荷
スライダに取り付けたテストインジケータを測定面に添って走らせるだけで、連続的に直角度、真直度を高精度に測定できます。操作は、本体背面にある上下動ハンドルを使用します。内蔵された直角度調整機構で、直角定規をマスタとして校正することにより、高精度な直角度、真直度測定が可能です。(精度の確認/調整に用いる直角定規はお客様にて別途ご準備ください。)摺動の力:約2~5 N
パルカラーネオ三角定規 10cm 西敬(イカリボシ) 翌々日出荷
規格 12cm型 付属品 お名前シール付 適合 オレフィンケース入 材質 PVC(硬質) 厚さ(mm) 1 目盛 (最大)10cm RoHS指令(10物質対応) 対応
平形直角定規 2級焼入 SK(新潟精機) 46日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。
非焼入、研磨仕上品です。
平形直角定規 2級焼入 SK(新潟精機) 56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
非焼入、研磨仕上品です。
平形直角定規 1級焼入 SK(新潟精機) 56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途 直角度測定、ケガキ作業に 材質 機械構造用炭素鋼 焼入硬度 450以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
台付直角定規 2級焼入 SK(新潟精機) 46日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。
非焼入、研磨仕上品です。
用途 直角度測定、ケガキ作業に 材質 機械構造用炭素鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
台付直角定規 2級焼入 SK(新潟精機) 56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
非焼入、研磨仕上品です。
台付直角定規 1級焼入 SK(新潟精機) 56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途 直角度測定、ケガキ作業に 材質 機械構造用炭素鋼 焼入硬度 450以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
算数三角定規 クツワ 3日以内出荷
角度を理解しやすいカドの色分け
教科書で利用されている読みやすい数字を使用
「平行」「垂直」の学習時に便利な端(はし)メモリ
「平行」「垂直」の読み取りに便利な方眼メモリ付
丈夫で透明度の高いメタクリル樹脂製
三角定規を収納できるケース付
名前シール付
材質 本体:PMMA、ケース:PVC 質量(g) 18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (直角三角定規)120×7×70、(二等辺三角定規)120×2×60 測定範囲(cm) (直角三角定規)10、(直角二等辺三角定規)10 RoHS指令(10物質対応) 対応
カラー定規16cm クツワ (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
定規裏面に滑り止め加工を施し、線が引きやすい
物の高さや深さを測りやすい端スタートメモリ
手に優しい角アール付き
5mmごとに長さの違うメモリで読み取りやすい
丈夫で透明度の高いメタクリル樹脂製
名前シール付き
測定範囲(cm) 16 材質 PMMA 質量(g) 9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×2×25 RoHS指令(10物質対応) 対応
鋳鉄製直角定盤 大菱計器製作所 23日以内出荷 から 52日以内出荷
2面の直角が高精度に保持されております。
経年変化、温度変化を少なくなるように製作されております。
基準直角定規としてご使用ください。
精度面はラッピング仕上げになっております。
刃形直角定規(Ⅲ形 大菱計器製作所 5日以内出荷 から 40日以内出荷
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。
長片の内外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。
光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。
全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得 取得済 RoHS指令(10物質対応) 対応
アイ形直角定規(2級 大菱計器製作所 23日以内出荷 から 32日以内出荷
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。
厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。
全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得 取得済 等級 2級 RoHS指令(10物質対応) 対応
アイ形直角定規(1級 大菱計器製作所 3日以内出荷 から 30日以内出荷
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。
厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。
全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得 取得済 等級 1級 RoHS指令(10物質対応) 対応
I型直角定規 75mm ユニセイキ 4日以内出荷
竿長×台長(mm) 75×50 厚さ(mm) 5 長片の幅(mm) 18 トラスコ品番 838-1067 質量(kg) 0.18 呼び寸法(mm) 75 精度 ±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応) 対応 直角度 ±0.0028
I型直角定規 50mm ユニセイキ 4日以内出荷
竿長×台長(mm) 50×40 厚さ(mm) 5 長片の幅(mm) 18 トラスコ品番 838-1065 質量(kg) 0.12 呼び寸法(mm) 50 精度 ±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応) 対応 直角度 ±0.0025
I型直角定規 300mm ユニセイキ 4日以内出荷
竿長×台長(mm) 300×200 厚さ(mm) 15 長片の幅(mm) 40 トラスコ品番 838-1064 質量(kg) 2.5 呼び寸法(mm) 300 精度 ±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応) 対応 直角度 ±0.005
I型直角定規 250mm ユニセイキ 4日以内出荷
竿長×台長(mm) 250×150 厚さ(mm) 15 長片の幅(mm) 40 トラスコ品番 838-1063 質量(kg) 2 呼び寸法(mm) 250 精度 ±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応) 対応 直角度 ±0.0045
I型直角定規 200mm ユニセイキ 4日以内出荷
竿長×台長(mm) 200×130 厚さ(mm) 10 長片の幅(mm) 35 トラスコ品番 838-1062 質量(kg) 1 呼び寸法(mm) 200 精度 ±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応) 対応 直角度 ±0.004
I型直角定規 150mm ユニセイキ 4日以内出荷
竿長×台長(mm) 150×100 厚さ(mm) 8 長片の幅(mm) 30 トラスコ品番 838-1061 質量(kg) 0.5 呼び寸法(mm) 150 精度 ±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応) 対応 直角度 ±0.0035
I型直角定規 100mm ユニセイキ 4日以内出荷
竿長×台長(mm) 100×70 厚さ(mm) 6 長片の幅(mm) 25 トラスコ品番 838-1060 質量(kg) 0.25 呼び寸法(mm) 100 精度 ±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応) 対応 直角度 ±0.003
方眼三角定規 クラウン[事務用品] 当日出荷
使用時の乱反射を抑えるノングレア(つや消し)タイプ。
規格 30cm型 材質 PMMA(メタクリル)製 厚さ(mm) 2 サイズ 30cm型 RoHS指令(10物質対応) 対応
台付直角定規 2級 SK(新潟精機) 15日以内出荷
台付なので直立した状態での直角度の測定に最適です。
材質 機械構造用炭素鋼 規格 JIS B 7526(寸法精度) 仕上 非焼入・研磨仕上
ドイツベストマックス カネ定規 チップソージャパン (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
90度と45度の正確な三角定規なので、めんどうな角度合わせがいりません。
アクリル製品なので、摩擦による減りが無く正確な矩が長持ちします。透明アクリル材仕様なので材料が見えて安心。
ひっくり返して使えます。(反転作業)
KJ-280(造作用)は、フロア材(300mm)を一発切断!
平形直角定規 1級焼入 SK(新潟精機) 翌々日出荷 から 66日以内出荷
製品、部品等の直角度の測定硬度HS60以上SC材
材質 機械構造用炭素鋼(測定面焼入) 種類 平形スコヤ 硬度 HV450以上 直角精度 ±(10+L/10)μm RoHS指令(10物質対応) 対応
平形直角定規 JIS2級 非焼入品 大菱計器製作所 当日出荷 から 42日以内出荷
D形平スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。直角の測定をするために使用します。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
平形直角定規 JIS1級 焼入品 大菱計器製作所 3日以内出荷 から 32日以内出荷
平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
台付直角定規 1級焼入 SK(新潟精機) 当日出荷 から 61日以内出荷
製品、部品等の直角度の測定硬度HS60以上SC材
台付直角定規 JIS1級 焼入品 中心形 大菱計器製作所 当日出荷 から 32日以内出荷
台付直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
平形直角定規 2級 SK(新潟精機) 3日以内出荷 から 61日以内出荷
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
種類 平形スコヤ 硬度 HS30以上 直角精度 ±(20+L/10)μm