ノンフッ素(PFASフリー)の耐油袋です。ポテトやコロッケなどの総菜を入れるのに適した袋です。
ノンフッ素(PFASフリー)のガゼット付き耐油袋です。横マチ付きなので、ボリュームのある調理パンや菓子パン、揚げ物などに最適。
こんなお得な商品も!
角底紙袋
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ショート丈の角底袋です。
強耐油・耐水紙の使用により、揚げ物、その他の油ものを 入れても染み出ません。天ぷら・コロッケ・惣菜・油菓子・フライドポテト・パン・ その他広範囲に使用できます。
材質耐油耐水紙
ノンフッ素(PFASフリー)の耐油袋です。ポテトやコロッケなどの総菜を1個入れるのに適した袋です。
サイズ(mm)幅105×横マチ35×高130
強耐油・耐水紙の使用により、揚げ物、その他の油ものを入れても染み出ません。天ぷら・コロッケ・惣菜・油菓子・フライドポテト・パン・その他広範囲に使用できます。
ポリエチレンと特殊紙の合紙袋です。
惣菜や揚げ物を入れるのに適しています。
シールパックが可能な為、一枚のパッケージで安全に包装ができます。
電子レンジ可
ノンフッ素(PFASフリー)の耐油袋です。ポテトやコロッケなどの総菜を入れるのに適した袋です。
1パック(100枚)
¥879
税込¥967
当日出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。おむすび容器ワンタッチで使いやすいおむすび容器。蓋が開けやすくセーフティエッジ 。
蓋を簡単に閉める事ができます。作り立ての温かいおにぎりを入れても中が曇らないよう、また蒸れないように蒸気抜き加工を施しました。
材質A-PET
用途テイクアウト用BOX
坪量(g/m2)100
材質未晒クラフト
仕様内側耐油加工、食品直接OK
電子レンジ×
オールスチール製。つなぎめのない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配なし。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。パーツを入れたときは取手を内側に倒します。積み重ねてもパーツが傷みません。空のときは、取手を外側に倒すと本体にテーパーが付いていますのでかさばりません。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
袋を開封して手を汚さずに、おにぎりを食べることができます。
特殊フィルム使用により、横方向へスムーズに開封することができます。
さらに開封性を良くするため、ノッチ加工を施しています。
レーヨン紙を使用していますので、陳列の際に、より高級感を醸し出します。
ヒートシール性がありますので、簡単にシールが可能です。
用途おにぎり
材質レーヨン紙17g/LD10/HD18/LD15
仕様ヒートシール
種別YR14-15無地O
形状合掌貼袋
寸法(幅W×長さL)(mm)90×150
マチ(mm)50
関連資料成績書
ノンフッ素(PFASフリー)の耐油袋です。フライドポテトやコロッケ・メンチカツなどの総菜を1個入れるのに適した袋です。
サイズ(mm)幅90×横マチ35×高110
耐油・耐水紙を使用した小袋各種。
用途お惣菜・フライドポテトなどテイクアウト用にご利用頂けます。
材質耐油紙 50g
色白無地
口を閉じても中身が見える窓付き角底袋。耐油耐水紙でできているので、焼き菓子や揚げ物などの油分のある食品にもお使いいただけます。窓部分は防曇素材で曇りにくく、温かい出来立てにも。入数:100枚
材質耐油耐水紙50g+OPボードン
ノンフッ素(PFASフリー)の窓付の耐油袋です。ドーナツやフライ、パンなどを入れるのに適した袋です。中身が見えることでディスプレイ効果が高まります。
口を閉じても中身が見える窓付き角底袋。耐油耐水紙でできているので、焼き菓子や揚げ物などの油分のある食品にもお使いいただけます。窓部分は防曇素材で曇りにくく、温かい出来立てにも。入数:100
材質耐油耐水紙50g+OPボードン
寸法(mm)130×80×165
規格13-8
ワイヤー付きなので、袋の口をくるくる巻いたあと両端をワイヤーで留めるだけで簡単にラッピングできます。
窓付きなので、中身が見えます。
シンプルなクラフト素材なので、シールやリボンでデコレーションして贈ると喜ばれそうです。
内側全面にフィルムを貼ってあり耐水・耐油性がありますので、中に食品を直接入れることができます。
材質未晒クラフト、PPフィルム貼り(内側)、ワイヤー
関連キーワード