概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で物体を確実に検出 検出角度 ポテンショメータ、ティーチインボタン、又はディスプレイを使用して、精密で簡単な調整を行えます IO-Link による優れた機能性 頑丈な VISTAL R センサハウジングにより、高可用性と 長寿命 様々な用途に適しています。光電センサのバリエーションは、さまざまな検出要件に対応できるように設計されています 小型センサのため、機械設計の柔軟性が大幅に向上しますPowerProx マルチタスク光電センサは、強力な飛行時間技術とコンパクトなセンサハウジングを組み合わせているので、機械設計者は最大限の柔軟性を発揮します。高速、小型、フラットな物体、5 cm → 4 m の検出範囲で発生するジェットブラック又は光沢のある物体(大きな検出角度でも検出可能)を確実に検出します。WTT2SL、WTT4SL、WTT12L、WTT190L、及び WTT280L タイプの光電センサは、さまざまな要件に対応できるよう設計されており、あらゆる課題に対応する最適なソリューションです用途空のベイとクリアランスの検出 包装産業で Rapid カウント 木材産業での精密なエッジ検出 自動車業界及びその部品サプライヤのための品質管理 ハンドリングと組み立て ループ制御 ドアや Gates を保護 AGV などの産業用車両に適しています
仕様●代表規格:CE Certified、UL Certified●コード番号:210-3754
材質筐体:プラスチック、VISTAL
形状筐体:長方形
幅(mm)20
高さ(mm)49.6
質量(g)48
タイプ●検出:バックグラウンドサプレッション●光:可視赤色
奥行(mm)44.2
出力スイッチング:プッシュプルPNP/NPN
接続方式M12オスコネクタ、5ピン
検出距離(mm)100~3800(最大:50~3800)
定格寿命(時間)20
入力投光器オフ
センサースタイル:ブロック形
保護等級IP67
消費電流(mA)70
波長(nm)658
出力電流(mA)(最大)100
保護回路Vs接続逆接保護、出入力逆接保護、干渉パルス抑制
動作温度(℃)-35~50
起動時間(ms)(最大)300
保管温度範囲(℃)-40~70
アズワン品番65-7291-86
クラスレーザー機器:1(IEC 60825-1/CDRH 21 CFR 1040.10&1040.11)
保護クラスIII
サイズ(Φmm)投光スポット:18
リップル残留:最大5(Vss)
最大電圧(V)DC30
供給電圧(V)DC10~30
電気的接続M12コネクタ
スイッチング周波数(Hz)100
出力数スイッチング:2
ライトソース赤色
ウォームアップ時間(分)(最大)15
MTTF(時間)138
応答時間(ms)(最大)5
出力タイプライト/ダークオン
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
関連キーワード