7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。垂直方向に0~90度角度を変えられます
用途材料の固定 口開き(mm)50 口幅(mm)70 寸法(mm)(接地面)W100×D142 質量(g)2550 角度(°)0~90 本体寸法(mm)W170×D120×H63 取付穴M6 アズワン品番64-5179-48 RoHS指令(10物質対応)対応 口高(mm)20
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。 種類その他バイス 最大口開き(mm)60 口幅(mm)70 口深(mm)35 材質(本体)アルミダイカスト 主な用途木工作業 質量(g)1350
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。 テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。 アルミ製の為軽量です。
用途木工作業などの軽作業用として 材質(本体)アルミニウム合金 口幅(mm)70 主な用途木工作業 口深(mm)35 質量(g)1.28 最大口開き(mm)70 全長(mm)155 仕様360度回転 固定方法バキュームタイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用 種類ベンチバイス 最大口開き(mm)60 口幅(mm)70 口深(mm)35 材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) 主な用途軽作業 質量(kg)1.098 全長(mm)188 幅(mm)158 高さ(mm)155 締付力(kN)1.96 材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) トラスコ品番389-5572
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! 精密機械やプラモデル・電子機械・時計などの修理に 作業に合わせて斜めなどの万力ではできない作業に! 対象物を傷つけにくい、取り外し簡単な樹脂製ゴムの開口部付き ワンタッチで本体の固定が可能なバキュームベース くわえ部:棒などの固定に便利なV溝加工 回転部:360度自由に回転
口開き(mm)約65 材質本体:アルミ、ゴム部分:樹脂ゴム 質量(kg)1.06 全高(mm)約155 口幅(mm)約70 口深(mm)約40
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、75mmまでの材料を固定できます。こちらの製品はマシンバイス(ハンドルロックタイプ)とマシンバイス用クランプセットのセット商品となります。
セット内容マシンバイス(ハンドルロックタイプ)・マシンバイス用クランプセット・六角ボルト×4・Tスロットナット×4・固定金具×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×201×70 口幅(mm)70 対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11 口開き(mm)0~75の範囲 口高(mm)40
1セット
55,980 税込61,578
4日以内出荷

精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、75mmまでの材料を固定できます。
セット内容マシンバイス(ハンドルロックタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×201×70 口幅(mm)70 対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11 口開き(mm)0~75の範囲 口高(mm)40
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷