3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角度の測定は左右どちらからでもできるので左利きの方にも使いやすい分度器です。 余白がないゼロスタート分度器になっているため正確に角度を測れます。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。5度毎にドットがついた目盛があり30度毎に文字が大きくなっているため読取りやすくなっています。45度と135度の目盛が黒ベタ抜き文字になっているため、角度を素早く把握できます。
規格9cm 材質アクリル樹脂 長さ(mm)90 厚さ(mm)1.5 再生紙使用マーク適合
1個
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

これから、これひとつ。 多機能断裁機付きラミネーター。 断裁機+コーナーカッター+分度器+ラミネーター。
連続使用時間(分)30 ウォームアップ時間3~5 最大ラミネート厚さ(mm)0.5 ローラー数2 最大細断枚数A4×10枚 ラミネート速度(mm/分)250(50Hz)、300(60Hz) 最大加工幅(mm)330 RoHS指令(10物質対応)対応 ラミネート厚さ:100μ・150μ 再生紙使用マーク適合 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

質量(kg)1.9 機能分度器、透明なPPT定規、コーナーカッター、リリースレバー、3タイプ切換え式カッター ウォームアップ時間約4~6分 最大ラミネート厚さ(mm)0.5 ローラー数2本 寸法(縦×横×高さ)(mm)160×422×90 ラミネート速度(mm/分)300(60Hz)、250(50Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)100・150 最大ラミネート幅(mm)330 再生紙使用マーク適合
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

関連カテゴリ