カテゴリ

  • 測定用品(3)
    • ガイド定規(1)
    • 角度定規(1)
  • 事務用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)(2)
  • チップソージャパン(1)
  • クツワ(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • trad(1)
  • アサヒペン(1)
  • モトコマ(1)
  • AURORA(オーロラジャパン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「角度定規」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッティング方眼L型定規 快段目盛 SK(新潟精機)カッティング方眼L型定規 快段目盛SK(新潟精機)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途寸法測定や線引き、切断作業に材質本体/アクリル幅(mm)75厚さ(mm)3全長(mm)150規格15×7(13×5)(cm)本体寸法(mm)W75×H150×D3本体質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別cm目目盛間隔(mm)1
カッティング方眼T型定規 快段目盛 SK(新潟精機)カッティング方眼T型定規 快段目盛SK(新潟精機)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途寸法測定や線引き、切断作業に材質本体/アクリル幅(mm)100厚さ(mm)3全長(mm)150規格10×13(4-0-4)(cm)本体寸法(mm)W100×H150×D3本体質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別cm目目盛間隔(mm)1
スコヤマスタ Mitutoyo(ミツトヨ)スコヤマスタMitutoyo(ミツトヨ)
379,800税込417,780
1台
5日以内出荷
スライダに取り付けたテストインジケータを測定面に添って走らせるだけで、連続的に直角度、真直度を高精度に測定できます。操作は、本体背面にある上下動ハンドルを使用します。内蔵された直角度調整機構で、直角定規をマスタとして校正することにより、高精度な直角度、真直度測定が可能です。(精度の確認/調整に用いる直角定規はお客様にて別途ご準備ください。)摺動の力:約2~5 N
RoHS指令(10物質対応)対応
5in1ラミネーター(カット機能付き) AURORA(オーロラジャパン)5in1ラミネーター(カット機能付き)AURORA(オーロラジャパン)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
質量(kg)1.9機能分度器、透明なPPT定規、コーナーカッター、リリースレバー、3タイプ切換え式カッターウォームアップ時間約4~6分最大ラミネート厚さ(mm)0.5ローラー数2本寸法(縦×横×高さ)(mm)160×422×90ラミネート速度(mm/分)300(60Hz)、250(50Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100・150最大ラミネート幅(mm)330再生紙使用マーク適合
算数定規セット クツワ算数定規セットクツワ
479税込527
1セット
当日出荷
材質15cm定規・三角定規・分度器:PMMA、ミニ定規:PVC、ケース:PS質量(g)68(ケース含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ミニ定規)155×1.5×25(直角三角定規)120×1.5×70、(直角二等辺三角定規)120×1.5×60、(分度器/直径)90×1.5×45、(ミニ定規)105×20、(ケース)73×10.5×170測定範囲(cm)(ミニ定規)15(直角三角定規)10、(直角二等辺三角定規)10、(分度器/直径)9、(ミニ定規)9RoHS指令(10物質対応)対応
カベ紙 ステンレス製カット定規 アサヒペンカベ紙 ステンレス製カット定規アサヒペン
859税込945
1個
当日出荷
取扱いやすい角度をつけたカット定規で、カベ紙・ふすま紙・障子紙の不要部分のカットができます。
材質ステンレス幅(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応
丸鋸一番ガイドカッター モトコマ丸鋸一番ガイドカッターモトコマ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
便利な角度・勾配目盛付。 握りやすく大きい取手なので、安定した作業ができます。 板材等(外壁ボード・木製板)を電機丸鋸で直角に切断する時、丸鋸のガイド定規として使用できます。 石こうボード等をカッターで直角に切断するときは、カッターのガイド定規としても使用できます。 無段階クランプの押ネジを回す事によりギザ歯が木材にささり、カット時に横ブレしない構造になってます。
用途板材等(外壁ボード・木製板)、石こうボード等の切断時のガイド定規厚さ(mm)9(ガイド部)仕様スベリ止めゴム付材質リベット/ステンレス(SUS430)材質(本体)アルミA6063、アルミA5052材質(取手)ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応
ドイツベストマックス カネ定規 チップソージャパンドイツベストマックス カネ定規チップソージャパン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌日出荷
90度と45度の正確な三角定規なので、めんどうな角度合わせがいりません。 アクリル製品なので、摩擦による減りが無く正確な矩が長持ちします。透明アクリル材仕様なので材料が見えて安心。 ひっくり返して使えます。(反転作業) KJ-280(造作用)は、フロア材(300mm)を一発切断!
用途チップソーで切断時にあてる専用定規です。
ソウガイド tradソウガイドtrad
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
直線切り・斜め切り用ガイド カッター定規用、ケガキ・スミ出し、自由な角度設定 切り口のバリの発生、反り返り、切り口のコゲを防いで鋸刃の切れ味をたもちます。
寸法(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら