材質15cm定規・三角定規・分度器:PMMA、ミニ定規:PVC、ケース:PS
質量(g)68(ケース含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ミニ定規)155×1.5×25(直角三角定規)120×1.5×70、(直角二等辺三角定規)120×1.5×60、(分度器/直径)90×1.5×45、(ミニ定規)105×20、(ケース)73×10.5×170
測定範囲(cm)(ミニ定規)15(直角三角定規)10、(直角二等辺三角定規)10、(分度器/直径)9、(ミニ定規)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥479
税込¥527
当日出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途寸法測定や線引き、切断作業に
材質本体/アクリル
幅(mm)75
厚さ(mm)3
全長(mm)150
規格15×7(13×5)(cm)
本体寸法(mm)W75×H150×D3
本体質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
目盛種別cm目
目盛間隔(mm)1
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途寸法測定や線引き、切断作業に
材質本体/アクリル
幅(mm)100
厚さ(mm)3
全長(mm)150
規格10×13(4-0-4)(cm)
本体寸法(mm)W100×H150×D3
本体質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
目盛種別cm目
目盛間隔(mm)1
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
溶接ゲージ
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に
堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定
材質ステンレス
開先角度(°)0~60(最小読取値:5)
丸棒径R(Φmm)10
取扱説明書(0.51MB)
本体直尺目盛(mm)40
余盛高さ(mm)10
すみ肉脚長(mm)20
すみ肉のど厚(mm)10
ルート間隔(mm)0.5~3
長さ寸法の測定精度(mm)±0.4
角度測定精度(°)±0.7
こんなお得な商品も!
溶接ゲージ アンダーカット測定機能付
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
あらゆる溶接時の測定に対応
一般の溶接・建設・造船・橋梁など鉄骨・組立での溶接作業にとても便利です。
同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定
材質ステンレス
開先角度(°)0~60(最小読取値:5)
本体直尺目盛(mm)50・60
余盛高さ(mm)25
すみ肉脚長(mm)25
すみ肉のど厚(mm)15
アンダーカット深度(mm)25
ルート間隔(mm)2~5
長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)
角度測定精度(°)±2
現場の声から生まれた、もう迷わない分度器です。数字が多く読みにくい分度器を表面は時計回り、裏面は反時計回り方向から測定できる両面仕様にすることで「迷い」を改善します。表面、裏面と数字の背景カラーを変更し、視認性を向上しています。1°単位の目盛が見やすく、2°毎に黒丸、5°毎に▲表示で数値を瞬時に把握できる階段状目盛です。段差付の基点(0°)と角の辺が合わせやすいです。
用途角度の測定に
材質本体:アクリル
角度(°)最大測定:180
本体寸法(mm)直径90x厚1.0
本体質量(g)4
目量1°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
現場の声から生まれた、もう迷わない分度器です。数字が多く読みにくい分度器を表面は時計回り、裏面は反時計回り方向から測定できる両面仕様にすることで「迷い」を改善します。表面、裏面と数字の背景カラーを変更し、視認性を向上しています。1°単位の目盛が見やすく、2°毎に黒丸、5°毎に▲表示で数値を瞬時に把握できる階段状目盛です。基線(0°)を赤線にすることで視認性を向上しています。中心に穴が開いているため、えんぴつの先端を挿して0°を合わせることができます。
用途角度の測定に
材質本体:アクリル
角度(°)最大測定:360
本体寸法(mm)直径90x厚1.0
本体質量(g)7
目量1°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に
堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定
材質ステンレス
開先角度(°)0~60(最小読取値:5)
丸棒径R(Φmm)20
取扱説明書(0.51MB)
本体直尺目盛(mm)40
余盛高さ(mm)10
すみ肉脚長(mm)10(最小読取0.1)
すみ肉のど厚(mm)10
アンダーカット深度(mm)10
ルート間隔(mm)0.5~5
長さ寸法の測定精度(mm)±0.2(隙間測定±0.4)
角度測定精度(°)±0.7
スライダに取り付けたテストインジケータを測定面に添って走らせるだけで、連続的に直角度、真直度を高精度に測定できます。操作は、本体背面にある上下動ハンドルを使用します。内蔵された直角度調整機構で、直角定規をマスタとして校正することにより、高精度な直角度、真直度測定が可能です。(精度の確認/調整に用いる直角定規はお客様にて別途ご準備ください。)。摺動の力:約2~5 N
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。
非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。
非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
焼入硬度450以上
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
焼入硬度450以上
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
関連キーワード