「角度測定 定規」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロトラクター はくでんプロトラクターはくでん
499税込549
1個
7日以内出荷
分度器と竿部分を活用して角度をはかることができます。
材質ステンレス鋼範囲(mm)定規:0~100精度±1°角度の測定範囲(°)0~180
カッティング方眼L型定規 快段目盛 SK(新潟精機)カッティング方眼L型定規 快段目盛SK(新潟精機)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途寸法測定や線引き、切断作業に材質本体/アクリル幅(mm)75厚さ(mm)3全長(mm)150規格15×7(13×5)(cm)本体寸法(mm)W75×H150×D3本体質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別cm目目盛間隔(mm)1
カッティング方眼T型定規 快段目盛 SK(新潟精機)カッティング方眼T型定規 快段目盛SK(新潟精機)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途寸法測定や線引き、切断作業に材質本体/アクリル幅(mm)100厚さ(mm)3全長(mm)150規格10×13(4-0-4)(cm)本体寸法(mm)W100×H150×D3本体質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別cm目目盛間隔(mm)1
精密ストレートエッジ(精密直定規) ND精工精密ストレートエッジ(精密直定規)ND精工
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。寸法(mm)400×60×35等級JIS00級
デジタル水平器 はくでんデジタル水平器はくでん
3,098税込3,408
1個
当日出荷から5日以内出荷
角度計、水平・垂直の気泡水準器が搭載された水平器です。底面には磁石が内蔵され、ディスプレイの自動反転機能もあるため、様々な場面で活用することができます。便利な定規機能・勾配(mm/m)測定機能も有ります。
幅(mm)49厚さ(mm)23測定範囲勾配:0~85mm/m、角度:4×90°電源単4電池×2(別売)精度(mm)0.1分解能0.1°機能ホールド機能・バックライト機能測定モード絶対測定・相対測定
両面分度器 快段目盛 SK(新潟精機)両面分度器 快段目盛SK(新潟精機)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
現場の声から生まれた、もう迷わない分度器です。数字が多く読みにくい分度器を表面は時計回り、裏面は反時計回り方向から測定できる両面仕様にすることで「迷い」を改善します。表面、裏面と数字の背景カラーを変更し、視認性を向上しています。1°単位の目盛が見やすく、2°毎に黒丸、5°毎に▲表示で数値を瞬時に把握できる階段状目盛です。段差付の基点(0°)と角の辺が合わせやすいです。
用途角度の測定に材質本体:アクリル角度(°)最大測定:180本体寸法(mm)直径90x厚1.0本体質量(g)4目量RoHS指令(10物質対応)対応
両面全円分度器 快段目盛 SK(新潟精機)両面全円分度器 快段目盛SK(新潟精機)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
現場の声から生まれた、もう迷わない分度器です。数字が多く読みにくい分度器を表面は時計回り、裏面は反時計回り方向から測定できる両面仕様にすることで「迷い」を改善します。表面、裏面と数字の背景カラーを変更し、視認性を向上しています。1°単位の目盛が見やすく、2°毎に黒丸、5°毎に▲表示で数値を瞬時に把握できる階段状目盛です。基線(0°)を赤線にすることで視認性を向上しています。中心に穴が開いているため、えんぴつの先端を挿して0°を合わせることができます。
用途角度の測定に材質本体:アクリル角度(°)最大測定:360本体寸法(mm)直径90x厚1.0本体質量(g)7目量RoHS指令(10物質対応)対応
スコヤマスタ Mitutoyo(ミツトヨ)スコヤマスタMitutoyo(ミツトヨ)
379,800税込417,780
1台
5日以内出荷
スライダに取り付けたテストインジケータを測定面に添って走らせるだけで、連続的に直角度、真直度を高精度に測定できます。操作は、本体背面にある上下動ハンドルを使用します。内蔵された直角度調整機構で、直角定規をマスタとして校正することにより、高精度な直角度、真直度測定が可能です。(精度の確認/調整に用いる直角定規はお客様にて別途ご準備ください。)摺動の力:約2~5 N
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパースケールミニL字型セット 全晴テーパースケールミニL字型セット全晴
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
小型のテーパースケール3サイズと直尺がセットになった製品です。 先端に角度をつけて曲がっている為、狭い場所の隙間測定にピッタリ。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。セット内容TS-LL1、TS-LL3、TS-LL5、TS-T20、結束用ダブルリング種別ミニL字型セット(1mm、3mm、5mmスキ用)先端屈折式材質ステンレス品番TS-LSE(旧品番TS-SL)目量(mm)1板厚(mm)1.1
多機能直角定規180mm BIGMAN(ビッグマン)多機能直角定規180mmBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
998税込1,098
1個
当日出荷
直角・45度はもちろん、様々な角度や平行線の墨付けが1個でできる多機能直角定規です。
用途角度線の墨付け。丸ノコ定規として。直角確認スコヤとして。2×4、1×4材用組立ガイドとして。仕様当て板、角度測定目盛、1cmピッチ平行専用穴/ガイド、角度測定基点、2×4・1×4材用ガイド穴付属品取扱説明書質量(g)137本体寸法(mm)183×183×20
オリオンズ分度器 共栄プラスチックオリオンズ分度器共栄プラスチック
99税込109
1個
当日出荷から5日以内出荷
学校授業には再生100%R-PET樹脂を使用した透明分度器。学納分度器として幅広くご使用いただいています。再生100% R-PET樹脂を使用した、地球にやさしい環境対応の透明分度器です。再生PETはSDGsの17ゴールのうち、4個のゴールに貢献します。角度の測定は左右どちらからでもできます。また、下の目盛を使ってセンターからもわりふりできる分度器です。もちろん安心・安全・信頼の日本製オリオンズ分度器です。
厚さ(mm)1材質(本体)R-PET樹脂
G-レベル・建築用 エビス(水平器)G-レベル・建築用エビス(水平器)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。水平器を定規代わりとして水平を保ったまま線を書くことができます。垂直正面測定窓付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
アングルプロトラクター エビス(水平器)アングルプロトラクターエビス(水平器)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
左右に0°~90°までの角度測定ができます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事に便利です。便利な25cmの目盛がついています。本体の角が45°・60°・120°・135°なので、止型定規としてご使用できます。(止型定規とは、建築時の45°合わせを作る時や、材料をけがく時、便利な道具です。)磁石:ゴム磁石付ダイヤル式角度計付スケール付(取引・証明外)
長さ(mm)144厚さ(mm)18高さ(mm)54材質(本体)PC樹脂質量(g)250感度(mm/m)(水平気泡管)0.50=0.0286°、(角度計)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内、(角度計)±34.9.=±2.0°以内
磁石付G-レベル・建築用 エビス(水平器)磁石付G-レベル・建築用エビス(水平器)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。超強力磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。水平器を定規代わりとして水平を保ったまま線を書くことができます。超強力磁石付垂直正面測定窓付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
精密ストレートエッジ(精密直定規) ND精工精密ストレートエッジ(精密直定規)ND精工
59,980税込65,978
1個
翌日出荷から32日以内出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。材質花崗岩ケース
プロトラクター デジタル式 モノタロウプロトラクター デジタル式モノタロウ(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。 数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。材質(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201電源リチウム電池CR2032×1個(別売り)角度の測定範囲(°)0.0~359.9最小目盛0.1°、1mmオートパワーオフ5分角度精度(°)±0.3取扱説明書(8.8MB)
平形直角定規 2級焼入 SK(新潟精機)平形直角定規 2級焼入SK(新潟精機)
179,800税込197,780
1個
46日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。 非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼
平形直角定規 2級焼入 SK(新潟精機)平形直角定規 2級焼入SK(新潟精機)
379,800税込417,780
1個
56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼
平形直角定規 1級焼入 SK(新潟精機)平形直角定規 1級焼入SK(新潟精機)
779,800税込857,780
1個
56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼焼入硬度450以上RoHS指令(10物質対応)対応
台付直角定規 2級焼入 SK(新潟精機)台付直角定規 2級焼入SK(新潟精機)
87,980税込96,778
1個
46日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。 非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
台付直角定規 2級焼入 SK(新潟精機)台付直角定規 2級焼入SK(新潟精機)
349,800税込384,780
1個
56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼
台付直角定規 1級焼入 SK(新潟精機)台付直角定規 1級焼入SK(新潟精機)
779,800税込857,780
1個
56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼焼入硬度450以上RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ゲージ アンダーカット測定機能付 モノタロウ溶接ゲージ アンダーカット測定機能付モノタロウ(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
溶接作業のスピードアップや品質管理に役立ちます。同一平面上で目盛の読み取りができますので大変便利です。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)本体直尺目盛(mm)50・60余盛高さ(mm)25すみ肉のど厚(mm)15アンダーカット深度(mm)25ルート間隔(mm)2~5長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)角度測定精度(°)±2
算数定規セット クツワ算数定規セットクツワ
479税込527
1セット
当日出荷
材質15cm定規・三角定規・分度器:PMMA、ミニ定規:PVC、ケース:PS質量(g)68(ケース含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ミニ定規)155×1.5×25(直角三角定規)120×1.5×70、(直角二等辺三角定規)120×1.5×60、(分度器/直径)90×1.5×45、(ミニ定規)105×20、(ケース)73×10.5×170測定範囲(cm)(ミニ定規)15(直角三角定規)10、(直角二等辺三角定規)10、(分度器/直径)9、(ミニ定規)9RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ゲージ WGU-7M SK(新潟精機)溶接ゲージ WGU-7MSK(新潟精機)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から15日以内出荷
あらゆる溶接時の測定に対応 一般の溶接・建設・造船・橋梁など鉄骨・組立での溶接作業にとても便利です。 同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)本体直尺目盛(mm)50・60余盛高さ(mm)25すみ肉脚長(mm)25すみ肉のど厚(mm)15アンダーカット深度(mm)25ルート間隔(mm)2~5長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)角度測定精度(°)±2
溶接ゲージ WG-2 SK(新潟精機)溶接ゲージ WG-2SK(新潟精機)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)丸棒径R(Φmm)20取扱説明書(0.51MB)本体直尺目盛(mm)40余盛高さ(mm)10すみ肉脚長(mm)10(最小読取0.1)すみ肉のど厚(mm)10アンダーカット深度(mm)10ルート間隔(mm)0.5~5長さ寸法の測定精度(mm)±0.2(隙間測定±0.4)角度測定精度(°)±0.7
溶接ゲージ WG-1 SK(新潟精機)溶接ゲージ WG-1SK(新潟精機)(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から15日以内出荷
溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)丸棒径R(Φmm)10取扱説明書(0.51MB)本体直尺目盛(mm)40余盛高さ(mm)10すみ肉脚長(mm)20すみ肉のど厚(mm)10ルート間隔(mm)0.5~3長さ寸法の測定精度(mm)±0.4角度測定精度(°)±0.7
カラー分度器 共栄プラスチックカラー分度器共栄プラスチック(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
角度の測定は左右どちらからでもできるので左利きの方にも使いやすい分度器です。 余白がないゼロスタート分度器になっているため正確に角度を測れます。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。5度毎にドットがついた目盛があり30度毎に文字が大きくなっているため読取りやすくなっています。45度と135度の目盛が黒ベタ抜き文字になっているため、角度を素早く把握できます。
規格9cm材質アクリル樹脂長さ(mm)90厚さ(mm)1.5再生紙使用マーク適合
I形直角定規 2級 新潟理研測範(RSK)I形直角定規 2級新潟理研測範(RSK)
26,980税込29,678
1個ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
直角度±(5+L/50)μmを保持。3次元測定器等の校正、測定部門の基準スコヤとしてご使用下さい。 ※L=呼寸法
用途直角度検査、校正。種類直角定規
分度器 アクリル製 シンワ測定分度器 アクリル製シンワ測定
649税込714
1個
当日出荷
円の中心目盛付きです。
用途角度の測定に使う分度器最小目盛0.5°材質アクリル樹脂規格15cm
石製三角定規 大西測定工具石製三角定規大西測定工具
439,800税込483,780
1台
9日以内出荷から16日以内出荷
直角以外の高精度角度保証をしている大西測定オリジナル商品です。 各種精密機械等の精度チェックのご利用に重宝します。 鋳鉄品と比べ長期間の精度保持が可能、マスターのご利用として最適です。
アルミ自由金 筋交・目盛付 45cm シンワ測定アルミ自由金 筋交・目盛付 45cmシンワ測定(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。 アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。 竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。 竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。 目盛を読んで角度が写せます。(角度を記入できるテープ付)
用途屋根勾配等の任意の角度の写しや、ケガキ作業に使用します。 勾配を測り、そのまま丸ノコガイド定規としても使用できます。 長さの測定にも使えます。材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂質量(g)380材質(ねじ部)真ちゅう長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28長さ許容差(mm)±0.35
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら