カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(274)
    • 角ワッシャー(247)
  • 建築金物(63)
    • 木造建築用座金(30)
  • 制御機器(143)
  • 機構部品(25)
  • オフィス家具(11)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 空調・電設資材(6)
  • 切削工具(6)
  • 家電(6)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 保管用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
厚さ(mm)
内径(Φmm)
表面処理
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パシペート・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・黒クロメート・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)
種類
U字角ワッシャー・テーパー座金・四角座金・皿ばね座金
ブランド
大阪魂・ノーブランド・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・タナカ・岩田製作所・八幡ねじ・カナイ・エスコ・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・BXカネシン・富士電機・azbil(旧:山武)・RS PRO・栃木屋・サトーパーツ・StarTech.com・TOEX(LIXIL)・スターエム・新日軽(LIXIL)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「角座金」の検索結果

571件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角座金 ノーブランド角座金ノーブランド(31件のレビュー)
22税込24
1個ほか
当日出荷
規格Zマーク金物
角ワッシャー 大形(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂角ワッシャー 大形(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(10件のレビュー)
429税込472
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質種類角ワッシャー表面処理ユニクロ
角ワッシャー 大形(ステンレス) 大阪魂角ワッシャー 大形(ステンレス)大阪魂(14件のレビュー)
319税込351特価
1パック(6個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類角ワッシャー
角ワッシャー 小形(鉄/ユニクロ) 大阪魂角ワッシャー 小形(鉄/ユニクロ)大阪魂(6件のレビュー)
309税込340
1パック(10個)ほか
当日出荷
材質種類角ワッシャー表面処理ユニクロ
角ワッシャー 大形(鉄/ドブ) 大阪魂角ワッシャー 大形(鉄/ドブ)大阪魂(4件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷
材質種類角ワッシャー表面処理ドブ
角ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂角ワッシャー 特寸(ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
409税込450
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類角ワッシャー
角ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂角ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)大阪魂(2件のレビュー)
499税込549
1パック(1個)
当日出荷
呼び寸法M12内径(Φmm)14厚さ(mm)3.2外径(Φmm)60材質種類角ワッシャー表面処理ユニクロ
棚部材 組立用ボルト・ナット TRUSCO棚部材 組立用ボルト・ナットTRUSCO(16件のレビュー)
34税込37
1セット
当日出荷
あらゆるメーカーのアングル棚用柱に取り付けできます。 ボルトは根角タイプですので組み立てが簡単にできます。 ボルト・ナット・平ワッシャー各1個で1セットとなります。
材質スチール
自動車用特殊小ネジ Modes自動車用特殊小ネジModes(63件のレビュー)
71税込78特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
支柱金具 M0用 積水樹脂支柱金具 M0用積水樹脂(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷から6日以内出荷
材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
ビス止めホールダウンU タナカビス止めホールダウンUタナカ(5件のレビュー)
779税込857
1セット
当日出荷
用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理ダクロタイズド表面処理
セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機セレクタスイッチ AR22シリーズ富士電機(20件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から31日以内出荷
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5操作部形状ツマミ形タイプ標準タイプ種類セレクタ耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
DINレール取り付けアダプタ 三菱電機DINレール取り付けアダプタ三菱電機(2件のレビュー)
479税込527
1台
当日出荷
タイプDINレール取付用アダプタ
押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)富士電機(17件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22.3/25.5端子形状ねじ端子保護構造IP65ボタン部寸法(mm)Φ24仕様操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています材質丸リング:樹脂製規格UL、CSA、TUVフレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式モメンタリ機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
テレビ壁掛け金具 サンワダイレクトテレビ壁掛け金具サンワダイレクト
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)設置方法専門業者(お客様にて依頼)
クロック用 スイープムーブメント&針セット インテッククロック用 スイープムーブメント&針セットインテック
1,798税込1,978
1セット
5日以内出荷
クロックの修理や製作に!BLADO(ブラド)のクロック用電波ムーブメントと時計針のセット。文字盤部分を別途用意するだけで、クロックの製作ができます。
付属品ハンガー、ワッシャー、6角ナット、ナット回し工具精度月差±30秒使用電池単3乾電池×1本
LST 軽量スチールラック ダイソーLST 軽量スチールラックダイソー
4,898税込5,388
1台
3日以内出荷
ボルトナットだけで固定する、シンプル構造のスチールラックです。幅広い場面でご使用いただけます。カラーはLST-7536はネオブラックとベージュ、LST-34165は黒、LST-104は黒とベージュがございます。
用途倉庫、工場、オフィス、店舗、ガレージ等の収納材質スチール
クロック用 スイープムーブメント 工具付き インテッククロック用 スイープムーブメント 工具付きインテック
999税込1,099
1個
5日以内出荷
クロックの修理や製作に!BLADO(ブラド)のクロック用スイープムーブメント。別売りのスイープムーブメント用時計針と組合わせ、文字盤を自作するだけでクロックの製作ができます。
付属品ハンガー、ワッシャー、6角ナット、ナット回し工具精度月差±30秒使用電池単3乾電池×1本
RS Pro LED表示灯, 緑 14 (dia.)mm, 1.8 → 3.3 V dc RS PRORS Pro LED表示灯, 緑 14 (dia.)mm, 1.8 → 3.3 V dcRS PRO
5,798税込6,378
1個
当日出荷
仕様UL認定コンポーネント. 固定ナット、スプリングワッシャ. 2 V dc LEDインジケータを使用する場合は、安定した直列抵抗器などの電流制限部品を必ず使用してください。. 14 mm後端エポキシ密閉型IP67ショートボディLEDインジケータ. RS Proの14 mm径パネル取り付けショートボディLEDインジケータ製品です。10 mmのカラー拡散LEDを備えています。このインジケータは光沢又は黒色クロムベゼル仕上げで、突出型と埋込型のベゼルスタイルがあります。対応電圧は、2 V dc、12 V dc、24 V dc、110 V ac、及び220 V acです。後端がエポキシで封止され、200 mmのワイヤが付いており、パネルはIP67等級で封止されます。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属. 特長と利点. IP67パネル密閉 後端エポキシ密閉 防振 カラー拡散LED 広い視野角 ワイヤ終端 UL認定200 mm. 用途 . 医療 通信 工学 輸送システム 特殊車両 農業車両 汎用アウトドア用途長さ(mm)19.35定格電圧(V)1.8→3.3dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)14発光色定格電流(mA)20光度(mcd)250RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色光沢クロム電球サイズ(mm)10IP評価IP67
フラッシュレバーハンドル(防水型) 栃木屋フラッシュレバーハンドル(防水型)栃木屋(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から14日以内出荷
ハンドルを2段階引き上げるメカニズムの採用により、急激な飛出しで指を痛めることがなく、安全性が向上しました。 回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。 キーの回転は、180°です。 キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等仕様左右兼用型で簡単に組換えできます。キーはすべて同一番号です。シリンダーは右180度回転させることにより施錠できます。キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。Oリング使用の防水型です。
ブロックベース ボルト付き 桃陽電線ブロックベース ボルト付き桃陽電線(1件のレビュー)
739税込813
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
室外機置台・エアコン架台軽量で耐荷重に優れたボルト止めタイプの置台。
付属品ドブ浸け六角ボルトM10×25、ナット・平ワッシャー2セット×1袋付種別ブロックベース材質PVC寸法A(mm)80寸法B(mm)90寸法C(mm)100入数(個)1
汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズ azbil(旧:山武)汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズazbil(旧:山武)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
角ワッシャー 大形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂角ワッシャー 大形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1箱(400個)
当日出荷
材質種類角ワッシャー表面処理ユニクロ
セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機セレクタスイッチ AR30シリーズ富士電機(13件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から42日以内出荷
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
取付穴径(Φmm)30.5タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24) 富士電機表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24)富士電機(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
形状光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
照光セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機照光セレクタスイッチ AR22シリーズ富士電機(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から23日以内出荷
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能 接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易 2 方向からの配線が可能
保護構造操作部:IP65(防油形)タイプ標準タイプ種類照光セレクタ外形寸法(mm)Φ30(操作部)規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC端子形状角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)フレーム丸フレーム定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
角ワッシャー 小形(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂角ワッシャー 小形(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
499税込549
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類角ワッシャー表面処理クロメート
液晶プラズマテレビ壁掛け金具 サンワダイレクト液晶プラズマテレビ壁掛け金具サンワダイレクト
8,298税込9,128
1台
4日以内出荷
総耐荷重(kg)60付属品アンカー×6、タッピングボルト×6、ワッシャー/大×6、ワッシャー/小×16、ワッシャー/角型×4、スペーサー×4、ナット×8、ネジ(M6×50)×8、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M4×16)×4、ネジ(M5×16)×4、ネジ(M6×16)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M5×36)×4、ネジ(M6×36)×4、ネジ(M8×36)×4材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)4.5規格VESA(200×200、300×300、400×400)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×85×430設置方法専門業者(お客様にて依頼)適合モニターサイズ32~70型
フロントリップスポイラー BRAITH(ブレイス)フロントリップスポイラーBRAITH(ブレイス)
3,898税込4,288
1セット
6日以内出荷
車体前部に装着するエアロパーツ。3分割なので調整可能です。
用途フロントリップ付属品タッピングビス(大2個、小12個)、ワッシャー、ボルト、ナット、スペーサー各2個、6角レンチ1個材質ポリプロピレン艶ありブラック
コンプ ダンパーセット SK11コンプ ダンパーセットSK11
469税込516
1個
当日出荷
コンプレッサの設置のための交換部品です。コンプレッサの設置、安定用ゴム足とねじのセットです。
用途コンプレッサの設置。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)セット内容M5ワッシャー・ナット(10mm六角ゆるみ止め付)材質ゴム・鉄穴径(Φmm)ネジ通し:約5外径×高さH(Φmm×mm)(約)46×22ねじ寸法(mm)M5×15長ネジ
(+)耐火野地ビス(板金用) (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)耐火野地ビス(板金用) (SUS410)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593
1パック(13個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部は薄型のシンワッシャー形状で首下は過酷な打込みにも耐えるサラ状のテーパー補強です。 金属屋根・角波・スパンドレル等の薄鉄板を耐火野地板に締結するのに適しています。 ねじ部はコーススレッド形状。
ねじの呼びM4.2材質SUS410寸法H(mm)2.5寸法D(mm)10.5仕上バシベート
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から65日以内出荷
W羽根-U ビスタイプ タナカW羽根-U ビスタイプタナカ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
羽子板ボルトが交差するときに相手が腰高タイプの場合でも、さらにその上を通る形で交差できます。箇所に応じたボルトを選定してご使用ください。金物を2個使用することにより両引きとすることができます。ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、M12用平ワッシャー厚さ(mm)4.5寸法(mm)40×100×52.7規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C法規制告示1460号第二号(ほ)N値1.6以下耐力試験短期許容引張耐力8.9kN
ビス止羽子板 <匠> タナカビス止羽子板 <匠>タナカ(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。 ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本使用方法(1)ビスどめ羽子板<匠>の板部を専用角ビットビスTBA-65D(4本)で、とめ付けてください。(2)ビスどめ羽子板<匠>のボルト部を座金を介してナットで締め付けてください。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×310種類L=310規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C法規制告示1460号第二号(に)N値1.5以下耐力試験短期許容引張耐力8.0kN
非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズ 富士電機非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズ富士電機(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化接点・トランスユニットの追加・交換が容易2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています。
取付寸法(mm)Φ30.5種類非常停止用押しボタンフレーム丸フレームボタン色定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)(丸)樹脂製条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武)汎用コンパクト形リミットスイッチazbil(旧:山武)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から81日以内出荷
エンジン固定用ボルト JTCエンジン固定用ボルトJTC
2,098税込2,308
1個
当日出荷
セット内容6角ボルト:M10×1.5 全長110mm2本、6角ボルト:M10×1.5 全長120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー長さ10mm:2個RoHS指令(10物質対応)対応
サーバーラック/オープンフレーム型/25U/4ポスト/19インチ/奥行56~101.7cm/積載重量544kg/キャスター/ネットワーク データセンターラック StarTech.comサーバーラック/オープンフレーム型/25U/4ポスト/19インチ/奥行56~101.7cm/積載重量544kg/キャスター/ネットワーク データセンターラックStarTech.com
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
奥行き調整可能:4本の垂直レールと56.0cm~101.7cmまでの奥行き調整幅を備えた4ポスト25Uオープンフレームサーバーラック。EIA、ECA-310-E準拠、各種サーバー、スイッチ、データ、AVなどのIT機器に対応簡単組み立て:組み立て説明書付属、オンライン解説動画あり。輸送中の破損を防ぐコンパクトなフラットパックで出荷され、セットアップが簡単。製品高さは、キャスター付きで129cm、キャスターなしで122cm冷延鋼板製:耐久性と通気性に優れた4ポスト19インチ小型オープンフレームラック。取り付け高さ25U、積載荷重544kg(静止時)。3つの設置オプション:キャスター、アジャスター脚、ラックを床に固定するベースプレート取付金具付属:機器のマウントに必要なケージナットとねじが製品に付属。単位(U)が識別しやすく、奥行き調整マーキングが付いたキャスター付きデータラック。ケーブル管理に便利な配線フック、組み立てに必要な工具が付属StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ラックマウントサーバ、KVMスイッチ、ネットワーク機器用高耐久ストレージ ラックレベルのセキュリティ機能が不要なラックマウント機器に最適 ラジオ/テレビ放送スタジオでAV機器をラックに設置ブラック長さ(mm)1000高さ(mm)1290(キャスターあり)/1220(キャスターなし)質量(kg)33保証期間2年間耐荷重(kg)553取付奥行(mm)559~1016セット内容2-左垂直レール、2-右垂直レール、2-ベースブラケット、8-角部、4-中央部、2-上部ブラケット、48-M8ボルト、48-M8ワッシャ、1-M813mmスパナ、1-M610mmスパナ、1-プラスドライバー、32-M6ケージナット、32-PVCカップワッシャー、32-M6プラスネジ、12-ケーブルマネジメントフック、12-フック取付ネジ、4-キャスター、4-フロアレベラー、16-M6ネジ、16-M6フラットワッシャ、16-M6フランジナット、4-接地用ワイヤー機能アジャスタブル・マウントレール、フロアアンカー穴付きベースプレート、ケーブル管理機構、キャスター(付属)、アース端子、アジャスター、簡易組立、ユニット数タイプオープンフレームRoHS指令(10物質対応)対応間口(mm)604
フリーストップヒンジ 栃木屋フリーストップヒンジ栃木屋(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス柱脚金物 カナイステンレス柱脚金物カナイ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
105角又は120角の柱にご使用いただけます。柱と接合する座金は柱内に納めることができます。錆に強いSUS304製です。
用途玄関ポーチやバルコニーを受ける柱に使用する金物です。材質ステンレス柱脚金物:JIS G 4303 SUS304 ベースプレート:JIS G 3131 SPHC シレクトハイブリッドⅡ丸座金/ステンレスハイブリッドⅡ:JIS G 4303 SUS304またはSUS302 オールアンカーSC-1060:JIS G 4303 SUS304
...
角座金特集