「角形引掛シーリング 黒」の検索結果

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし 定格6A 125V 定格電圧(V)125 耐熱温度(℃)(1時間)100±3 適合電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電流(A)6 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
649 税込714
当日出荷


1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





竿縁天井にご使用ください。
セット内容ボディWG1000、キャップWG4480 質量(g)51.5 定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125 定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6 適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
138 税込152
当日出荷

1セット(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

ロックでしっかりと固定できます コードストッパー付き
定格電圧(V)250 定格電流(A)6 適合電線丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
1個
189 税込208
当日出荷

東京メタルコードセット
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード 材質 口金E26 全長(cm)89 コード長さ(cm)76 適合電球60Wまで
1台
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



コンセントを引掛シーリングに変換できます
定格電圧(V)125 定格電流(A)6 本体寸法(縦×横×高さHmm)26×54×15(プラグ部分までで32)
1個
239 税込263
当日出荷



東京メタルコードセット
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能 口金E26 全長(cm)91 コード長さ(cm)80 適合電球60Wまで
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京メタルコードセット
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、黒色丸うちコード、コード長調節器具付き 材質 口金E26 全長(cm)91 コード長さ(cm)80 適合電球60Wまで
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

東京メタルコードセット
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能 口金E26 全長(cm)90 コード長さ(cm)80 適合電球60Wまで×2灯 ナツメ電球使用
1台
5,698 税込6,268
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京メタルコードセット
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能 口金E26 全長(cm)88 コード長さ(cm)80 適合電球60Wまで×3灯 ナツメ電球使用
1台
6,598 税込7,258
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

その他スイッチ付 付属品角形引掛シーリング付 材質セード 乳白ガラス 質量(kg)0.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×205×160 LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷