「角形6号 封筒 白」の検索結果
1袋(50枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!
ホワイト封筒
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
窓枠なし
常備保存に便利なパック仕立て。
厚さもサイズも規格に準拠。
サイズ角6
仕様センター貼り
材質古紙40%以上使用
規格角6
寸法(縦×横)(mm)229×162
紙厚(g/m2)85
グリーン購入法適合
1袋(100枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
モノタロウオリジナルのクラフト封筒です。
用途封筒として
色クラフト色
窓枠なし
貼り合せ位置センター貼り
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ビジネスにもパーソナルにもご利用いただける安心のスタンダードタイプ。郵便枠印刷なし。定形外郵便。裏面センター貼り。
坪量(g/m2)80
こんなお得な商品も!
クラフト封筒
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
貼り合せ位置センター貼り
テープなし
グリーン購入法適合
窓枠なし
こんなお得な商品も!
クラフト封筒
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
汎用的でリーズナブルなクラフト封筒です。
用途書類の受け渡し、移送などの使用
色茶
紙質クラフト紙
テープなし
グリーン購入法適合
窓枠なし
ソフトなカラー。使いやすい50枚パック入りです。
坪量(g/m2)104.7
郵便番号欄なし
テープなし
窓枠なし
使用頻度の高いクラフト封筒のお買得100枚パックです。
再生紙配合、グリーン購入法適合商品。
貼り合せ位置センター貼り
グリーン購入法適合
窓枠なし
元祖パック入りクラフト封筒です。
使いやすさを追求し豊富なサイズを取り揃えております。
お得なボリュームパックです。用途に合わせて厚さとサイズをお選びください。
エコマーク認定認定
坪量(g/m2)85
テープなし
グリーン購入法適合
窓枠なし
エコマーク認定番号17 112 275
モノタロウオリジナルのホワイト封筒です。
用途封筒として
色白
窓枠なし
坪量(g/m2)80
貼り合せ位置センター貼り
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
サイズ角20
材質古紙40%使用
寸法(mm)229×324
紙厚(g/m2)85
郵便番号欄なし
グリーン購入法適合
窓枠なし
1袋(100枚)
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
長さ(mm)235
幅(mm)120
サイズ長形3号
タイプA4横三つ折り
郵便番号欄あり
窓枠なし
大容量インクのエコタンク方式を採用したA3カラー複合機。
お求めやすいインクボトルで低印刷コスト(エコノミー)と環境負荷軽減(エコロジー)を実現。
店舗・小規模オフィス・学校など、幅広い現場の導入におススメ。
ブラックは文字くっきりの顔料インクを搭載。カラーは発色のよい染料インクで鮮やかなプリントが可能に。
A4カラー文書は1ページあたり約9ipm、A4モノクロ文書は約17ipmを実現。
デスクサイドにぴったりのコンパクトサイズにもかかわらず、プリントはA3ノビまで、スキャナーとFAXはA4まで対応。
270枚の給紙が可能。自動両面印刷(A4まで)、有線/無線LANにも対応。
質量(kg)約10.2(本体のみ、消耗品含む)
色ホワイト
形式デスクトップタイプ
消費電力(W)動作時:約12、レディー時:約5.4、スリープモード時:約1.0
電源AC100-240V±10%、周波数50/60Hz
寸法(幅W×奥行D)(mm)機械占有:498×752(使用時最大)
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:498×752×363、収納時:498×358×245
液晶パネル2.7型
原稿サイズシート・ブック共に最大210×297mm(A4)
解像度読み取り 原稿台:300×600dpi、600×600dpi(カラー)/自動原稿送り装置:300×400dpi、600×600dpi(カラー)/書き込み 600×600dpi、600×1200dpi
プリント方式インクジェット方式
ファーストプリント時間(秒)モノクロ:約15、カラー:約31
給紙方法【標準 用紙カセット】(1)普通紙:最大250枚(80g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大30枚、(3)写真用紙:最大20枚、(4)封筒:最大10枚【背面トレイ】(1)普通紙:最大20枚(80g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大1枚、(3)写真用紙:最大1枚、(4)封筒:最大1枚
用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5/B6/A6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号、角形2号/角形20号(縦入れ)
連続複写スピードA4 カラー:約5ipm、モノクロ:約5ipm
連続複写枚数99枚
複写倍率等倍/1:1・固定倍率/ 等倍、オートフィット、L → A4、ハガキ→A4、2L→A4、A4→A3、A5→A4、L→2L、B5→A4、L→ハガキ、A4→B5、2L→ハガキ、A4→A5、A4→ハガキ・ズーム/25~400%(1%刻みで設定可能)
画像欠け幅(mm)先端、後端、左右:3以内、封筒:3以内
アズワン品番65-0342-04
表示色・階調1670万色・各色256階調
色数4色
対応色フルカラー
商品タイプ複合機
期間消費電力量(kWh)0.18
エコマーク認定番号19 155 076
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
卓越した高速印刷により、高い生産性を実現。省スペース設計に、より使い勝手を追求したA3モノクロプリンターのフラッグシップモデル。片面45枚/分、両面42ページ/分の高速プリント。 ※A4・普通紙・カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。両面印刷機能を標準搭載。定着器とITBユニットを従来機と比較し大幅に交換しやすい設計を採用。帳票印刷の出力業務を効率化し、生産性が向上。 振り込み用紙などの帳票印刷をスピーディに行います。「少数高速」モードと大量印刷に適した「一定速度」モードがあり、。 用途に応じて、ユーザーモードで変更可能です。MEAP ADVANCEも標準搭載。250枚カセットx1段を標準装備、590枚ペーパーフィーダを最大4段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。モノクロ3.4円の低ランニングコスト。 標準のトナー(CRG-077L)で、モノクロ7,000ページの印刷が可能です。 さらに、CRG-077ならモノクロ15,000ページ印刷可能で、1枚あたりモノクロ3.4円の低ランニングコストを実現。交換頻度も大幅に抑えられます。 ※ISO/IEC19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)、。 および、メーカー評価基準に基づいて印刷した場合の回収トナーボックスの印刷可能枚数より算出(税別)
仕様●ファーストプリント:A4(目安):7.0秒●プリント速度:A4片面:45枚/分、A4両面:42ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ077シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚
付属品トナーカートリッジ077スターター、電源ケーブル他
色白
シリーズSatera
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約30.2
型番メーカー:6491C001
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×525×354
インターフェースUSB2.0 Hi-Speed×1、USB2.0 Host×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2、412~2、472MHz)
プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式
用紙サイズ最大:A3、【給紙カセット】A3/A4/A5/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:85.0~297.0mm×長さ:148.0~431.8mm)、【手差しトレイ】A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/はがき/往復はがき、4面はがき/封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋長形3号、角形2号)、ユーザー設定サイズ(用紙幅:64-297mm/用紙長さ:120-431.8mm/長尺用紙幅:210-297mm/長尺用紙長さ:431.9-1320mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
色数1
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
エコマーク認定番号24 155 014
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
連続プリント速度:33枚/分、275枚 給紙トレイ、最大用紙サイズ:A3、4行LCDパネル
仕様変倍率:RPCSモード時:25~400%、両面印刷:標準、製品寿命:60万ページまたは5年のいずれか早い方、搭載フォント:明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、Boldface PS、Nimbus Mono4書体、Nimbus Sans4書体、Nimbus Roman4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、漢字ストローク/バーコード:JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128、郵政カスタマバーコード、NW-7、UPC
付属品消耗品一式(約3000ページ印刷可能なスタートアップトナー)、CD-ROM:プリンタードライバー/使用説明書(HTML版マニュアル)、セットアップガイド、クイックガイド、電源ケーブル(2pin)、保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票
質量(kg)約19.9(本体のみ、消耗品を含む)
電源(V)100±10%、50/60Hz±3Hz
消費電力(W)最大:1073以下、スリープモード時:1未満
適合規格VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギースタープログラム、エコマーク商品類型No.155「複写機・プリンター等の画像機器」
エコマーク認定認定
対応OSWindows 8.1/Windows 10/Windows 2012/Windows 2012 R2/Windows 2016/Windows 2019
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)469×392×286
用紙推奨:普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパースタンダードホワイト、オフィスペーパー NT タイプW、MRペーパー)、再生紙(マイリサイクルペーパー100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコー PPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット、エーワン社製 マルチプリンタラベル宛名用 24面)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製レーザー専用封筒 角2ホワイト/長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3)
メモリー容量標準:512MB/最大:1024MB
解像度データ処理解像度:1200dpi/600dpi/300dpi、プリント解像度:1200×1200dpi/600×600dpi/300×300dpi
ウォームアップ時間電源投入時:19秒以下、スリープモード復帰時:17秒以下、低電力モード復帰時:10秒以下(常温23℃・定格電圧時)
使用環境温度(℃)10~32
印刷速度片面:33枚/分(標準トレイにてA4横送り印刷時)、21枚/分(標準トレイにてB4縦送り印刷時)、19枚/分(標準トレイにてA3縦送り印刷時)、両面:26ページ/分(標準トレイにてA4横送り印刷時)
使用CPURM7035C-533L(533MHz)
騒音レベル(dB(A))稼働時:52.7、待機時:18.7
プリント方式LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)6.5秒以下(標準トレイにてA4横送り印刷時)
用紙厚(g/m2)給紙トレイ/手差しトレイ:52~220(45~189kg)
排紙容量275枚(フェイスダウン A4)
給紙可能枚数【標準】給紙トレイ:275、手差しトレイ:100/【最大】2025(500枚増設トレイ3段装着時)
使用可能用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5/B6/A6/DLT/LG/LT/HLT/洋長3号/角形2号/洋形4号/長形3号/長形4号/郵便はがき/往復はがき/不定形サイズ(幅:90~297mm、長さ:148~432mm)/不定形サイズ(幅:60~297mm、長さ:127~1260mm)
使用環境湿度(%)15~80(非結露)
出力形式RPCS、RPDL
色数1
商品タイププリンター
エネルギー消費効率(kWh/年)82(区分:C)
エコマーク認定番号19 155 044
通信インターフェースイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USB2.0ホスト
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷