ひも長(mm)120
材質プラスチック
色白
ネームシールが真直ぐ貼れる片面ライン入り。
ひも長(mm)120
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
色白
材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)
ひも長(mm)120
用途電気通信工事、信号工事、計装工事に。
分・配電盤、操作盤、監視盤等のマーキングにご使用ください。
ヒモ付・本体は樹脂製なので湿気にも強いです
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに
材質プラスチック
色白
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)
特性難燃
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。
タコ糸が付属しています。
RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。
長さ(mm)約110
材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸
取り付けワンタッチ!
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
長さ(mm)100(結束部)
形状角形
寸法(mm)15×42
色白
1袋(20枚)
¥329
税込¥362
当日出荷
こんなお得な商品も!
ケーブルタイ マーキング用
モノタロウ
¥469
税込¥516
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。
必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-59~85
印字方式油性ペン
ファイバー製の表示名札です。ファスナー付きで素早く取付できます。
材質強硬ファイバー、ナイロン66
結束径(Φmm)35
有効長(mm)115
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広く使える無地使用。文字の書き込みやステッカー等の貼付けもOK
仕様4mmΦ穴上1
色白無地
取付け方法吊り下げ
ファイバー製の表示名札です。
表示名を名札の部分にマジック、不滅インキなどで記入し、表示物に結びつけます。
材質強硬ファイバー
長さ(mm)(タコ糸)約110
サイズΦ15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などでも記入可能です。紐付商品ですRoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブルなどの表示用名札。
材質表示部:強硬ファイバー、綿糸:タコ糸(約10cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ3 1041
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色白
材質66ナイロン
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
印字方式油性ペン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
色白
形角形
本体白色
材質(本体)S-PVC
材質(ひも)S-PVC
取付方向ワンタッチ
取り付けワンタッチ!
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
長さ(mm)100(結束部)
形状小判形
色白
マーカーで文字が書ける、標示板に最適な無地プレートです。
厚さ(mm)2
仕様穴ナシ(加工フリー)
材質アクリルホワイト
取付け方法ビス止め、テープ止め(※ビス、テープ別売)
両面印刷
上部ハトメ穴、1個付
入数は1枚入りです。
仕様●内容:操作禁止●サイズ:55×40×1mm●材質:ラミプレート●取付穴径:Φ3.5mm●色:赤
アズワン品番65-2309-26
1枚
¥240
税込¥264
当日出荷
開か閉、1文字だけのシンプル表示。法定表示だから見やすくハッキリと。
裏返しになっても確認できる両面表示。角型。
色分けで使えば開閉は一目で確認できます。
小さなバルブから大きなバルブまで幅広く用意しています。
材料は再生ポリプロピレン。
丈夫なプラスチック板なので衝撃にも割れる心配がありません。
耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
穴径(Φmm)4
仕様両面印刷・4mmΦ穴×1
種別開閉札
材質エコユニボード
形状標識
厚さ(mm)2
区分バルブ
取付方式札
こんなお得な商品も!
バルブ開閉札 アルミ製 角型
モノタロウ
¥179
税込¥197
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。
寸法(mm)50×50
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)4
穴数1
仕様両面印刷
種別開閉札
材質アルミ
形状標識
区分バルブ
質量(g)8
取付方式札
錆などに強いアルミ製のバルブ開閉札です。
耐水・耐久性に優れており屋外での使用も可能。
両面印字タイプなので、裏返しになっても確認できます。
ワイヤーやボールチェーンを使って吊り下げができる穴付きです。使用環境合わせてお使いいただけます。
用途工場、建物内の配管バルブに。
材質アルミ
仕様両面表示
厚さ(mm)約1
穴径(Φmm)4
寸法(縦×横)(mm)50×50
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令※標示板の色・サイズは定められていません。※取付金具は別売です。
材質アルミ
寸法(mm)50×50×1
色青
取付穴径(Φmm)4
1枚
¥300
税込¥330
翌日出荷
材質アルミ
寸法(mm)50×50×1
色青
取付穴径(Φmm)4
1枚
¥300
税込¥330
翌日出荷
材質アルミ
寸法(mm)50×50×1
色赤
取付穴径(Φmm)4
1枚
¥300
税込¥330
翌日出荷
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。
取付方式札
材質アルミ
寸法(mm)50×50×1
色赤
取付穴径(Φmm)4
1枚
¥300
税込¥330
翌日出荷
材質アルミ
寸法(mm)50×50×1
色赤
取付穴径(Φmm)4
1枚
¥300
税込¥330
翌日出荷
材質アルミ
寸法(mm)50×50×1
色赤
取付穴径(Φmm)4
1枚
¥300
税込¥330
翌日出荷
材質アルミ
寸法(mm)50×50×1
色青
取付穴径(Φmm)4
1枚
¥300
税込¥330
翌日出荷
材質アルミ
寸法(mm)50×50×1
色青
取付穴径(Φmm)4
1枚
¥300
税込¥330
翌日出荷
材質アルミ
寸法(mm)50×50×1
色緑
取付穴径(Φmm)4
1枚
¥300
税込¥330
翌日出荷
材質アルミ
寸法(mm)50×50×1
色緑
取付穴径(Φmm)4
1枚
¥300
税込¥330
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ