カテゴリ

  • 建材・エクステリア(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 研磨材(3)
  • 保管用品(2)
  • 測定用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「角材 105」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】快削黄銅(真鍮)四角棒 ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)四角棒ノーブランド(25件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部材質真鍮タイプ四角調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
拍子木 盛光拍子木盛光
1,998税込2,198
1本
当日出荷
薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別非危険物
アイボリー角棒 光モールアイボリー角棒光モール(22件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ウレテック角材 前田シェルサービスウレテック角材前田シェルサービス
4,598税込5,058
1本
当日出荷から30日以内出荷
長さ(mm)300材質ウレタン
SPF 2×4材 ノーブランドSPF 2×4材ノーブランド(19件のレビュー)
799税込879
1本ほか
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×89
米松垂木 乾燥材 ノーブランド米松垂木 乾燥材ノーブランド(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
SPF 2×2材 ノーブランドSPF 2×2材ノーブランド(3件のレビュー)
349税込384
1本ほか
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×38
木製角目地棒 プラテック木製角目地棒プラテック
6,998税込7,698
1束(25本)
3日以内出荷
天然桐材を使用しております。ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。
用途コンクリートの面取り用の材料。材質桐材(木製)長さ(mm)2000
【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒 ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒ノーブランド(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)タイプ四角棒サービス分類オーダー・加工
ブルコラン角材 前田シェルサービスブルコラン角材前田シェルサービス
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。長さ(mm)300材質ウレタン
【オーダー】寸法指定カット SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品 ウイング[建築資材]【オーダー】寸法指定カット SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品ウイング[建築資材]
969税込1,066
1本
翌々日出荷
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。
用途構造材、下地、自作家具等長さ(mm)200~3040(1mm毎指定にてカット。加工誤差±2)幅(mm)38高さ(mm)89サイズ2×4材RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
アルミ角パイプ 生地 アルインコアルミ角パイプ 生地アルインコ(8件のレビュー)
979税込1,077
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)生地
ジャーンカット ニューレジストンジャーンカットニューレジストン(21件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品 ウイング[建築資材]SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品ウイング[建築資材](1件のレビュー)
429税込472
1本
翌々日出荷
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)
用途構造材、下地、自作家具等幅(mm)38高さ(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) ニューレジストン切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型)ニューレジストン
2,298税込2,528
1箱(10枚)
当日出荷
【業界トップクラスのカットスピードと耐久性 頼れる緑の風車!】一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。 厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。 従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。 国内製造で安心、両面補強で安全設計です。 スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NX硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(5.79MB)
ポスト材 サンセルフポスト材サンセルフ(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(2本)
4日以内出荷
国内規格の90mm角のため、ホームセンタ一などで量販されている束石にピッタリはまります
用途束、ポスト材、根太材など寸法(mm)90角長さ(m)2質量(kg/本)11.04
薄型LEDワークライト昼光色 クランプ式 EARTH MAN薄型LEDワークライト昼光色 クランプ式EARTH MAN(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
防塵・防水仕様 防塵性能6級:粉塵が全く内部に入らない! 防水性能5級:水が直接かかっても全く内部に入らない! クランプ/フック2WAY仕様
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に質量(kg)約1.1定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×165×465範囲(mm)吊下:丸棒(単管)/約Φ25~48定格電流(A)0.25定格周波数(Hz)50/60色温度(K)6500クランプ取付幅(mm)角材/約10~50、丸棒(単管)/約Φ25~48光色白色特殊用途防水
米松 乾燥材 ノーブランド米松 乾燥材ノーブランド
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
モリギン 角柱座金 ACE(エース)モリギン 角柱座金ACE(エース)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途105角の角材を固定するのに便利な金具です材質仕上ユニクロメッキ規格105角用寸法A(mm)104寸法B(mm)20寸法C(mm)37寸法D(mm)105板厚(mm)2穴径(Φmm)4.8
SPF 2×6材 ノーブランドSPF 2×6材ノーブランド(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本ほか
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×140
パイン集成材 ノーブランドパイン集成材ノーブランド(22件のレビュー)
529税込582
1枚
3日以内出荷
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
ハンディチェーンソー YAMAZEN(山善)ハンディチェーンソーYAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
1.1kgで手軽に使える充電式ハンディチェーンソー。枝木の剪定や竹の切断に便利。チェーンソーオイル付属。左利きでも使いやすいボタン配置。残量表示ランプ付き。切断有効長さ約100mm。
用途枝木や竹などの切断に。チェーンソー/充電式/ポータブル/持ち運び/庭/花壇/木/枝/切断/軽量/コンパクト付属品バッテリーパック、充電器、ソーチェーン、チェーンカバー、チェーンソーオイル、六角棒レンチ質量(kg)1.1(バッテリーパックを含む)電圧(V)14.4切断能力(mm)目安:35×35 (角材 約100本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×110×105チェーンスピード(m/s)6.1バッテリー【バッテリーパック仕様】型式:LBP-1415A、電池:リチウムイオン、電圧:DC14.4V、容量:1.5Ah、出力電圧:DC14.4V、質量:0.3kg保証期間お買い上げ日より6か月ソーチェーン【仕様】バーの長さ:10cm、ピッチ:1/4”、ゲージ:0.43(1.1mm)、コマ数:28使用充電器【仕様】型式:LBC-1415A、電圧:AC100V、周波数:50/60Hz、入力:100-240V 50/60Hz 0.6A、出力:DC17.1V 1000mA、充電時間:約90分、質量:0.07kg取扱説明書(0.79MB)最大切断能力(Φmm)100
曲尺平ぴた ホワイト 15x11cm 表裏同目 シンワ測定曲尺平ぴた ホワイト 15x11cm 表裏同目シンワ測定
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から14日以内出荷
105mm角材、3.5寸の施工済みの柱に当てても壁に当たりません。腰袋に入るコンパクトサイズです。
用途105mm角材のケガキ作業に。3.5寸の構造材のケガキ作業に。材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)1質量(g)30短辺(mm)115長辺(mm)160直角度(mm)100に対し0.1以下本体寸法(mm)160×115×1表面処理印刷目盛、ホワイトコーティング長さ許容差(mm)±0.3
輸入ガーデン枕木 昭光物産輸入ガーデン枕木昭光物産(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
7日以内出荷
花壇作り、ガーデニングに
材質NZ松
切断砥石ウルフゴールド「鋭」 加研工業切断砥石ウルフゴールド「鋭」加研工業
2,598税込2,858
1箱(10枚)
当日出荷
ステンレス、薄板用小径切断の決定版。 抜群の切れ味と持ち(耐用)を高い次元で両立。 バリ、焼けの発生が少なく、作業負担の軽減にも大きく貢献。 少ない押力で、驚きのカットスピードを実現。
用途薄版・小径パイプ・角材等(ステンレス・鉄・アルミ等)粒度60適合材ステンレス・鉄・アルミ砥材AZ寸法(mm)105×1.0×15硬度Tノコ刃周速(m/s)80
曲尺平ぴた シルバー 15x11cm 表裏同目 シンワ測定曲尺平ぴた シルバー 15x11cm 表裏同目シンワ測定
2,198税込2,418
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
105mm角材、3.5寸の施工済みの柱に当てても壁に当たりません。腰袋に入るコンパクトサイズです。
用途105mm角材のケガキ作業に。3.5寸の構造材のケガキ作業に。材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)1質量(g)30短辺(mm)115長辺(mm)160直角度(mm)100に対し0.1以下本体寸法(mm)160×115×1表面処理シルバー仕上長さ許容差(mm)±0.2
デカサラビス〈箱入〉 ウイングデカサラビス〈箱入〉ウイング
3,998税込4,398
1箱(100本)
翌々日出荷
先端細かな2条ネジ+カットが素早い食いつきと軽い打ち込みを実現。 フレキ付のデカいサラ頭(四角穴3番)で超強力な抑え込みとフラットな仕上がり。 軸部ローレットが最後までストレスのない軽い打ち込みを実現。(90mm、105mmはローレットがついていません。)また、表面処理シルバーコートが打ち込み時の摩擦抵抗を減らし、錆を強力に防ぐ。
用途断熱パネルに。 土蔵、土壁の改修に。 屋根、床等角材の締結に。材質ねじ長さ(mm)40+20表面処理シルバーコート穴の形状四角穴3番
Compact-9用四爪インディペンデントチャックΦ100mm ミスターマイスターCompact-9用四爪インディペンデントチャックΦ100mmミスターマイスター
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
四つの爪がそれぞれ独立して可動するチャックです。角材や台形材など、三爪スクロールチャックで把握できない異形ののワークピースを主軸に固定する為に用います。
用途異形材料を把握します把握径(Φmm)正爪時/6~70、逆爪時/40~105アズワン品番64-5177-61RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製角材 エスコ樹脂製角材エスコ
4,800税込5,280
1本
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。
材質廃プラスチック質量(kg)4公差(mm)±5サイズ(mm)100×150×300(L)耐荷重(t)13
樹脂製角材(ベルト付) EA993DSシリーズ エスコ樹脂製角材(ベルト付) EA993DSシリーズエスコ
34,300税込37,730
1組
翌日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
材質樹脂
Φ310mm 防犯ミラー(凸面・アクリル製/クリップ付) エスコΦ310mm 防犯ミラー(凸面・アクリル製/クリップ付)エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
大型クリップで取付が簡単。 角度を自在に調整できます。
エスコ品番EA724ZV-21材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス、クリップ:鉄(焼付塗装)寸法(mm)Φ310、フレキ部:Φ12.7×230、クリップ:55×105×60質量(g)750取付可能寸法(mm)丸パイプ:Φ20~60、角材:10~60厚設置場所屋内曲率半径850R