4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

204-10C 【オーダー】寸法指定カット SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品 ウイング(建築資材) カスタマイズ可
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。
用途構造材、下地、自作家具等 長さ(mm)200~3040(1mm毎指定にてカット。加工誤差±2) 幅(mm)38 高さ(mm)89 サイズ2×4材 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
969 税込1,066
翌々日出荷

切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) ニューレジストン 動画あり
一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。 厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。 従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。 国内製造で安心、両面補強で安全設計です。 スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断 仕様両面補強 砥材NX 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(5.79MB)
1箱(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

四つの爪がそれぞれ独立して可動するチャックです。角材や台形材など、三爪スクロールチャックで把握できない異形ののワークピースを主軸に固定する為に用います。
用途異形材料を把握します 把握径(Φmm)正爪時/6~70、逆爪時/40~105 アズワン品番64-5177-61 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷