8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ タイプ角棒 表面処理アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。裏面に角目が付いていますので、角材の取り寸法が分かります。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。 竿厚さ(mm)1.5 竿幅(mm)18 台の長さ(mm)94 台の厚さ(mm)8 台の幅(mm)18 目盛裏面角目 形状直角平型 種類完全スコヤ 直角精度±0.1/100mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●ねじ径(Rc):3/8"(PT)×3/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604(cd75ppm以下)●六角対辺(mm):21●全長(mm):32●重量(g):52●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9247-08 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
490 税込539
翌日出荷

締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
255 税込281
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/8"(PT)×1/4"(PT)●六角対辺(mm):17●全長(mm):26●重量(g):35●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9247-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
555 税込611
翌日出荷

サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
740 税込814
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)