229件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ タイプ角棒 表面処理アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(3個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

RS PRO金属棒 RS PRO 角棒
エコ商品
RS Pro 6082-T6 アルミ角型バー、 20 mm 20 mm 1 mRS Pro シリーズのこの角型アルミバーは、重重量に耐えるだけの十分な強度を備えています。6082-T6 金属ロッドは、建設及び製造業界の高ストレス状態で広く使用されています。 ソリッドスクエアバーは長さ m で、側面は 20 mm です。伸張強度が 310 MPa で、曲げ、歪み、又は破断する前に、大きな応力に耐えることができます。高品質のアルミ合金製であるため、耐腐食性にも優れており、屋内外の両方の用途で使用できます。このため、ブリッジ、トラス、クレーンの構築に特に適しています。 RS Pro シリーズの一部として、品質と一貫性が徹底的にテストされています。このバーは、熱伝導率が 180 W/mK と高く、輸送用途でよく使用されます。特長と利点 RS Pro アルミ製の正方形のバー 6082-T6 材料等級の堅牢な構造 長さ m 高さ 20 mm 引張強度は 310 MPA 密度: 2.7 g/cm 180 W/mK の熱伝導性 非常に負荷の高いアプリケーションに適しています ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = 角棒材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 20mm材質グレード = 6082-T6高さ = 20mm引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS PRO金属棒 RS PRO 角棒
エコ商品
研削済みフラットストック - メートル式又はインペリアル式. よく焼きなまされた、炭化のない、高品質工具スチール 精密公差の精密研削で、機械加工が最低限で済むコンポーネントの仕上がり 優れた寸法安定性及び耐摩耗性で硬化に最適 BS4659: 1971 BO1に準拠 用途: ゲージ、パンチ、ダイ、ジグ、テンプレート、カム、機械部品など 公差(インペリアル): W -0.000 +0.005インチ、T -0.001 +0.001インチ 公差(メートル): W -0.000 +0.127 mm、T -0.000 +0.050 mm
仕様フォーム = 角棒材料 = 工具鋼長さ = 500mm幅 = 20mm高さ = 20mm引張強度 = <540Mpa硬さ = 201~255 HB熱伝導率 = 37.5W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

プラテック発泡角目地棒
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの水きり用の材料。 仕様角目地棒 材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用) 長さ(mm)2000 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号6131018
1箱(50本)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付 透明 種類裸圧着端子 使用温度範囲(℃)60(MAX) 定格電圧(V)600 端子形状棒形 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1箱(50個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材 形状六角棒 切断方法丸鋸切断 切断公差±2mm RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ切板 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型 材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ丸棒 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20
1本
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

折りたたみ式で携帯に便利な六角レンチセット。
先端形状六角 対辺(mm)1.27(1/20インチ)/1.5/1.6(1/16インチ)/2.0/2.4(3/32インチ)/2.5/3.0/3.2(1/8インチ)/4.0/4.8(3/16インチ) 形状ナイフ型 トラスコ品番370-8501 全長(mm)85(収納時) 質量(g)115 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本組)
1,498 税込1,648
当日出荷

EL 角パイプアウターキャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途角パイプ・角棒・角材料 材質エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.04MB)
1セット(10個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ボールポイント六角L-レンチセット BONDHUS 動画あり
プロ仕様の高品質・精密加工。次世代のメッキ仕上げブライトガードTM加工。
材質プロテニアム合金 形状L型 先端形状ボールポイント付 硬度HRC最大61 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1セット(6本組)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー) 形状L型 タイプセミロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角L-レンチ BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 材質プロテニアム合金鋼 形状L型 表面処理メッキ(ブライトガード加工) 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。 従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ) 形状L型 タイプセミロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ) 形状L型 タイプエキストラロング 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
42 税込46
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ボールドライバー・L-レンチセット BONDHUS 動画あり
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)
加工プロガード 形状L型六角棒(先端:ボールポイント) 材質プロテニアム合金鋼 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1セット(6本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ
エコ商品
ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
729 税込802
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角ショート・L-レンチ BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショート 材質プロテニアム合金鋼 表面処理メッキ(ブライトガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

使いやすいロングタイプ
サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】1.5【W-110-2】2.0【W-110-2.5】2.5【W-110-3】3.0【W-110-4】4.0【W-110-5】5.0【W-110-6】6.0 形状L型 トラスコ品番370-8403 セット内容ボールポイントレンチ【W-110-1.5】【W-110-2】【W-110-2.5】【W-110-3】【W-110-4】【W-110-5】【W-110-6】 材質特殊合金鋼 質量(g)130(ボールポイントレンチ)【W-110-1.5】2【W-110-2】3【W-110-2.5】6【W-110-3】9【W-110-4】18【W-110-5】31【W-110-6】51 硬度(ボールポイントレンチ)HRC59 寸法A(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】14【W-110-2】16【W-110-2.5】18【W-110-3】20【W-110-4】25【W-110-5】28【W-110-6】32 止ねじボールポイントレンチ【W-110-1.5】M3【W-110-2】M4【W-110-2.5】M5【W-110-3】M6【W-110-4】M8【W-110-5】M10【W-110-6】M12 寸法B(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】80【W-110-2】96【W-110-2.5】111【W-110-3】127【W-110-4】142【W-110-5】160【W-110-6】180 先端形状ボールポイント 六角穴付ボルトボールポイントレンチ【W-110-1.5】M1.6/M2【W-110-2】M2.5【W-110-2.5】M3【W-110-3】M4【W-110-4】M5【W-110-5】M6【W-110-6】M8 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ硬質ハードクロムメッキ
1セット(7本)
3,298 税込3,628
当日出荷

約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに威力を発揮します。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20度)で特に効果を発揮します。
用途六角穴付ボルト類の締結用 全長(mm)500 仕様ハンガー付 形状T型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイズ規格ミリ 形状L型 材質特殊合金鋼 硬度HRC59 先端形状ボールポイント RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ硬質ハードクロムメッキ
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精密機器のメンテナンスやホビーに!
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプミリサイズ セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(31×9)、0.89(34×11)、1.27(40×13)、1.5(47×16)、2(52×18)、2.5(59×20)、3(66×23) 材質(ホルダー)PE 材質(レンチ)CRV RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
438 税込482
当日出荷

六角ショート BONDHUS 動画あり
形状L型 タイプショート 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テーパーヘッド(R)先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)
用途六角穴付ボルト類の締結用 仕様ブリスターパック入り 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

74999(PBLX9M) プロ・ホールド L-レンチセット BONDHUS 動画あり
ボールポイント式の9本組L型六角レンチ。収納に便利なホルダー付。プロチニアム合金鋼で他の合金より高い強度。プロガード表面処理で水分を強力にはねのけます
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型(先端:ボールポイント) トラスコ品番323-8300 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(15×79)、2(18×84)、2.5(20×92)、3(22×101)、4(26×115)、5(32×125)、6(37×145)、8(44×169)、10(49×197) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
4,998 税込5,498
当日出荷

BLX9MSB 六角ボールポイントL-レンチ メッキ BONDHUS 動画あり
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(45×15)、2(51×18)、2.5(58×20)、3(65×22)、4(73×26)、5(83×32)、6(95×37)、8(108×44)、10(125×49) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本組)
2,998 税込3,298
当日出荷

ステンレス製なのでサビにくい
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 仕様ダブルホルダー付 材質(ホルダー)PE(ポリエチレン) 材質(レンチ)ステンレス
1セット(9本組)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状スーパーボールポイント サイズ規格インチ 形状L型 タイプセミロング RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
669 税込736
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ホーザン六角レンチ
エコ商品
先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ホーザンボールポイントレンチ
エコ商品
サイズ規格ミリ 形状L型 材質特殊合金鋼 先端形状ボールポイント RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げハードクロムメッキ
1本
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)