用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
バフ研磨仕上したパイプで光沢のある表面仕上です。
材質SUS304
仕上#400研磨
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)
色生地
研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質SUS304
厚さ許容差(mm)1.1~1.3
仕上ヘアライン研磨
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
関連キーワード