材質本体/ブリキ(すずメッキ鋼板)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に
材質ブリキ
ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に
材質ブリキ
全長(mm)44
全幅(mm)95
中栓付き
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA508TM-25
材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)
容量(mL)250
入数(個)8
胴径×高さ×口内径(mm)Φ68×88(H)×Φ20
1袋(8個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
材質ブリキ(サテン材)
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
口径が50mmの角缶となります。内面、外面共に無地の製品となっております。
容量(L)1
付属品#50ポリツインキャップ
材質ブリキ
寸法(mm)78.8×139.6×175H
口径(Φmm)50
色(柄)【内外面】無地
アズワン品番63-3417-76
1ケース(3缶)
¥4,485
税込¥4,934
8日以内出荷
こんなお得な商品も!
一斗缶 天切り
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
用途各種保存容器に
材質ブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
収納や液体の混合など色々な場面でご利用いただける一斗缶タイプ。天切り仕様で段取り時間を短縮。角形でスタッキング性・省スペース性が高く、作業台上でも安定。
用途収納、保管、脱脂、浸漬、パーツ洗浄等
材質ティンフリースチール
厚さ(mm)本体:0.32、フタ:0.22
サイズ18L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×348
容器容量(L)18
表面仕上げクリアニス仕上げ
1缶
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
塗料・オイル・シンナーに対応しています。
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
取っ手がなく、スリムな省スペースタイプです。中栓なし・Jキャップ仕様です。
容量(mL)500
種別1ケロ
アズワン品番10-4203-55
1本
¥179
税込¥197
当日出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム
仕様赤ゴム栓
持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。キャップが両側についているものは、ガス抜きとして利用可能です。
用途化学薬品、補水容器として。サンプル保存・貯蔵容器。
持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。
用途サンプル保存・貯蔵容器
使用温度範囲(℃)0~70
材質本体/HDPE 蓋/PP
容量(mL)500
口内径(Φmm)21.5
外寸(mm)88×51×162
1個(1個)
¥229
税込¥252
3日以内出荷
取り付けはドライバー1本で簡単装着。 太缶・細缶・500mlペットボトル(角・丸)が入ります。
しっかりホールド 安心のドリンクホルダー
太さに合わせて拡がり、缶やペットボトル、水筒、ミルク用ボトルなどの落下を防止するドリンクホルダー。180mlの細缶から500mlの太缶まで幅広く対応。
角度調整も自在で約16~30mmのパイプに取付可能。
大型手回しネジや角を落とした設計でお年寄りやお子様にも安心。
色ブラック
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
運転席・助手席側に対応した2個セット。エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温。
ツメを引っ掛けながら両面テープで貼るだけの簡単装着。
エアコンフィンの可動を妨げない。
ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。
細缶・350mL缶・500/600mLペットボトル(丸・角)をホールド。
内装に合わせた黒ツヤ+革シボ調で一体感+高級感を演出。
色ブラック
メーカートヨタ
適合車種ZVW50系 右ハンドル車
1セット(2個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
専用設計でエアコン送風口にピッタリフィット。
エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温。
ツメを引っ掛けながら両面テープで貼るだけの簡単装着。
ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。
細缶・350mL缶・500/600mLペットボトル(丸・角)をホールド。
内装に合わせたラメ入り黒ツヤ+革シボ調で一体感+高級感を演出。
適合型式:ZYX10/NGX50系 右ハンドル車専用
色ブラック/シルバー
メーカートヨタ
エアコンの送風によってドリンクを保温・保冷。
取り付けは吹き出し口のフィンに樹脂クリップを差し込むだけの簡単装着。
底面にカタカタ音を軽減するクッション付き。
500mLペットボトル(角・丸)・350mL缶・細缶をホールド。
色ブラック
材質ABS、PC
1セット(2個)
¥849
税込¥934
3日以内出荷
スタイリッシュなカーボン調。
ドリンクは600ml/500mlペットボトル(角・丸)・500ml紙パック・350ml缶・細缶を置くことができます。
ドリンクとスマホを同時に置くことが可能です。(オープン状態時のみ)
エアコンの送風によりドリンクを保冷・保温する効果があります。
取り付けは吹き出し口のフィンに樹脂クリップを差し込むだけの簡単装着。
iPhone6やPlus、5.5インチクラスの大型スマートフォンも収納可能です。
スマートフォン収納可能サイズ:幅最大81mm(閉じた状態では79mm)。
色ブラック
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
取り付けるだけ!GL45変換アダプタ
用途「mizuho」容器に接続するだけで、GL45規格の廃液キャップやロートを接続することが可能です。適合容器(GL4510):0205 扁平缶ノズル無5L/0206 扁平缶ノズル無10L/0186 正角10L/0087 広口瓶1L/0086 広口瓶500ml 各色。適合容器(GL4520):0207 扁平缶ノズル無20L/0200 正角20L/0193 扁平缶片口20L 各色。主な使用場所:製薬会社の研究所、大学・公的研究機関・食品メーカー分析室・化学工場分析室 等。主な用途:LC(液クロ)廃液の回収時に使用する、廃液キャップと「mizuho」容器を接続するためのアダプタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.15MB)
土木構造物塗料(上塗り)/エポキシ樹脂上塗り塗料
耐水性に優れ、没水部での防食性能が優れています。
耐薬品雰囲気に強い防食システムです。
材質鉄、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき
規格JIS K5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料 3級 (7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りはJIS規格対象外です。)
適合塗料下塗り材:ニッペジンキー8000メタルグレー、ハイポン30マスチックプライマーK、ハイポン20ファイン / 中塗り塗料:ハイポン30ファイン中塗U、ハイポン30ファイン中塗
膜厚(μm)【ドライ】30(はけ・ローラー)/30(エアレス) 、【ウエット】55(はけ・ローラー)/55(エアレス)
材質(樹脂部)ウレタン
希釈剤塗料用シンナーA
塗布方法はけ、エアレススプレー、ローラー
危険等級Ⅲ
工程上塗り
溶剤弱溶剤系
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地集合煙突、橋梁、タンク外面、鉄塔、屋外鉄骨、水門扉、プラントなど
希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~10(エアレス)
色相淡彩~濃彩色
油性 or 水性油性
特性耐水性、耐薬品
可使時間(時間)23℃: 6、5℃: 8
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12(はけ・ローラー)、0.14(エアレス)
つやつや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有り
関連キーワード