ヤスリ面は特殊な穴の組み合わせ、複雑なパターンを実現。一方向の動きでも複雑な角度から角質を除去。目詰まりを防止のホール付き。高品質ステンレス使用。柔軟性、耐久性、防錆性、強度を持ち合わせる。乾いた足裏も削り易い。お出かけ時にもコンパクトに収まる最小設計。足裏全体、かかと部分、手足の指、指の間に。
用途角質ケア、足裏ヤスリ、角質ヤスリ、角質ファイル、角質除去、角質取りとして。
材質高品質ステンレス(SUS304 18Cr-8Niステンレス鋼材)
Pedi-GELは、吸着性があり、肌に優しく繰り返し使える洗浄可能なパッドです。
材質Pedi-GEL(R)(シリコン)
洗濯方法洗濯可(手洗い)
刃をあてて、軽く引くだけ。表皮を薄く削り取ります。
付属品替刃10枚付
種別本体
全長(mm)147
質量(g)20
松吉医科器械コード22-2048-00
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
安心の円形刃で足裏の角質をしっかり落とします。
手にフィットする使いやすい形状です。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)25
寸法(幅W×長さL)(mm)9×131
松吉医科器械コード23-3693-00
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ベルベットスムーズダイヤモンドのエクストラ(粗め)限定色ピンクが新登場。
色ピンク
使いやすさにこだわった優しいカタチ。
カチカチかかとをふっくら仕上げる両面仕様。
置いても掛けても常に空気が通る、風通しの良い構造。カビの発生を防ぎ、清潔な状態を保ちます。
仕様凸カーブ(#100・ハードタイプ)、凹カーブ(#220・ソフトタイプ)
材質(ヤスリ)耐水紙ヤスリ、(本体)ポリエチレン
高密度「メタルクラウンブレード」が不要な角質を肌を痛めないよう粉状にこそぎ落とします。
簡単に分解でき、洗えるので清潔です。
材質ステンレス、スチール
質量(g)52
寸法(幅W×長さL)(mm)22×165
松吉医科器械コード23-3692-00
1個
¥2,370
税込¥2,607
当日出荷
足のかかとやタコ等、硬くなった角質を取り除いて滑らかにします。
粗い面と細かい面の2面があり、角質の状態に合わせて使い分けられます。
全長(mm)220
ヤスリ部寸法(mm)104×50
アズワン品番8-1256-01
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
固くなった角質を電動でケア。すべすべかかとへ。ヘッドがスイングしてかかとにフィット。2種類のアタッチメント付き(細目・粗目)。アタッチメント水洗いOK。2段階スピード調節機能付き。誤操作を防ぐロック付スイッチ搭載
付属品アタッチメント(粗目)、アタッチメント(細目)、ヘッドカバー、掃除用ブラシ
幅(mm)62
質量(kg)0.1
高さ(mm)163
奥行(mm)40
電源DC3V 単3アルカリ乾電池2本(別売)
1台
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
かかとや足の裏、側面のかたく古くなった角質や、タコ、マメなどをなめらかな美しい肌にします。
材質(ヤスリ)ステンレス特殊加工、(ハンドル)ABS樹脂
全長(mm)170
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
お風呂上りなど、足裏を清潔にした状態で両足に専用のビニール靴下を履き、1~1時間30分角質液に足を浸けて、水で洗い流すだけで角質が驚くほど剥がれます
香りローズ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
厚くなった足などのタコを削るのに使用します。
仕様オートクレーブ可
材質ステンレス
全長(mm)150
アズワン品番8-2391-01
1個
¥6,790
税込¥7,469
当日出荷
肌の状態にあわせて、粗い・細かい2種類のヘッドを使い分けできます。
荒れた状態がひどいときには粗い面、カサカサしたかかとには細かい面で研磨して、かかとを滑らかに仕上げます。
大きなヘッドは面積が広いかかとのお手入れも効率よくできます。
アズワン品番64-7730-15
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
削った角質をグングン吸い込んで、周りを汚さない!
足元をしっかりケアして"かかと美人"に!
いつの間にか乾燥がひどくて、かかとがガサガサ...。
そんなときに簡単にお手入れができる「吸引式角質トリマー」。
3つのタイプのブラシを使い分けて、かかとをしっかりケア。
吸引式で、削った角質が周りに飛び散る心配もございません。
また、充電式(コードレス)なので、いつでもどこでもラクラクお使いいただけます。
用途角質取
材質本体:ABS樹脂、ブラシ:ナイロン
定格電圧(V)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×135
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)800
使用時間(時間)最大:1
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
ジェルに含まれる角質除去ポリマーが古い角質をからめとってポロポロ落とします。毛穴周りの汚れや余分な皮脂も除去して、透き通るようなつるつる美肌に!AHA(フルーツ酸)不使用・合成香料不使用・無着色
商品タイプ本体
性別女性用
洗顔タイプチューブ
シリーズマジカル
1個(60g)
¥879
税込¥967
翌日出荷
気になるかかとの角質を手軽に落とすことが出来ます。肌を傷めにくく、程よく角質を削り落とすパンチングメッシュタイプです。水でさっと洗えて衛生的。
用途かかとケアに。角質/乾燥/夏/サンダル/ケア/甘皮/清潔/衛生的
材質ステンレス鋼
質量(g)20
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
KLC0341用別売りアタッチメント(各色共通)
付属品細目×1・ 粗目×1の合計2個入り
本体質量(g)約30(1個分)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約61×28×27
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
1.ワイドヘッドでより広範囲(※Panasonic従来品2017年発売ES-ED97との比較(Panasonic調べ)※)をスピーディー脱毛。使った瞬間ツルツル肌へ。2.肌にぴったり密着し、短い毛もキャッチ。3.泡が肌との摩擦を軽減、お風呂でやさしく泡脱毛(※ソープの泡を使った脱毛※)。
仕様●脱毛:○●除毛:○●角質ケア:○●ヘッド:アシ・ウデ用脱毛ヘッド/ワキ・Vライン用脱毛ヘッド/シューバーヘッド/コーム/角質クリアヘッド●使用できる部位:<脱毛・除毛>脚/腕/ワキ/Vライン、<角質ケア>足裏/足指/かかと●海外使用:○
色ピンク
質量(g)約170g(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず)
電源電圧AC100~240V(自動電圧切替付) 50-60Hz
コード長さ(m)約1.8m(ACアダプター)
消費電力約10W(充電時)
パッケージサイズ(mm)高さ198×幅224×奥行80
本体寸法高さ16.3×幅6.7×奥行5.2cm(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず)
機能泡脱毛/ドライ脱毛/密着フレーム/密着スイングヘッド/押しつけ防止センサー/3段階スピード切替
充電時間約1時間(室温15~35℃)
使用電池リチウムイオン電池
電源タイプ充電式・コードレス
連続使用回数1回のフル充電で約35分間使用可能(常温下<5~35℃>でドライ脱毛した場合の目安)
防水○(お風呂で使える防水式)
1台
¥28,900
税込¥31,790
8日以内出荷
関連キーワード