26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示内容解体工事業者登録票 取付方式穴4スミ 材質エコユニボード 質量(g)200 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×500×1 エコマーク認定番号7118031
1枚
759 税込835
当日出荷

板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途お願い標識 付属品取付金具×6個 セット内容1-C、116、117、115、118 材質ABS発泡樹脂 厚さ(mm)(看板)23 質量(kg)7.9 寸法(幅W×高さH)(mm)1840×940
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

材質エコユニボード 寸法(mm)400×500×1 取付穴(mm)Φ4.2×4ヶ所 アズワン品番64-2295-10
1枚
970 税込1,067
翌日出荷

材質SCボード サイズ(mm)500×400 厚さ(mm)1 穴数Φ4×4カ所
1枚
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式穴4 材質エコユニボード(穴4) 質量(g)200 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×500×1 エコマーク認定番号7118031
1枚
749 税込824
当日出荷

301-13A(作業予定看板)用の貼り付けマグネットです。
用途一週間の作業予定を第三者にイラストで告知。別途マグネットを使用。 取付方式マグネット 材質ゴムマグネット 質量(g)40 寸法(縦×横)(mm)88×137
1枚
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


材質アルミ・樹脂複合板 厚さ(mm)3 ブルーベース
1台
8,898 税込9,788
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

表示内容建設業の許可票/労務保険関係成立票 取付方式地面設置
1枚ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築工事に欠かせない看板標識です。油性ペンで書き込みできます。
用途建築現場等 取付方式4隅穴 材質ポリプロピレン 仕様四隅に穴あり 寸法(縦×横)(mm)400×500
1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

労働安全衛生法 石綿障害予防規則、大気汚染防止法に基づく法令表示用品です。2023年9月 石綿障害予防規則項目文言変更に準拠しております。
用途石綿を含む建物の解体現場での表示に。 仕様片面表示、小サイズ トラスコ品番664-4850 厚さ(mm)1 材質/仕上再生ポリプロピレン(エコユニボード) 質量(g)170 取付穴数4 縦(mm)400 横(mm)500 取付け方法ビス止め、両面テープ止め 表示内容建築物等の解体等の作業に関するお知らせ(届出不要・石綿使用) 取付穴径(mm)4
1枚
679 税込747
翌々日出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

法令許可票 建築確認板 モノタロウ 動画あり
ポリプロピレン製プラダン仕様の軽い建築確認板です。 油性ペンなどで書き込みできます。 四隅に穴はあいておりません。簡単に穴をあけたり、そのまま釘を打ちつけることも可能です。 サイズは一般の物に比べて一回り小さめになります。 プラダン(ダンプラ)とは紙ダンボールと同じ形状をしたポリプロピレン製の中空シートで、水・油に強く、丈夫で長持ちします。
用途建築現場等 文字内容建築基準法による確認済 材質ポリプロピレン(プラダン) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約315×370×5
1枚
369 税込406
当日出荷

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質表示板:エコユニボード、ベース板:耐水ベニヤ(木枠付・アルミ縁) 付属品L字型取付金具4個
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途石綿(アスベスト)ばく露防止対策等の実施内容の掲示及び保管場所標識 材質クリーンエコボード製 取付方式ビス止め
1枚
1,098 税込1,208
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

石綿障害予防規則に対応した掲示義務のある標識です。
材質エコユニボード 取付穴穴4ヵ所 取付け方法ビス止め
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エコマーク認定の再生ポリプロピレンを使用しています。
材質再生ポリプロピレン(再生材50%) エコマーク認定認定 取付け方法ビス止め エコマーク認定番号07 118 031
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
1枚
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

簡単に組立・解体ができ、バッグに入れて持ち運べるスタンド看板
用途【簡単に組立・解体】ビス4本、六角レンチ1本(本体同梱)で簡単に組立・解体が可能です。バッグ(別売)に入れて持ち運べるのでイベントに最適です。【展示角度は2パターン】組立の際にベース部分のパイプを反転させることにより、展示角度が変えられます。設置環境によって展示角度を変えることで、より効果的にポスターの内容をPRできます。【フレームレス構造】フレームがないのでポスターの端まで綺麗に展示できます。また、本体カラーはシルバー・ブラックの2色からお選び頂けます。 幅(mm)570 質量(kg)1.7 ブラック 高さ(mm)500~900 奥行(mm)465 規格B2 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) ポスター寸法(mm)W515×H728
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

簡単に組立・解体ができ、バッグに入れて持ち運べるスタンド看板
用途【簡単に組立・解体】ビス4本、六角レンチ1本(本体同梱)で簡単に組立・解体が可能です。バッグ(別売)に入れて持ち運べるのでイベントに最適です。【展示角度は2パターン】組立の際にベース部分のパイプを反転させることにより、展示角度が変えられます。設置環境によって展示角度を変えることで、より効果的にポスターの内容をPRできます。【フレームレス構造】フレームがないのでポスターの端まで綺麗に展示できます。また、本体カラーはシルバー・ブラックの2色からお選び頂けます。 幅(mm)570 質量(kg)1.7 シルバー 高さ(mm)500~900 奥行(mm)465 規格B2 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) ポスター寸法(mm)W515×H728
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

簡単に組立・解体ができ、バッグに入れて持ち運べるスタンド看板
用途【簡単に組立・解体】ビス4本、六角レンチ1本(本体同梱)で簡単に組立・解体が可能です。バッグ(別売)に入れて持ち運べるのでイベントに最適です。【展示角度は2パターン】組立の際にベース部分のパイプを反転させることにより、展示角度が変えられます。設置環境によって展示角度を変えることで、より効果的にポスターの内容をPRできます。【フレームレス構造】フレームがないのでポスターの端まで綺麗に展示できます。また、本体カラーはシルバー・ブラックの2色からお選び頂けます。バッグに入れて持ち運べる看板 シルバー 高さ(mm)500~900 奥行(mm)465 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に組立・解体ができ、バッグに入れて持ち運べるスタンド看板
用途【簡単に組立・解体】ビス4本、六角レンチ1本(本体同梱)で簡単に組立・解体が可能です。バッグ(別売)に入れて持ち運べるのでイベントに最適です。【展示角度は2パターン】組立の際にベース部分のパイプを反転させることにより、展示角度が変えられます。設置環境によって展示角度を変えることで、より効果的にポスターの内容をPRできます。【フレームレス構造】フレームがないのでポスターの端まで綺麗に展示できます。また、本体カラーはシルバー・ブラックの2色からお選び頂けます。バッグに入れて持ち運べる看板 ブラック 高さ(mm)500~900 奥行(mm)465 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石綿作業解体現場等に設置する立看板用の表示板です。
用途石綿解体時の作業周知に。 トラスコ品番184-1815 材質 厚さ(mm)0.27 質量(kg)1.6 取付ビス止め 縦(mm)1400 横(mm)550 表示内容石綿除去作業中 関係者以外立入禁止 入場の際には必ず保護具を着用せよ
1枚
6,598 税込7,258
9日以内出荷

APC-40 100V/200V エアープラズマ切断機 エスパーダ40 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
工場にある200Vや出張工事等の100Vにも場所を選ばず対応します。 約16kgの軽量ボディにすべてのコード類が収納できる構造です。 安全トーチはスイッチの押し間違いによるパイロットアークの発生を防ぐ保護カバーを取り付けています。 200Vでの使用で最大10mmの厚い軟鋼を切断することが可能です。 直線切断だけでなく状況に応じた自由な切断が可能。
用途家庭での趣味の金属工作(看板の切り文字加工等)・自動車の板金加工・空調ダクトの施工、改修・シャッターや波板の切断・配電盤の穴あけ・自社製品の部品加工・解体工事等 定格使用率(%)60 トラスコ品番818-5941 質量(kg)16 電圧(V)AC100/200兼用(自動切替) 定格周波数(Hz)50/60兼用 切断能力(mm)軟銅/4(100V)、10(200V)、ステンレス/3(100V)、9(200V)、アルミ/2(100V)、6(200V) 入力電圧(V)2.5K(AC100V)、6.8K(AC200V) 出力電流(A)DC8~15(AC100V)、DC10~40(AC200V) 電源コード3.5sq×3芯(アース線含む)7m スタート方式パイロットアーク方式 トーチ本体寸法(mm)40A(60%安全装置付き)6m アース線の長さ(mm)5.5sq 4mプレス製アースクリップ付
1台
199,800 税込219,780
当日出荷