31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剛性と防錆を持ち、優れた切れ味です。 ハンドルは剛性・耐薬品性・耐熱性に優れ、オートクレーブ滅菌が可能です。 替刃を確実に固定するロック機構付きです。 オートクレーブ可。
仕様ハンドルのみ(共用) 材質特殊樹脂 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)165×35×18 アズワン品番7-3252-11
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

替刃は1.2mm厚の特殊ステンレスを使用。剛性と防錆に優れ、最高の切れ味が得られます。
材質特殊ステンレス 厚さ(mm)1.2
1式(5枚)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

材質ステンレス(SUS420-J1、SUS420-J2) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
17,820 税込19,602
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

替刃は解剖用0.6mm厚。高い剛性を持ち、錆びにくい特殊ステンレスを使用。ハンドルは替刃がワンタッチで装着できる特殊プラスチック製で、剛性・耐薬品性・耐熱性に優れ、オートクレーブ滅菌が可能です。
材質特殊樹脂 寸法(mm)27×145×厚さ15.5 松吉医科器械コード10-2485-03
1個
2,499 税込2,749
当日出荷


ハンドルが一体装着ですので、そのまま捨てる事ができます。 1本ごとに刃先の保護と安全性のためにPP(ポリエチレン)製のカバーが付いています。
材質ハンドル/PE(ポリエチレン)、刃部/ステンレス
1箱(20本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

伝統を受け継ぐカミソリの原点
用途髭剃りの替え刃に。 紙や検体のスライスなどにも使用できます。 材質炭素鋼
1個(10枚)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外科用メスに比べて刃が厚く、鋼性に優れ錆びにくいステンレス製です。
仕様替刃 種別60mm 材質ステンレス 厚さ(mm)0.6 刃長(mm)60 アズワン品番7-3251-02
1箱(20枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

防錆性に優れたステンレス製替刃メスハンドル。
材質ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001062003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
870 税込957
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1箱(200枚)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS420-J2) 全長(mm)170 型番No.24 アズワン品番2-548-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000006 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
15,500 税込17,050
当日出荷

伝統を受け継ぐカミソリの原点
用途髭剃りの替え刃に。 紙や検体のスライスなどにも使用できます。 材質ステンレス鋼 仕様プラチナ合金と樹脂のWコーティング加工 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個(10枚)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質小直剪刀/両鋭:ステンレス(SUS420-J2)、外科剪刀/両鋭直:ステンレス(SUS420-J2)、細部用ピンセット:ステンレス(SUS420-J2)、ピンセット無鈎:ステンレス(SUS420-J2)、留置針:真鍮・メッキ付き柄、メス/円刃刀:ステンレス(SUS420) セット内容(6点セット)小直剪刀/両鋭、外科剪刀/両鋭直、細部用ピンセット、ピンセット無鈎、留置針、メス/円刃刀 全長(mm)小直剪刀/両鋭:115、外科剪刀/両鋭直:145、細部用ピンセット:110、留置針:130、ピンセット無鈎:130、メス/円刃刀:150 アズワン品番1-6504-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000006 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
23,600 税込25,960
当日出荷

全長(mm)115 仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 種別直剪刀 片尖 材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷



この製品はG40-1269 外科メス用柄 No.4の補充部品です。ステンレス製の外科メス用替刃。
適合(柄)G40-1269 外科メス用柄 No.4 枚数20
1セット
1,500 税込1,650
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動物実験解剖を主としたマイクロ剪刀。
仕様●形状:直刀●長さ:80mm●材質:ステンレス●入数:1 アズワン品番65-8998-39
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷

動物実験解剖を主としたマイクロ剪刀。
仕様●形状:反刀●長さ:80mm●材質:ステンレス●入数:1 アズワン品番65-8998-40
1本
5,898 税込6,488
6日以内出荷

動物実験解剖を主としたマイクロ剪刀。
仕様●形状:直刀●長さ:115mm●材質:ステンレス●入数:1 アズワン品番65-8998-41
1本
6,198 税込6,818
8日以内出荷

動物実験解剖を主としたマイクロ剪刀。
仕様●形状:反刀●長さ:115mm●材質:ステンレス●入数:1 アズワン品番65-8998-42
1本
6,198 税込6,818
6日以内出荷

動物実験解剖を主としたマイクロ剪刀。
仕様●形状:反刀●長さ:145mm●材質:ステンレス●入数:1 アズワン品番65-8998-44
1本
6,498 税込7,148
6日以内出荷

。動物実験解剖を主としたマイクロ剪刀。
仕様●形状:直刀●長さ:145mm●材質:ステンレス●入数:1 アズワン品番65-8998-43
1本
6,598 税込7,258
6日以内出荷


1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

替刃は解剖用0.6mm厚。高い剛性を持ち、錆にくい特殊ステンレスを使用。
種別円刃 材質特殊ステンレス 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)77 刃渡り(mm)60 松吉医科器械コード10-2485-01
1式(20枚)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番1-5421-41 付属品棚板×2枚、棚受×4個 質量(kg)9.5 電源AC100V 50/60Hz 定格電流(A)3 棚段数最大6 安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカー タイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー 温度センサーK型熱電対 温度制御マイコン式PID制御 タイマー時間1分~99時間59分 棚ピッチ(mm)30 外寸法(mm)250×320×400 ヒーター容量(W)300 温度設定範囲(℃)室温+5~80 庫内寸法(mm)180×240×220 対流方式自然対流方式 観察窓70×190mm
1台
91,200 税込100,320
当日出荷

3種類の替刃が同じ本体で使用できる替刃式剪刀です。 替刃式なので刃先の研磨が不要で、切味が低下したら新品の刃先に交換可能です。
材質ステンレス
1式(5組)
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広く使用でき、耐久性、防錆性に優れたハサミです。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)