カテゴリ

  • カー用品(23)
    • 車用解氷/融雪剤(21)
    • 解氷/融雪剤(路面用)(1)
    • スノーブラシ(1)
  • 洗車・清掃(10)
    • ウォッシャー液(6)
  • 溶接用品(25)
    • ガストーチ・トーチバーナー(17)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 農業機械(4)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ

「解氷」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電機解氷機 IKURATOOLS(育良精機)電機解氷機IKURATOOLS(育良精機)
91,980税込101,178
1個
3日以内出荷
家庭用電源で安全にハイパワー解氷イクラオリジナルサーモスタット内蔵解氷クリップ:水道管の温度を約80℃でキープし安全ですサーモプロテクタ装備:トランスの過熱を防止します解氷設定タイマー装備:解氷時間の設定ができ安心です38mm2ケーブル採用:余裕の太さで安心です。やわらかいケーブルなので扱いやすさも抜群です解氷クランプ装備:解氷中はランプを点灯してお知らせします
用途配管等の凍結防止・解氷作業。仕様【使用部材】パイプ径:15A(1/2”)~20A(3/4")付属品サーモスタット内蔵解氷クリップ付ケーブル(38mm2×5m)/解氷クリップ付ケーブル(38mm2×5m)質量(kg)15(ケーブル含む)出力250A入力単相100V-15A(家庭用コンセント対応)周波数50/60Hz寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×215×215
多機能スノーブラシ 伸縮式 万方商事多機能スノーブラシ 伸縮式万方商事
3,431税込3,774
1個
4日以内出荷
1台3役の多機能スノーブラシです。強くしなやかなブラシで雪を除去し、ワイパーで氷水もスッキリ除水します。2タイプのスクレーパーでしっかり解氷可能。3段階の伸縮機能とブラシ角度調節で使いやすく、車に合わせた除雪が可能です。組立・分解も簡単で、女性やお子様にもおすすめです。収納にも便利な収納袋付きです。
用途お車の除雪や落ち葉、糞のお掃除に。仕様伸縮3段階、ブラシの角度調整可能付属品収納袋寸法(cm)約80-100×25×10
小型電気解氷機”ハイホット” SUZUKID(スズキッド)小型電気解氷機”ハイホット”SUZUKID(スズキッド)
72,980税込80,278
1台
9日以内出荷
解氷時間を所定時間内に設定できる解氷タイマー付きです。解氷作業中の有無を確認できる解氷ランプ付きです。使いすぎによる本体内の温度上昇を察知し、故障を防ぐ加熱防止機能付きです。
用途冬季に凍結してしまう水道管を抵抗熱で解氷する際に。トラスコ品番859-8293材質軟鉄等長さ(mm)280幅(mm)160高さ(mm)216
除湿器 日新電機除湿器日新電機
55,980税込61,578特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
ストロングディ・アイサー Holtsストロングディ・アイサーHolts
399税込439
1本(400mL)
3日以内出荷
「ストロング」なネーミングが解氷の強さをアピール!ガラスに直接スプレーするだけ・・と作業がとてもカンタン!特殊アルコールの強力な「溶解力」と炭酸ガスの強い「噴射力」で瞬時に氷を溶かします。解氷効果は-40℃に対応。再凍結防止効果もあり、温暖地域から寒冷地まで広くお使い頂けます。特殊形状のキャップはスクレーパーとして使用出来ます。カギ穴にもスプレーできるチューブ付きです。
危険等級凍結温度(℃)-40危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
温水高圧洗浄機 新ダイワ温水高圧洗浄機新ダイワ
557,000税込612,700
1台
3日以内出荷
温水洗浄 約4分で使用可能です。高出力の三相200Vタイプです。安心のボイラー保護装置(ボイラー缶過熱防止/ボイラー異常燃焼防止/ボイラー空焚き防止)耐久性に優れた三連プランジャーポンプ搭載。錆に強い特殊鋼板のボディ。移動・運搬に便利な装備(Φ130mm大径車輪やハンドル、一転吊りフックを装備)大型点検ドアを装備。
用途車両や各種工場の機械油脂洗浄/建設現場の各種洗浄/畜舎の床洗浄/食品関連工場の部分的な油脂落とし/降雪地帯の解氷作業、融雪剤落としなど電源(V)三相200燃料タンク容量(L)20点火方式自動点火方式ポンプ3連プランジャー式水温(℃)常温~80 (温度調節設定範囲)
解氷スプレー1L 古河薬品工業解氷スプレー1L古河薬品工業
799税込879
1個
当日出荷
自動車のガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので、溶かした氷の再凍結を防止します。ガラスコーティング施工車にも使用できます。フロントガラスだけでなく、サイドガラス、リアガラスにも使用できます。大容量でお得な1Lサイズなので、連日の凍結にも安心して使用できます。
用途自動車用。トラスコ品番337-3295材質アルコール類、シリコーン容量(mL)1000
ガラスクリーナー 友和ガラスクリーナー友和
14,980税込16,478
1缶(20L)
3日以内出荷
アルコール系の速乾性ガラスクリーナー。拭き取り簡単で解氷効果があります。洗剤特有の拭きムラや洗剤の残りがありません。
用途建機・重機・農機・車の窓ガラスの汚れ落としガラス類(窓、鏡等)の汚れ落としに車の窓ガラスに付着した霜の除去商品タイプ業務用
ストロングディ・アイサー400 Holtsストロングディ・アイサー400Holts
399税込439
1個
当日出荷
再凍結防止剤入りの強力解氷剤です。寒さによるウインドガラスの凍結を溶かし、手早く安全な視界を確保します。吹き付けるだけで手軽に氷や霜を溶かし、再凍結を防止します。特殊形状のキャップはスクレーパーとして使用可能です。
用途自動車の各ガラス表面についた雪や氷の解氷にトラスコ品番582-0540材質エタノール、エチレングリコール容量(mL)400
ディ・アイサージェット550 Holtsディ・アイサージェット550Holts
519税込571
1個
当日出荷
強力解氷、大量噴射のジェット噴射で氷・霜を瞬時に溶かします特殊形状のキャップはスクレイパーとして使用できます。大量噴射パターン採用
用途自動車の各ガラス表面についた雪や氷の解氷剤。寒さによるウインドガラスの凍結を溶かし、手早く安全な視界を確保します。スプレー式で大量に噴射できるジェット噴射なので吹き付けるだけで簡単に氷や霜を溶かします。特殊形状のキャップはスクレーパーとして使用できます。トラスコ品番582-0539材質アルコール類容量(mL)550
コンパルスーパー解氷スプレー330ml コンパルコンパルスーパー解氷スプレー330mlコンパル
459税込505
1本
当日出荷
ウインドウガラスの氷・霜を素早く解かし再凍結を防止します。雪や氷への解氷力が抜群でマイナス40℃の環境下でも使用できます。スクレーパーキャップ付です。
用途氷結部にスプレーするだけ!ウインドウ、バックミラー、鍵穴に!トラスコ品番225-8450材質・成分:エタノール、エチレングリコール 、・缶:スチール 、・キャップ・ボタン:ポリエチレン容量(mL)330
シャトルファイヤー SFA-803 麻場シャトルファイヤー SFA-803麻場
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
種や根からの除草、 土壌消毒や殺虫殺菌、 解氷など色々な作業に使用できます。 気化器はステンレス製で頑丈です。 噴霧式予熱ノズルを内蔵しているため付属のガスマッチで着火すると予熱も簡単です。
用途茎枯れ病などの予防、 雑草の焼却 害虫退治に質量(kg)バーナー:1.2、タンク:1.9タンク容量(L)8連続使用時間(分)約45~90火力(kcal)約58100油量(L)6.5
オートグリム 霜取り(氷)用融雪剤 ディ・アイサー 解氷剤 素早く霜、雪、氷を溶かす 20ADI500JP AUTOGLYM AUTOGLYMオートグリム 霜取り(氷)用融雪剤 ディ・アイサー 解氷剤 素早く霜、雪、氷を溶かす 20ADI500JP AUTOGLYMAUTOGLYM
2,998税込3,298
1個(500mL)
6日以内出荷
ディ・アイサーは水分を含まず、素早く霜、雪、氷を溶かし再氷結しない製品です。開発時から全ての環境・状況に応えられる商品を目指しました。-50℃でも解氷・融解効果が出るよう開発しています。
用途霜や氷を効果的に除氷し、-50℃まで使用可能です。使用箇所ボディ、ガラス・ミラー
解氷スプレー エスコ解氷スプレーエスコ
13,700税込15,070
1箱(30本)
翌日出荷
解氷力が抜群で-40℃の環境下でも使用できます。車両のウインドウガラスの氷、霜を素早く解かし再凍結を防止。スクレーパーキャップ付
内容量(mL)330入数(本)30
草焼バーナー灯油式 新富士バーナー草焼バーナー灯油式新富士バーナー
10,727税込11,800
1台
6日以内出荷
除草・解氷・乾燥作業などマルチに活躍。火口径60ミリマルチモデル。ロングタイプ
用途雑草の燃却。乾燥作業。解凍作業。芝焼。害虫退治。土壌の殺菌。畜舎の消毒。道路工事。仕様(発熱量)34.9kW長さ(mm)1325質量(kg)2.7容量(L)1.5燃料灯油火炎の長さ(mm)400
ガラスクリーナー&コーティング Elutガラスクリーナー&コーティングElut
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
【ガラスクリーナー】と【ガラス撥水剤】がセットになった、お得なウインドウケア パッケージ!ガラスクリーナーで、しっかり油膜や以前の撥水剤を落とした後にガラス撥水剤を施工することで、より撥水効果が高められます。パッケージ特典として、ガラスクリーナーの作業に最適なフェルトスポンジとガラスクリーナーとガラス撥水剤の施工手順書が付属しています。 油膜・被膜・ウロコ取りガラスクリーナー【業務用】 油膜・被膜が簡単に落とせる! 本製品は特殊研磨剤の配合により、軽く擦る程度の力で油膜落としができる、自動車ガラス専用クリーナーです。 1本で約50台分(普通自動車フロントガラスのみ)の油膜取りに対応しています。※約50台分は目安です。施工車種やスポンジに含ませる溶剤の量・水分の量、油膜・被膜・ウロコの付着度合いにより変化いたします。油膜・被膜だけでなく、軽微なウロコ除去にも対応しています。ウロコ除去には市販のマイクロファイバータオルまたは付属のフェルトスポンジのご使用をおススメします。※ウロコの状態(程度)によっては完全に除去できない場合もございます。 シリコーン系ガラス撥水剤【業務用】 簡単施工で撥水被膜を形成し、水滴をはじく! 本製品は撥水性に優れ、水はじきが良いシリコーン系成分を配合した、自動車ガラス専用の撥水剤です。 本製品の施工により、雨を粒状にし、走行速度約45km/h※から水滴をはじき落とし始めます。通常の雨はもちろん、ワイパーで拭ききれない豪雨による視界不良や、雨天夜間時のガラス表面の水滴による光の乱反射に対して、クリアな視界を確保します。またガラスに油膜や汚れが付着しにくくなります。冬期の場合は、雪や霜が取れやすくなり、窓が凍っても解氷時間が短くなります。※メーカーテスト値。雨量やフロントガラスの傾斜角度、溶剤の使用期間により異なります。1本で約50台弱(フロントガラスのみ施工の場合)の施工ができます。
危険物の類別非危険物
解氷スプレー420 PROSTAFF(プロスタッフ)解氷スプレー420PROSTAFF(プロスタッフ)
399税込439
1本(420mL)
当日出荷
窓ガラスの氷・霜をカンタンに素早く溶かす解氷スプレーです。 -40℃でも凍らない高濃度タイプだから、朝霜や凍結が多い寒冷地に最適! 自動車やシャッターの鍵穴の解氷にもお使いいただけます。 使い終わるまでパワフルな噴射力を持続するエアゾールタイプ。 メーカー従来品から27%増量した、たっぷり使える420mlです。 通勤時やレジャー時の解氷に最適な冬期の必需アイテムです!
用途スクレーパー形状のキャップで氷・霜の除去にお使いいただけます。付属品スクレーパーキャップ×1質量(g)437寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×66×66
再凍結防止解氷スプレー トリガータイプ モノタロウ再凍結防止解氷スプレー トリガータイプモノタロウ(13件のレビュー)
479税込527
1本(500mL)
当日出荷
ガラスに氷結をした雪や霜等を素早く溶かすことが可能です。またガラスコーティングした車にも使用可能です。 再凍結防止機能付きで、ガラスコーティング車にも使用可能です。 -40℃まで対応できるので様々な場所で使用できます。
用途自動車用窓ガラスの解氷用成分エタノール、イソプロピルアルコール、シリコーン、水液性中性凍結温度(℃)-40(原液使用時)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ウインドウケアパッケージ ElutウインドウケアパッケージElut
9,298税込10,228
1セット
9日以内出荷
油膜・被膜・ウロコ取りガラスクリーナー【業務用】 油膜・被膜が簡単に落とせる! 本製品は特殊研磨剤の配合により、軽く擦る程度の力で油膜落としができる、自動車ガラス専用クリーナーです。 1本で約50台分(普通自動車フロントガラスのみ)の油膜取りに対応しています。 ※約50台分は目安です。 施工車種やスポンジに含ませる溶剤の量・水分の量、油膜・被膜・ウロコの付着度合いにより変化いたします。 油膜・被膜だけでなく、軽微なウロコ除去にも対応しています。 ウロコ除去には市販のマイクロファイバータオルまたは付属のフェルトスポンジのご使用をおススメします。 ※ウロコの状態(程度)によっては完全に除去できない場合もございます。 シリコーン系ガラス撥水剤【業務用】 簡単施工で撥水被膜を形成し、水滴をはじく! 本製品は撥水性に優れ、水はじきが良いシリコーン系成分を配合した、自動車ガラス専用の撥水剤です。 本製品の施工により、雨を粒状にし、走行速度約45km/h※から水滴をはじき落とし始めます。 通常の雨はもちろん、ワイパーで拭ききれない豪雨による視界不良や、雨天夜間時のガラス表面の水滴による光の乱反射に対して、クリアな視界を確保します。 またガラスに油膜や汚れが付着しにくくなります。 冬期の場合は、雪や霜が取れやすくなり、窓が凍っても解氷時間が短くなります。 雨量やフロントガラスの傾斜角度、溶剤の使用期間により異なります。1本で約50台弱(フロントガラスのみ施工の場合)の施工ができます。
付属品油膜・被膜・ウロコ取りガラスクリーナー【業務用】スポンジ:1個(サイズ:W約155×H30×D85mm)、油膜・被膜・ウロコ取りガラスクリーナー【業務用】フェルトスポンジ:1個(サイズ:約W40×H46×D60mm)、シリコーン系ガラス撥水剤【業務用】スポンジ:1個(サイズ:約W70×H70×D20mm)、作業手順書各1部成分油膜・被膜・ウロコ取り ガラスクリーナー【業務用】:界面活性剤、特殊研磨剤、シリコーン系ガラス撥水剤【業務用】:イソプロピルアルコール、シリコーン類、酸適合油膜・ウロコ取りガラスクリーナー・撥水コート容量(mL)油膜・被膜・ウロコ取り ガラスクリーナー【業務用】:400、シリコーン系ガラス撥水剤【業務用】:200寸法(直径Φ×高さH)(mm)シリコーン系ガラス撥水剤【業務用】:約50×150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)油膜・被膜・ウロコ取り ガラスクリーナー【業務用】:約60×183×60危険物の類別非危険物
シリコーン系ガラス撥水剤 Elutシリコーン系ガラス撥水剤Elut
4,298税込4,728
1本(200mL)
9日以内出荷
自動車窓ガラスに撥水被膜を形成し、水滴をはじく! 本製品は撥水性に優れ、水はじきが良いシリコーン系成分を配合した、自動車ガラス専用の撥水剤です。 本製品の施工により、雨を粒状にし、走行速度約45km/hから水滴をはじき落とし始めます。 通常の雨はもちろん、ワイパーで拭ききれない豪雨による視界不良や、雨天夜間時のガラス表面の水滴による光の乱反射に対して、クリアな視界を確保します。 またガラスに油膜や汚れが付着しにくくなります。 冬期の場合は、雪や霜が取れやすくなり、窓が凍っても解氷時間が短くなります。
付属品専用スポンジ:1個(サイズ:約W70×H70×D20mm)成分イソプロピルアルコール、シリコーン類、酸適合撥水コート容量(mL)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)約50×150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カートンサイズ:165×240×110危険物の類別非危険物
超解氷スプレー ウイルソン超解氷スプレーウイルソン
599税込659
1個(300mL)
4日以内出荷
ガンコな霜・氷をズバッと解氷! 特殊シリコーンによる撥水効果で再凍結も防止します! グリコール系溶剤が入っていないのでフロントガラスがギラつかずクリアな視界を確保します。
用途自動車ガラス用解氷、撥水剤成分アルコール類95%、シリコーン使用温度(℃)-40まで
ヒートガンセット(軽量型) エスコヒートガンセット(軽量型)エスコ
23,400税込25,740
1組
当日出荷
ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケースアズワン品番64-7841-88
草焼バーナー 新富士バーナー草焼バーナー新富士バーナー(2件のレビュー)
4,892税込5,381
1台
当日出荷
手軽に使える強火力バーナー。ガーデニングから本格除草、乾燥、解氷作業までマルチに活躍。 最初から最後まで驚異的なパワーを持続。家庭での様々な作業に広い庭のお手入れにも便利。 燃料は経済的なカセットガスで取付操作も簡単。点火はワンタッチでハンドルを回して押すだけの簡単操作。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、蓄舎の消毒、道路工事などに。本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×75×145質量(kg)0.8火口径(Φmm)50火炎の長さ(mm)300火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約10(GT-760 1本使用時)使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)発熱量(kW[kcal/h])25.6(22000)点火方式電子着火方式
解氷 霜とりスプレーロング缶 ジョイフル解氷 霜とりスプレーロング缶ジョイフル(1件のレビュー)
499税込549
1本(650mL)
当日出荷
定番の解氷材にお得な650mlの大容量缶。氷・霜を簡単に素早く溶かす!
成分グリコール類 アルコール類寸法(mm)249×66×66容量(mL)650形式エアゾール
ガラスクリーナー 友和ガラスクリーナー友和
1,498税込1,648
1本(520mL)
当日出荷
アルコール系の速乾性ガラスクリーナー。 拭き取り簡単で解氷効果があります。 洗剤特有の拭きムラがありません。
用途建機・重機・農機・車の窓ガラスの汚れ落とし、ガラス類(窓、鏡等)の汚れ落としに、車の窓ガラスに付着した霜の除去適合ガラスクリーナー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
業務用 解氷剤4L 古河薬品工業業務用 解氷剤4L古河薬品工業(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個(4000mL)
予約販売
ガラス面に氷結した雪・霜を素早く溶かします 撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので、溶かした氷の再氷結を防止します ガラスコーティング施行車にも使用可
用途窓4ガラス面に氷結した雪・霜を溶かしますRoHS指令(10物質対応)対応
バンロム電子除湿器 日新電機バンロム電子除湿器日新電機
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷から65日以内出荷
空気中の水蒸気を水滴に変えて除湿します。 電気トラブル防止に大きな効果を発揮しています。
電源コード(m)1特性徹底した省エネ設計、豊富なシリーズ、地球環境にやさしい、取り付け簡単、抜群の対環境性、冬季でも安心除湿(解氷機能付タイプ)、無保守・長寿命
油膜取りウォッシャー解氷PLUS ジョイフル油膜取りウォッシャー解氷PLUSジョイフル
679税込747
1個
6日以内出荷
油膜による視界不良を解消。夜のドライブを快適にします。
成分メタノール/イオン系界面活性剤/色素容量(L)2危険物の類別非危険物
撥水ウインドウォッシャー解氷PLUS ジョイフル撥水ウインドウォッシャー解氷PLUSジョイフル
699税込769
1個
6日以内出荷
強力撥水で雨をはじく。ウォッシャーしてワイピングするだけでカンタン強力撥水。
成分メタノール/シリコン/界面活性剤容量(L)2危険物の類別非危険物
SOTO 強力耐風ガスバーナー マイクロトーチ COMPACT(コンパクト) 新富士バーナーSOTO 強力耐風ガスバーナー マイクロトーチ COMPACT(コンパクト)新富士バーナー(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
手のひらサイズのコンパクトバーナー。操作性に優れた火口ヨコ型モデル。 火口キャップ付きでアウトドアのチリ・ホコリからノズルを守る。 操作しやすい大型ガス調節つまみ。燃料は充てん式、カセットガスからの充てんもできる。
用途アウトドアの携帯ツールとしてストーブ・ランタン・焚き火の着火など。料理の焦げ目付け、簡単な凍結解氷、竹細工、藤工芸、時代焼き、アートクラフトなど各種ホビーに。質量(g)40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19×90点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1300火口径(mm)Φ14充てんガス1.2g/h発熱量(kW[kcal/h])0.09(80)ガス消費量(g/h)7
SOTO 強力耐風ガスバーナー マイクロトーチ ACTIVE(アクティブ) 新富士バーナーSOTO 強力耐風ガスバーナー マイクロトーチ ACTIVE(アクティブ)新富士バーナー(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
手のひらサイズのコンパクトバーナー。操作性に優れた火口ヨコ型モデル。 火口キャップ付きでアウトドアのチリ・ホコリからノズルを守る。 操作しやすい大型ガス調節つまみ。燃料は充てん式、カセットガスからの充てんもできる。
用途アウトドアの携帯ツールとしてストーブ・ランタン・焚き火の着火など。料理の焦げ目付け、簡単な凍結解氷、竹細工、藤工芸、時代焼き、アートクラフトなど各種ホビーに。質量(g)40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19×90点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1300火口径(mm)Φ14充てんガス1.2g/h発熱量(kW[kcal/h])0.09(80)ガス消費量(g/h)7
クーリングボックス イチネンTASCOクーリングボックスイチネンTASCO
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様家庭用冷蔵庫修理時に冷凍庫内バケットごと入れて、解氷までの時間を延ばすことができます。 折りたたみ可能で収納スペースが1/3ですみます。 サイズ…W700×H500×D500mm
フロストドライデシケーター アズワンフロストドライデシケーターアズワン
378,000税込415,800
1台
10日以内出荷
冷却除湿方式を採用し、スピーディーな除湿が可能です。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計側が可能です。安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に適しています。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。フィンに氷結した水分を小型ファンにより自動解氷しますので、冷却フィン温度の上昇による庫内への湿度逆流入を抑えます。N-SFD-WBは開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出入れ可能です。
種別1200×550×1652mmアズワン品番2-7431-33
フロストドライデシケーター アズワンフロストドライデシケーターアズワン
172,000税込189,200
1台
当日出荷
冷却除湿方式を採用し、スピーディーな除湿が可能です。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計側が可能です。安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に適しています。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。フィンに氷結した水分を小型ファンにより自動解氷しますので、冷却フィン温度の上昇による庫内への湿度逆流入を抑えます。
ガストーチ SK11ガストーチSK11(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
コンパクトでもパワフルな炎でプロも納得です。ワンタッチで着火します。効率の良い集中炎で作業の能率がアップします。 別売の適用ボンベHG-200は、使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。(必ず、適用ボンベHG-200をお使いください)。
用途炭火おこし、料理、ロウ付け、解氷、時代焼き等。燃焼時間(分)約100/缶材質火口部:ステンレス外形寸法(mm)長さ122×高さ75、ボンベ取り付け部径32本体質量(g)251火炎温度(℃)1700火炎形状集中炎適合ボンベSK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)
草焼きバーナーCBちょろ焼きくん 新富士バーナー草焼きバーナーCBちょろ焼きくん新富士バーナー(38件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます 草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。 燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治 日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業 レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約90(GT-760・1本使用時)トラスコ品番854-9826本体質量(g)410使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)点火方式電子着火方式火炎形状幅60×長さ260mm寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)150×60×740RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)25
トリガー式プロパンバーナー 新富士バーナートリガー式プロパンバーナー新富士バーナー
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
操作性に優れたトリガー式です。 ガスの節約もでき経済的です。 ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌・消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事火炎温度(℃)1500仕様トリガー式LPバーナー、空気調整器無し材質ステンレス、樹脂使用燃料プロパンガスRoHS指令(10物質対応)対応
Φ6mm 熱風集中ノズル エスコΦ6mm 熱風集中ノズルエスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。
適合【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-3エスコ品番EA365VD-2材質鋼板形状集中ノズル全長(mm)87質量(g)50軸長(mm)57先端内径(mm)6
1500℃ プロパンバーナー エスコ1500℃ プロパンバーナーエスコ
25,700税込28,270
1個
翌日出荷
プロパンボンベに直接繋げられます。 握りやすい形状の硬質樹脂グリップ。
用途道路補修、ライン工事、解氷、乾燥、雑草焼却などあらゆる加熱作業に火炎形状棒状炎(火炎長:約800mm)火炎温度(℃)約1500エスコ品番EA330FA-2全長(mm)920(ホースを除く)質量(kg)2.09ホース長さ(m)3おねじサイズ【ボンベ取付】22.5mm左ネジ発熱量(kW[kcal/h])約116.3(100000)火口径(Φmm)75
ガストーチ ロング SK11ガストーチ ロングSK11
3,798税込4,178
1個ほか
3日以内出荷
ロングノズルで安心、安全なガストーチです。 強火力のスクリュー炎で最高温度1900度です。 本体は樹脂、接続部はアルミを使用することで軽量化しました。 火口が長い為、灰火などの着火に最適です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
用途配管のロウ付け、灰火起こし、解氷、時代焼き。