こんなお得な商品も!
デジタル台はかり 電池式 スチール製
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本
表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)781
動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)
安定時間(秒)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)100
目量(kg)0.05
計量皿形状角皿
測定範囲0.5~100kg
材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス
寸法(mm)276×291×33
液晶表示LCD文字高15mm
文字高(mm)15
規格取引証明以外用
使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと)
精度±0.5kg
電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)
質量(g)3380
本体寸法(mm)276×291×33
オートパワーオフ約4分
特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)
ひょう量単位kg
こんなお得な商品も!
デジタルはかり 電池式 5000g
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
種類電子天秤
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式デジタル
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
計量皿寸法(mm)230×190
電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
動作温度(℃)-10~40
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状角
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。
風袋引き機能付き。
付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。
5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。
ひょう量(kg)0.3~200
目量(kg)0.05
表示形式デジタル
付属品固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)
質量(g)約2.6
タイプ取引証明以外用
種類デジタル台はかり
電源単3乾電池×4本(別売)
精度±0.05kg
材質(台)ステンレス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×298×31(※計量皿)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バックライト有
取扱説明書(2.4MB)
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法D(mm)232
外形寸法W(mm)244
外形寸法H(mm)137
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)
材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)
表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示
表示方式デジタル
動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下
電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
コスト重視のスチール製天板タイプ!
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。
ひょう量(kg)100
最小表示(kg)0.01
種別デジタル台はかり
質量(kg)約12
タイプ取引証明以外用
種類デジタル台はかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源単1乾電池×3本(別売)
精度±0.06.kg
表示表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑
表示方式デジタル
材質(台)スチール製
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×880
機能風袋引き、バックライト、計数機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
見やすい位置で測定値を確認できる隔測式のデジタルはかりです。
「g」「kg」の表示切替が可能です。
オートパワーOFF機能付です。
種類電子天秤
電源単4電池×4(別売)
最小表示(g)1(0.001kg)
精度±4g(6g~1kg)、±4~20g(1~10kg)、±20~50g(10~25kg)
計量皿寸法(mm)約200×170
表示形式デジタル
測定範囲(kg)6~25(使用時)
最大秤量(kg)25(25000g)
ひょう量単位g
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!
デジタル台はかり 電池式 スチール製
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
種類電子天秤
表示形式デジタル
質量(kg)9.7
電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本
表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)
外形寸法D(mm)464
外形寸法W(mm)380
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)118
動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
安定時間(秒)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測に。
ひょう量(kg)150
最小表示(kg)0.02
種別デジタル台はかり
質量(kg)24
タイプ取引証明以外用
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3乾電池×4本(別売)
表示LCD 文字高25mm
材質(台)SUS201
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×620×770
機能風袋引き、自動電源OFF、バックライト、計数機能、重量加算機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)420×550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.3MB)
ひょう量単位kg
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
電源ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用
表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)781
検定検定付
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)
安定時間(秒)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。
材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂
種類上皿はかり
色(本体)青
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg
堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール
約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP
日本語表記キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、1台で2人の対面作業を実現
種類デジタルはかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)190×242
材質(本体)ABS
材質(計量皿)ステンレス
計量方式重量
バッテリー稼動時間約50時間
表示部赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm
安定時間(秒)0.5以内(代表値)
電源ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)
保護等級IPX8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121
質量(kg)3
ひょう量単位g
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品
ひょう量(kg)20
種別デジタルはかり
質量(kg)2.4
タイプ取引証明以外用
種類デジタルはかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3乾電池×4本(別売)
表示LCD 文字高17.55mm
表示方式デジタル
目量(kg)0.01
材質(台)SUS201
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×298×106
機能風袋引き、自動電源OFF
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)242×213
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
本体内部に温度センサーを内蔵し、周囲温度を表示可能(表示値は参考値になります)
本体背面にフックを簡易的に固定するマグネットを内蔵(収納時、保管時に使用)
メジャー付属(約80cm)
付属品取扱説明書
種類吊りはかり
ひょう量(kg)50
電源単4形乾電池×2個
本体質量(g)約166(電池含まず)
精度±(2%rdg+2dgt)
最小表示(kg)0.05
分解能0.01kg
温度表示0~60℃(参考値)
機能風袋機能、データホールド、液晶バックライト、オートパワーオフ機能付き
表示形式デジタル
使用温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露不可)
オートパワーオフ1分(解除可)
温度分解能(℃)1
防水保護等級IPX4準拠
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×147×30
ひょう量単位kg
高さが低いので重量物を載せる時に便利です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類自動はかり
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)350×250
材質のせ台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ
寸法(mm)350×289×146
規格取引証明以外用
質量(g)5000
ひょう量単位kg
種類台はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)150
最小目盛(kg)0.02
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)300×380
エスコ品番EA715DE-150
ひょう量単位kg
1個
¥75,000
税込¥82,500
翌日出荷
持ち運びに便利ばコンパクトな吊りばかりです。バックライト付なので、数字がはっきり見えます。
用途荷物の計量に。
色ブラッシュドゴールド
質量(g)75
ひょう量(kg)50
電源コイン形リチウム電池 CR2032×1(別売り)
最小表示(kg)0.05
機能風袋引き、データホールド
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×30×50
取扱説明書(2.6MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
軽量で持ち運びに便利なデジタル吊りはかりです。
用途荷物の計量に
寸法(mm)120×20×80
タイプ取引証明以外用
種類吊りはかり
ひょう量(kg)50
精度±0.05
表示形式デジタル
電源タイプ単4乾電池×2本(別売)
バックライト有り
最小表示0.001g単位で、最大50gまで測定可能。風などの影響から計量皿を守るカバー付き。測定物の個数が測れる数量計測機能を搭載。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。
用途理化学現場での試験品等の重量測定。工場現場での物品の重量測定
付属品取扱説明書(保証書付き)、分銅(50g)、計量皿
種類電子天秤
ひょう量(kg)50
電源単4形乾電池×4本(別売り)
ひょう量(g)50
最小表示(g)0.001
本体質量(g)約210(電池含まず)
精度±0.003g(0~30g)、±0.005g(30~50g)
計量皿寸法(mm)65
機能液晶バックライト
表示形式デジタル
使用温湿度範囲10~30℃(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ3分(解除可)
風袋引方法あり
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×64×15
計量皿形状丸
ひょう量単位g
水周りでも安心の防滴タイプの吊りばかりです。オートデータホールド機能、バックライト機能、風袋引き機能付です。環境温度測定も可能です。
幅(mm)95
高さ(mm)147
質量(g)166
奥行(mm)30
電源単4乾電池×2本(別売)
最小表示(kg)0.05
目量(g)50
センサーロードセル方式
保護等級IPX4
2018年トラスコ掲載ページ1 1863
ひょう量単位kg
コンパクトで持ち運びカンタン!
見やすい位置で測定値を確認できる隔測式
便利な風袋引き機能付き
オートOFF機能付き
「g」、「kg」の表示切替ができます
取引証明以外用
ひょう量25kg/25000g
目量0.001kg/1g
測定範囲6g~25kg
精度6g~1kg/±4g、1kg~10kg /±4g~20g、10kg~25kg /±20g~50g
計量皿寸法(mm)約200×170
質量(g)820(乾電池を除く)
電源単四電池4本(別売)
オートパワーオフ約120秒
ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利
種類電子天秤
電源単一乾電池×6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)
本体質量(kg)約4(乾電池除く)
表示方式デジタル
外形寸法D(mm)260
外形寸法W(mm)236
外形寸法H(mm)148
検定検定付
メモリー(個)コンパレータ:10
応答時間(秒)約0.5
コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能)
動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)
表示書き換え間隔約20回/秒
安定時間(秒)約0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.71MB)
計量皿形状角
質量(kg)約7.5
種類電子天秤
ひょう量(kg)50
電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
最小表示(g)5
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
再現性5g(標準偏差)
計量皿寸法(mm)300×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117
連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
直線性±5g
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-84
校正分銅50kg±1g
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥115,000
税込¥126,500
8日以内出荷
デジタル重量台秤 ITM-150の特長は、ひょう量150kgまで測定可能で、。計数機能や商品の質量検査に対応する質量チェック機能など多くの機能を搭載している点です。計数機能は部品の計数作業などにご利用いただけます。質量チェック機能は上限・下限値を設定することで視覚的に商品の質量検品をすることが可能です。文字高さ40mmで7桁まで表示できる視認性の良い大型液晶の下には、。2つのファンクションボタンが配置されておりよく使用する操作を割当てることが可能です。多機能で操作性も抜群なレンタル商品です。通信機能。パソコンやプリンタとの接続ができるRS232Cポートを2口搭載し、データ管理を効率化します。作業場所を選ばない2電源駆動。AC電源・乾電池どちらでも駆動可能なので設置場所を選びません。乾電池使用では最大1,300時間稼働するので、移動が多い様々な現場で活躍します。視認性のよい大型ディスプレイ。視認性の良いバックライト付きの大型液晶ディスプレイを搭載しました。使いやすい操作ボタン。フロントパネルに「F1」「F2」「ゼロ」「風袋」「消」「設定/印字」「電源(入/切)」の7個の操作ボタンが配置されています。
用途デジタル重量台秤 ITM-150は、使いやすく多機能なデジタル台はかりで、様々な作業現場で幅広い用途でレンタルされております。
仕様●乾電池駆動:最大約1,300時間の駆動●最小測定量:0.4kg:目量0.02kgの時、1kg :目量0.05kgの時
セット内容計量部、表示部、支柱、ネジ・ワッシャー・スリープ×4、M5ナット×4、計量皿、電源ケーブル(2m)、スパナ(8mm)、六角レンチ、取扱説明書、単1電池×6本
電源(V)AC:100~240、50/60 Hz(標準)、乾電池:単1形乾アルカリ電池×6本
保護構造IP54相当 ※メーカー社内基準による
ひょう量(kg)150
本体質量(kg)約23
目量(kg)0.02:0~60、0.05:0~150
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×649×841
計量方式電気抵抗線式 ※アナログロードセル
ディスプレイ白色バックライト付7セグメント液晶表示、文字高さ:40mm、文字数:7桁
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500
使用環境動作温度:-10 ~ +40℃、保存温度:-20 ~ +60℃、相対湿度:10~95%(結露なきこと)
風袋引き範囲59.98kg :目量0.02kgの時、149.95kg:目量0.05kgの時
精度等級Ⅲ級
インターフェイスシリアルインターフェイス、COM1:RS-232C、COM2:RS-232C
計量精度1/3000
サービス分類レンタル
デジタル重量台秤ITB-150の特長として、省電力ながらパワフルな稼働力が挙げられます。レンタル先の現場でも2本の単一乾電池で計量することができ、最長使用時間は700時間に及びます。乾電池の数量はメーカー従来品の6本から大きく省電力化しており、環境に配慮されています。さらに環境負荷物質の低減も同時に実現しており、エコで省電力な電子天秤と言えます。また、デジタル重量台秤ITB-150は使いやすさが抜きんでており、見やすい液晶表示も特長の一つです。表示部の文字は縦幅36.5mmとなっており、計量結果数値を大きく・見やすく表示します。レンタルシーンを問わない使いやすさが魅力です。
用途デジタル重量台秤ITB-150は製造業現場に限らず、様々なシーンでの計量用途でレンタルされています。30kg~150kgのひょう量が適した現場で、是非ご活用下さい。
消費電力(W)0.07(0.025A)
ひょう量(kg)(切替)30/60/150
本体質量(kg)15
目量(g)10/20/50
表示方式液晶表示
使用電源乾電池 単1形×2本(標準装備)
計量方式電気抵抗線式
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530
風袋引き範囲~29.99kg/~59.98kg/~149.95kg
精度等級Ⅲ級
計量精度1/3000
サービス分類レンタル
メジャーを引いて戻すだけで発電ができる電池不要の吊りはかりです。
型式LS-108
寸法(mm)60×34×155(本体)、800(メジャー)
最小表示(kg)0.05
機能ホールド機能、風袋引き、バッテリー表示
測定範囲(kg)0.00~50.00
使用可能時間(分間)最大:約2
1台
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能
動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法W(mm)236
外形寸法D(mm)260
外形寸法H(mm)148
検定検定付
通信機能Bluetooth(PC接続用ドングル・外部表示器接続専用)
安定時間(秒)約0.5
防塵防水性能IP67
電源単一乾電池×6個(別売)
種類電子天秤
表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)
本体質量(kg)約4(乾電池除く)
表示方式デジタル
メモリー(個)コンパレータ:10
応答時間(秒)約0.5
コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能)
電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)
表示書き換え間隔約20回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.71MB)
計量皿形状角
旅行荷物や宅配荷物など、吊り下げて荷物の重さがはかれます
安定すると左上に「H」が表示され、数値が固定されます
電源の切り忘れ防止機能!オートパワーオフ付きの省エネ設計
スーツケースに合わせて選べる3色展開
風袋引き機能付きなので追加計量も簡単!
最大計量50kgを超えると画面に「Err」と表示
電池残量が低下すると画面に「Lo」と表示
仕様風袋引き機能あり
材質ABS樹脂
種類吊りはかり
電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)
表示電磁残量:あり、「Lo」と表示
最小表示(kg)0.05
機能表示固定機能あり
表示形式デジタル
保証期間1年
表示単位0.05kg
最大計量(kg)50
オートパワーオフ2分
計量範囲1.00~50.00kg
ひょう量単位kg
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質(計量台)ステンレススチール
種類台はかり
表示形式デジタル
ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD
風袋引き範囲最大ひょう量まで
動作湿度(%)85(結露なきこと)
風袋引方法あり
作業温度範囲(℃)-10~40
バッテリー寿命電池使用で100時間
ひょう量単位キログラム・グラム
関連キーワード
1
2
3
4
次へ