仕様屋内・屋外兼用
材質本体:FRP
色本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
計器箱収納の化粧ボックスです。
色カバー:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)ベース:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
材質ACS樹脂
隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。
雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。
材質基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂
保護等級IP33D
付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ
内径(Φmm)(貫通材)28
板厚(mm)(ボックス)基板:3.5、カバー:3
設置場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル封印付キーハンドル
保護等級IP44
設置場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
取付基板木製基板25mm
色アイボリー色(5Y9/1)
材質スチロール系樹脂
板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3~4
RoHS指令(10物質対応)対応
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33
扉開閉方式片開
材質(本体)ABS
材質(基板)木製 15mm
材質(扉)AS樹脂
仕様屋外防雨形透明ドア付屋根差込形
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレードな建物にもよくマッチするデザインです。
アパート、マンション、事務所、店舗、一般住宅等にも適しています。
封印が可能です。
雨線外では耐候型のWHMを選定してください。
板厚(mm)(ボックス)カバー:3~3.5、ボデー:3~4
RoHS指令(10物質対応)対応
防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1
扉形式片扉
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
スイッチ取付部を設けたタイプです。
接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28
保護等級IP44
設置場所屋内、屋外兼用
扉形式2段扉
取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400)
RoHS指令(10物質対応)対応
電力量計収納用の屋根付屋外用キャビネット。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28)
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式2段扉
取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック計器箱の取り付けにご使用下さい。
材質ACS樹脂
色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性に優れたSUS304オールステンレス製です。ワンタッチで開閉操作ができるキャッチです。取付面がフラットなボックス等にご使用ください。
用途制御盤・コントロールボックス・計器盤ボックス等
使用方法蓋を開ける場合はロックを引き起こし、蓋の操作を行って下さい。また、蓋を閉める場合はロックが掛かる位置まで蓋の操作を行って下さい。
材質/処理(カバー・ロック・キーパー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(スプリング)SUS304WPB/-
RoHS指令(10物質対応)対応
穴付側は本体にねじ止め、穴なし側は扉にスポット溶接する量産向きのヒンジです。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等
材質SPCC、SWM
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスの扉を3点でガッチリと止めるリンク方式のロック金具です。ハンドルと併用してください。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称止め金具、ロッド、丸リベット
材質SPCC、SWRM、S
表面処理3価クロメート
質量(g)1088
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄(SS400)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボックス内の機器取付用ベースを固定するのに適したスペーサー兼用の溶接ナットです。その他の寸法にても製作いたします。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等
材質SUM
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
低価格で薄型のアルミケースです。シンプルな板金構造で加工がし易い万能アルミケースです。カバーはアルマイト処理ですので、低価格な板金ケースでありながら高級感もあります。計器・電源装置・コントローラー・通信機器・スイッチボックス・HUBボックス・電子工作など幅広い用途にご利用いただけます。
付属品取付ビス・ゴム足
RoHS指令(10物質対応)対応
円形デザインで強度と防水性に優れたアルミダイキャストボックスです。
ガス測定器、圧力計、流量計など、プラント内など過酷な環境で使用する計器に最適です。
材質アルミダイキャスト
色ライトグレー紛体塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード