カテゴリ

  • 制御機器(15)
    • 盤用キャビネット(1)
    • 分電盤オプション(12)
  • 空調・電設資材(5)
    • ボックス用パーツ(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(32)
  • 農業機械(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 機構部品(2)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
すべてのカテゴリ

「計器板」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付自在板 未来工業取付自在板未来工業
779税込857
1個(1個)
3日以内出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
材質自己消火性樹脂製ブラック種類正方形寸法L(mm)120/120/15(1/B1/H)ねじ丸木:付入数(個)1バンド通し穴幅10mm
積算電力計・計器箱取付板 未来工業積算電力計・計器箱取付板未来工業
3,098税込3,408
1個(1個)
4日以内出荷
ポールバンドが取り付けられます。
適合1個用ブラック入数(個)1適合計器箱単相大、三相小(M)、三相大(L)適合電力量計~120/~120(1Φ2W/1Φ(3Φ)3W)(A)
積算電力計・計器箱取付板 未来工業積算電力計・計器箱取付板未来工業
979税込1,077
1個(1個)
4日以内出荷
ポールバンドが取り付けられます。
適合1個用ブラック入数(個)1
積算電力計・計器箱取付板 未来工業積算電力計・計器箱取付板未来工業
1,698税込1,868
1個(1個)
4日以内出荷
ポールバンドが取り付けられます。
適合1個用ブラック入数(個)1適合計器箱単相大、三相小(M)適合電力量計~120/~120(1Φ2W/1Φ(3Φ)3W)(A)
万能金属ケース CUシリーズ タカチ電機工業万能金属ケース CUシリーズタカチ電機工業
1,498税込1,648
1台
翌々日出荷
カバーが鉄製、シャーシがアルミ製の汎用金属ケースです。シャーシは裏面導通処理のアルミ板を使用しています。内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。計器、電源装置、コントローラーなどにご利用いただけます。
付属品取付ビス・ゴム足材質カバー:鋼板/シャーシ:アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
計器箱取付板 未来工業計器箱取付板未来工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
計器箱の取り付けに最適な通線用ノックアウト付です。
付属品フタ 2コ/十字穴付きタッピンねじ 5×40 6ホン
取付自在板 未来工業取付自在板未来工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
木板感覚でブレーカー、 スイッチ等の器具、 電力量計ボックス、 計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。 [BPF-3622・4222・4922は、 VE管 (16) / BPF-5042・6530は、VE管(22)]
ブラック種類タテ長寸法H(mm)25
イージートグルアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)イージートグルアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1パック(10個)
3日以内出荷
アンカーが仮留めできて、簡単に施工中空壁面への器具や配管の取り付けに建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途ブラケット、分電盤、集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機などの関連機器、掲示板などセット内容イージートグルアンカー ×10個材質アンカー:鉄+亜鉛メッキ、ハンドル・キャップ:ナイロン質量(g)11適合板厚(mm)9~25ねじ寸法(mm)M4×40以上(推奨)本体サイズ(mm)29×173×19下穴ドリル径(mm)Φ12最大引抜強度N(kgf)294(30) ※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。関連資料(0.92MB)取扱説明書(0.64MB)
イージートグルアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)イージートグルアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,698税込1,868
1パック(10個)
3日以内出荷
アンカーが仮留めできて、簡単に施工中空壁面への器具や配管の取り付けに建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができるナベ小ネジ付属
用途ブラケット、分電盤、集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機などの関連機器、掲示板などセット内容(各10個)イージートグルアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質アンカー:鉄+亜鉛メッキ、ハンドル・キャップ:ナイロン質量(g)15適合板厚(mm)9~25ねじ寸法(mm)M4×40本体サイズ(mm)29×173×19下穴ドリル径(mm)Φ12最大引抜強度N(kgf)294(30)※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。関連資料(0.92MB)取扱説明書(0.64MB)
黄銅板 エスコ黄銅板エスコ
815税込897
1枚(1枚)
翌日出荷
強度が強く、展延性・絞り加工性にも優れており、配線器具部品、端子、計器板やネームプレートなど幅広く使用されています。
材質黄銅(C2801)
LED 青 表面実装 3528 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKLED 青 表面実装 3528 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
2,998税込3,298
1袋(20個)
7日以内出荷
業界標準PLCC-4 高い信頼性のLEDパッケージ 高光学効率 狭視野角: 30 ° 両方のIRはんだ処理に対応 用途 交通信号灯 バックライト センターコンソール、キャビン又は押ボタン用 信号 / シンボル照明 計器パネルバックライト ナビゲーション及びオーディオシステム
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●光度:6000 mcd●ピン数:4●ビュー角:30°●レンズ形状:ドーム●主波長:470 nm●シリーズ:WL-SMTD●コード番号:184-7317アズワン品番65-7237-32
気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト) 大洋シーアイエス気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト)大洋シーアイエス
199税込219
1個
翌々日出荷
昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えません。ZERUST(ゼラスト)の腐食抑制システムはアノード、カソード両反応を同時に抑制するものです。昇華ガスは引火しないため、高圧版や防爆機器内にも使用可能です。絶縁抵抗、接点の接触抵抗、熱伝導率や透磁率に悪影響を与えません。各種化学薬品が配合されているため、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、半田、銀などほとんどの非鉄金属に効果があります。※鉛、カドミウム、アンチモンの単体には効果は得られません。ほとんどのプラスチック、塗料、ゴム、接着剤、インク等には悪影響を与えません。※工業計器目盛板の白色塗装や透明のポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルムに対しては期間により黄変が生ずることがありますが、材質の劣化や塗装の剥離への影響はありません。用途:制御盤、工業計器等の盤内機器の防錆・船舶用機器の防錆・精密機器及び電子部品の防錆・輸出梱包内の防錆・各種鋼管の内部防錆・塔槽類の内部防錆
仕様●外形寸法(mm):40×50●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:半年●基準保護容積※:7L●裏面に両面テープ付●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがあります。アズワン品番65-9625-76
気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト) 大洋シーアイエス気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト)大洋シーアイエス
4,040税込4,444
1個
翌々日出荷
昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えません。ZERUST(ゼラスト)の腐食抑制システムはアノード、カソード両反応を同時に抑制するものです。昇華ガスは引火しないため、高圧版や防爆機器内にも使用可能です。絶縁抵抗、接点の接触抵抗、熱伝導率や透磁率に悪影響を与えません。各種化学薬品が配合されているため、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、半田、銀などほとんどの非鉄金属に効果があります。※鉛、カドミウム、アンチモンの単体には効果は得られません。ほとんどのプラスチック、塗料、ゴム、接着剤、インク等には悪影響を与えません。※工業計器目盛板の白色塗装や透明のポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルムに対しては期間により黄変が生ずることがありますが、材質の劣化や塗装の剥離への影響はありません。用途:制御盤、工業計器等の盤内機器の防錆・船舶用機器の防錆・精密機器及び電子部品の防錆・輸出梱包内の防錆・各種鋼管の内部防錆・塔槽類の内部防錆
仕様●外形寸法(mm):23×32×53●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:1年●基準保護容積※:850L●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがありますアズワン品番65-9625-74
気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト) 大洋シーアイエス気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト)大洋シーアイエス
6,840税込7,524
1個
当日出荷
昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えません。ZERUST(ゼラスト)の腐食抑制システムはアノード、カソード両反応を同時に抑制するものです。昇華ガスは引火しないため、高圧版や防爆機器内にも使用可能です。絶縁抵抗、接点の接触抵抗、熱伝導率や透磁率に悪影響を与えません。各種化学薬品が配合されているため、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、半田、銀などほとんどの非鉄金属に効果があります。※鉛、カドミウム、アンチモンの単体には効果は得られません。ほとんどのプラスチック、塗料、ゴム、接着剤、インク等には悪影響を与えません。※工業計器目盛板の白色塗装や透明のポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルムに対しては期間により黄変が生ずることがありますが、材質の劣化や塗装の剥離への影響はありません。用途:制御盤、工業計器等の盤内機器の防錆・船舶用機器の防錆・精密機器及び電子部品の防錆・輸出梱包内の防錆・各種鋼管の内部防錆・塔槽類の内部防錆
仕様●外形寸法(mm):23×32×77●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:2年●基準保護容積※:850L●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがありますアズワン品番65-9625-75
LED 緑 表面実装 3528 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKLED 緑 表面実装 3528 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
2,998税込3,298
1袋(20個)
7日以内出荷
業界標準PLCC-4 高い信頼性のLEDパッケージ 高光学効率 狭視野角: 30 ° 両方のIRはんだ処理に対応 用途 交通信号灯 バックライト センターコンソール、キャビン又は押ボタン用 信号 / シンボル照明 計器パネルバックライト ナビゲーション及びオーディオシステム
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.6 V●光度:30000 mcd●ピン数:4●ビュー角:30°●レンズ形状:ドーム●主波長:520 nm●シリーズ:WL-SMTDアズワン品番65-7244-82
LED 赤 表面実装 3528 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKLED 赤 表面実装 3528 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
2,898税込3,188
1袋(20個)
7日以内出荷
業界標準PLCC-4 高い信頼性のLEDパッケージ 高光学効率 狭視野角: 30 ° 両方のIRはんだ処理に対応 用途 交通信号灯 バックライト センターコンソール、キャビン又は押ボタン用 信号 / シンボル照明 計器パネルバックライト ナビゲーション及びオーディオシステム
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●光度:16000 mcd●ピン数:4●ビュー角:30°●レンズ形状:ドーム●主波長:620 nm●寸法:3.5 x 2.8 x 3.5mmアズワン品番65-7255-23
モスアイ型反射防止フィルム(モスマイト) TRUSCOモスアイ型反射防止フィルム(モスマイト)TRUSCO
599税込659
1枚
当日出荷
フィルムの表面に高さ約200nm、ピッチ約100nmの規則的な突起構造(モスアイ構造)を有する反射防止フィルムです。微細突起により連続的に屈折率が変化するため可視域の光をほとんど反射せず、反射光の色味も少ないことが特徴です(三菱ケミカル製モスマイトを使用)。裏面には、貼合時に気泡の入りにくい微粘着糊が加工されており、平滑な面へ容易に貼り付けができます。
用途工程内にあるガラス窓やアクリル板の反射を抑えるフィルムとして。手の届きにくい場所にある計器類の窓の反射防止フィルムとして。厚さ(mm)0.1
保護皮膜SEAL PEEL #6009 関東化学保護皮膜SEAL PEEL #6009関東化学
22,980税込25,278
1缶
7日以内出荷
刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。 可剥性タイプです。
用途家具類・計器板・プラスチック製品・塗装表面などあらゆる部分の保護に使用可能材質アルコール溶剤および樹脂クリアタイプコールドタイプ使用温度常温危険物の類別非危険物
透明樹脂板付計器読取用窓枠 ジョー・プリンス竹下透明樹脂板付計器読取用窓枠ジョー・プリンス竹下
7,898税込8,688
1個
10日以内出荷
パネルカットにビス穴は不要です。
用途キュービクル、配電盤扉、分電盤扉材質合成ゴム仕上黒色
透明樹脂板付計器読取用窓枠 ジョー・プリンス竹下透明樹脂板付計器読取用窓枠ジョー・プリンス竹下
999税込1,099
1個
6日以内出荷
パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。 パネルカットにビス穴は不要です。
用途配電盤扉、分電盤扉仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
積算電力計・計器箱取付板 未来工業積算電力計・計器箱取付板未来工業
2,198税込2,418
1枚
翌々日出荷
適合2個用
計器箱取付板 未来工業計器箱取付板未来工業
1,698税込1,868
1枚
翌々日出荷
適合1個用
直角金物補強アーム 日動電工直角金物補強アーム日動電工
428税込471
1個
3日以内出荷
電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 ND2型、O ― -2型、NDM(中型)、計器箱に使用します。 ぐらつく際は補強アームをご使用ください。
種類補強アーム表面処理溶融亜鉛めっき
直角金物 日動電工直角金物日動電工
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 ND2型、O ― -2型、NDM(中型)、計器箱に使用します。 ぐらつく際は補強アームをご使用ください。
適合(取付板)ND2K・W1O2・NDM・ND2MS・NS2LS・NDL種類直角金物表面処理溶融亜鉛めっき
取付自在板自己消火性樹脂製 未来工業取付自在板自己消火性樹脂製未来工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。 VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(BPF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BPF-5042・6530・BFO-5042は、VE管(22))
仕様低圧変流器有り付属品丸木ねじ付材質自己消火性樹脂製種類タテ長寸法H(mm)30寸法L1(mm)500寸法L2(mm)420寸法B2(mm)360寸法B1(mm)420
取付自在板 未来工業取付自在板未来工業(11件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷から10日以内出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長付属品丸木ねじ付
計器箱取付板 未来工業計器箱取付板未来工業
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
太陽光発電の配線に最適! ポールバンドに取り付けられます。
適合1個用
【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ30.1~31.0mm ノーブランド【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ30.1~31.0mmノーブランド
4,398税込4,838
1枚
5日以内出荷
銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ27.0~29.9mm ノーブランド【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ27.0~29.9mmノーブランド
4,698税込5,168
1枚
5日以内出荷
銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ24.0~26.9mm ノーブランド【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ24.0~26.9mmノーブランド
3,898税込4,288
1枚
5日以内出荷
銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ20.0~23.9mm ノーブランド【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ20.0~23.9mmノーブランド
3,298税込3,628
1枚
5日以内出荷
銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ17.0~19.9mm ノーブランド【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ17.0~19.9mmノーブランド
3,298税込3,628
1枚
5日以内出荷
銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ14.0~16.9mm ノーブランド【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ14.0~16.9mmノーブランド
3,298税込3,628
1枚
5日以内出荷
銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ10.0~13.9mm ノーブランド【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ10.0~13.9mmノーブランド
3,298税込3,628
1枚
5日以内出荷
銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ8.0~9.9mm ノーブランド【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ8.0~9.9mmノーブランド
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ6.0~7.9mm ノーブランド【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ6.0~7.9mmノーブランド
2,888税込3,177
1枚
5日以内出荷
銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ3.0~5.9mm ノーブランド【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ3.0~5.9mmノーブランド
2,898税込3,188
1枚
5日以内出荷
銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等タイププレートサービス分類オーダー・加工
アクリル板 表面強化MR板 透明 アクリサンデーアクリル板 表面強化MR板 透明アクリサンデー(4件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から7日以内出荷
表面硬度が2H(鉛筆硬度)から6Hにアップし、プラスチックの弱点であるキズのつきやすさを解決しました。拭き掃除でもキズがつきにくく、いつまでも美しさが保てます。 連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(キズのつきにくい)を持つアクリル板です。
用途テーブルトップ、デスクトップ、パーテーション、間仕切り、サイン、表示板、ディスプレイ、家具、ガラス代替、台座、棚板、什器棚板、保護板、カバー(計器・メーター)、フレーム等。材質アクリル
取付自在板 未来工業取付自在板未来工業(9件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷から翌々日出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5付属品丸木ねじ付
【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ50mm ノーブランド【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ50mmノーブランド
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら