10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用 過電流強度40倍 確度階級(級)1
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

1個
379,800 税込417,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60両用 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)22/60 最高電圧(V)6900 二次電流(A)5
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用) 2次電圧(V)100-115(0V端子共用) 仕様RoHS指令対応 周波数(Hz)50/60 耐電圧AC1.5kV 出力電圧(V)100 入力電圧(V)200 接続方法ネジ端子台
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種別電子式指示計器 寸法(mm)110×110 質量(kg)0.5 取付方式取付けねじ方式 定格電流(A)AC5 定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識) 分類指示電気計器 保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する) 機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷