カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • 電力監視(4)
さらに商品を絞り込む

「計器用変成器」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
高圧以下計器用変圧器 三菱電機高圧以下計器用変圧器三菱電機
31,980税込35,178特価
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途一般計器用、継電器用周波数(Hz)50/60両用
計器用変圧器 交流器(CT) 三菱電機計器用変圧器 交流器(CT)三菱電機
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
周波数(Hz)50/60両用RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)22/60最高電圧(V)6900二次電流(A)5
CW-5LS3形用一次導体・一次導体取付アダプタ 三菱電機CW-5LS3形用一次導体・一次導体取付アダプタ三菱電機
68,980税込75,878
1セット(20個)ほか
69日以内出荷
分割形零相変流器 三菱電機分割形零相変流器三菱電機
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
省エネ支援機器 三菱電機省エネ支援機器三菱電機
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
計器用変流器特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら