カテゴリ

  • 制御機器(21)
    • 計器盤キャビネット(2)
    • プラボックスその他関連用品(1)
    • キャビネットパーツ(6)
    • 分電盤(12)
  • トラック輸送・安全用品(1)
    • タコグラフ用チャート紙(1)
  • 空調・電設資材(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ

「計器箱」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付自在板 未来工業取付自在板未来工業
779税込857
1個(1個)
3日以内出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
材質自己消火性樹脂製ブラック種類正方形寸法L(mm)120/120/15(1/B1/H)ねじ丸木:付入数(個)1バンド通し穴幅10mm
積算電力計・計器箱取付板 未来工業積算電力計・計器箱取付板未来工業
3,098税込3,408
1個(1個)
4日以内出荷
ポールバンドが取り付けられます。
適合1個用ブラック入数(個)1適合計器箱単相大、三相小(M)、三相大(L)適合電力量計~120/~120(1Φ2W/1Φ(3Φ)3W)(A)
積算電力計・計器箱取付板 未来工業積算電力計・計器箱取付板未来工業
979税込1,077
1個(1個)
4日以内出荷
ポールバンドが取り付けられます。
適合1個用ブラック入数(個)1
積算電力計・計器箱取付板 未来工業積算電力計・計器箱取付板未来工業
1,698税込1,868
1個(1個)
4日以内出荷
ポールバンドが取り付けられます。
適合1個用ブラック入数(個)1適合計器箱単相大、三相小(M)適合電力量計~120/~120(1Φ2W/1Φ(3Φ)3W)(A)
計器箱取付板 未来工業計器箱取付板未来工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
計器箱の取り付けに最適な通線用ノックアウト付です。
付属品フタ 2コ/十字穴付きタッピンねじ 5×40 6ホン
取付自在板 未来工業取付自在板未来工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
木板感覚でブレーカー、 スイッチ等の器具、 電力量計ボックス、 計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。 [BPF-3622・4222・4922は、 VE管 (16) / BPF-5042・6530は、VE管(22)]
ブラック種類タテ長寸法H(mm)25
カラープレート(取付ビス付)中部電力管内対応 伊藤電気製作所カラープレート(取付ビス付)中部電力管内対応伊藤電気製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質耐候性樹脂
積算電力計・計器箱取付板 未来工業積算電力計・計器箱取付板未来工業
2,198税込2,418
1枚
翌々日出荷
適合2個用
計器箱取付板 未来工業計器箱取付板未来工業
1,698税込1,868
1枚
翌々日出荷
適合1個用
合成樹脂製計器箱関西電力規格同等品 日動電工合成樹脂製計器箱関西電力規格同等品日動電工(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
普通電力量計を屋外で使用する場合に収納する計器箱。 太陽光発電の売買メーターにも使用できます。
直角金物補強アーム 日動電工直角金物補強アーム日動電工
428税込471
1個
3日以内出荷
電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 ND2型、O ― -2型、NDM(中型)、計器箱に使用します。 ぐらつく際は補強アームをご使用ください。
種類補強アーム表面処理溶融亜鉛めっき
直角金物 日動電工直角金物日動電工
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 ND2型、O ― -2型、NDM(中型)、計器箱に使用します。 ぐらつく際は補強アームをご使用ください。
適合(取付板)ND2K・W1O2・NDM・ND2MS・NS2LS・NDL種類直角金物表面処理溶融亜鉛めっき
プラ直角サポート( 取付板用)BP-2セット 未来工業プラ直角サポート( 取付板用)BP-2セット未来工業
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。 錆の心配が無いオール樹脂製。 外壁にあわせて選べる3色。
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)適合計器箱単相大・三相小(M)適合電力量計1Φ2W:30~120A、1Φ(3Φ)3W:30~120A
プラ直角サポート( 取付板用)BP-2LSセット 未来工業プラ直角サポート( 取付板用)BP-2LSセット未来工業
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。 錆の心配が無いオール樹脂製。 外壁にあわせて選べる3色。
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)適合計器箱三相小(M)
プラ直角サポート (自在板用) 未来工業プラ直角サポート (自在板用)未来工業
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。 錆の心配が無いオール樹脂製。 取付自在板(BF-4222型)付き。 外壁にあわせて選べる5色。
材質自己消火性樹脂製許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)適合計器箱単相小・大、三相小適合電力量計1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
積算電力計取付板(直角サポート付) 未来工業積算電力計取付板(直角サポート付)未来工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
付属品取付ビス付許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)適合計器箱単相大、三相小適合電力量計1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
取付自在板 (ノック付) 未来工業取付自在板 (ノック付)未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。 (BF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BF-6530は、VE管(22) 計器箱の取り付けに最適な通線用ノックアウト付です。
材質自己消火性樹脂製付属品丸木ねじ付
取付自在板自己消火性樹脂製 未来工業取付自在板自己消火性樹脂製未来工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。 VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(BPF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BPF-5042・6530・BFO-5042は、VE管(22))
仕様低圧変流器有り付属品丸木ねじ付材質自己消火性樹脂製種類タテ長寸法H(mm)30寸法L1(mm)500寸法L2(mm)420寸法B2(mm)360寸法B1(mm)420
取付自在板 未来工業取付自在板未来工業(11件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷から10日以内出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長付属品丸木ねじ付
計器箱取付板 未来工業計器箱取付板未来工業
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
太陽光発電の配線に最適! ポールバンドに取り付けられます。
適合1個用
タコグラフチャート紙 モノタロウタコグラフチャート紙モノタロウ(110件のレビュー)
989税込1,088
1セット(100枚)ほか
当日出荷
水系マイクロカプセルラリー液によるコーティングの為、記録が鮮明なうえ、アセトン・メタノール含む溶剤を全く使用しておりません。 国内の製紙会社製原紙の古紙の上に上質紙+コーティングの3層構造になっています。 運行管理をお手伝いする60k80k赤ライン入りです。
高圧計器取付金具 イワブチ高圧計器取付金具イワブチ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途計器箱類の取付用として使用します。 IBT-20(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。規格九州電力規格品板厚(mm)3.2
取付自在板 未来工業取付自在板未来工業(9件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷から翌々日出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5付属品丸木ねじ付
パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造 島田電機パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造島田電機(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。材質/仕上16~28:亜鉛合金ダイカスト36~54:銅合金表面処理:ニッケルメッキ規格(構造規格)d2G4
メーターボックス用取付板 内外電機メーターボックス用取付板内外電機
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ACS樹脂仕様自己消火性塗装色クリーム色色(マンセル値)4Y9.3/1.3RoHS指令(10物質対応)対応
積算電力計・計器箱取付板 未来工業積算電力計・計器箱取付板未来工業(6件のレビュー)
879税込967
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
ポールバンドに取り付けられます。 BP-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
適合1個用特性ポールバンドが取り付けられます。
BWH形化粧プレート 内外電機BWH形化粧プレート内外電機
1,698税込1,868
1面
翌々日出荷から4日以内出荷
計器箱取付の化粧プレートです。
材質ACS樹脂ベース:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
KWH形化粧ボックス 内外電機KWH形化粧ボックス内外電機
3,298税込3,628
1面
翌々日出荷から4日以内出荷
計器箱収納の化粧ボックスです。
カバー:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)ベース:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)材質ACS樹脂
メーターボックス用取付板 内外電機メーターボックス用取付板内外電機(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
プラスチック計器箱の取り付けにご使用下さい。
材質ACS樹脂クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
高圧計器箱取付金具 富士商高圧計器箱取付金具富士商
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
計器箱類の取付用として使用します。ABT-20タイプ(P13参照)と組合わせてご使用下さい。取付金具は上部用下部用2個で一組です。
板厚(mm)3.2
プラスチック計器箱 内外電機プラスチック計器箱内外電機
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
直角金物S計器箱用ビス 日動電工直角金物S計器箱用ビス日動電工
219税込241
1セット(4本)
4日以内出荷
補強アーム取付不要な直角金物です。 電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 電力計取付板がほとんど取付け可能です。 耐食性に優れたZAMを使用しています。
仕様皿M5×20(ナット、ワッシャー各1個付)種類計器箱用ビス
補助板 内外電機補助板内外電機
799税込879
1個
4日以内出荷
適合プラスチック計器箱側壁取付用寸法縦(mm)120寸法横(mm)95表面仕上げ溶融亜鉛めっき仕上
取付プレート 内外電機取付プレート内外電機
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
仕様プラスチック計器箱側壁取付用基材厚さ(mm)2.3寸法縦(mm)250寸法横(mm)160表面仕上げ溶融亜鉛めっき仕上
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら