49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)114 寸法D(mm)82 寸法E(mm)18 寸法B(mm)40 寸法C(mm)14 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)89 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)39 寸法C(mm)14 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1台ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじG1/4B 質量(g)180 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外径(Φmm)75 形状立形ツバ無し(AT) 接続ねじ3/8G(PF) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)89 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)39 寸法C(mm)14 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。 材質外枠材質SUS ケース形状A枠立型 精度±1.6%F.S 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316 外径(mm)60
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。 材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS 形状A型 測定流体気体、液体 外径(mm)75
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。 形状A型 精度±2.5%F.S. 外径(mm)60
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 材質外枠素材SPC・Crメッキ 形状D型 精度±2.5%F.S. 接続ねじR1/4 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680) 外径(mm)50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS B 7505 ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
用途蒸気に対応しています。耐久性にも優れています。 材質外枠材質:SPC・黒塗装 ケース形状A型 精度±1.6%F.S. 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316 外径(mm)100
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
材質外枠素材:ABS樹脂・黒色 ケース形状A枠立型 接続ねじ(inch)R3/8 精度±1.6%F.S 測定流体気体、液体 外径(mm)75
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。
用途蒸気に使用できます。 材質外枠素材SPC・黒塗装 形状A型 精度±1.6%F.S. 接続ねじR3/8 測定流体蒸気 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316 外径(mm)75
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
用途一般用、室内用。 形状A型 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。 接続ねじR1/8 測定流体気体、流体 外径(mm)40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)63 寸法D(mm)58 寸法E(mm)16 寸法B(mm)32 寸法C(mm)13 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。 形状A型 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 外径(Φmm)100 形状立形ツバ無し(AT) 接続ねじ3/8G(PF) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)103 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)82 寸法E(mm)18 寸法B(mm)42 寸法C(mm)16 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。 質量(g)130 種類小型圧力計 使用温度範囲(℃)-5~45 材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。 形状B型 精度±2.5%F.S. 測定流体気体、液体 外径(mm)60
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) 寸法A(mm)52 外径(Φmm)50 寸法D(mm)50 接続ねじ1/4G(PF) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±2.5%F.S. 寸法E(mm)14 寸法B(mm)29 寸法C(mm)10 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2700 材質(株)C3604
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

本体ケースは、耐久性に優れたナイロン樹脂を使用し、パネル取り付け用のツバを標準装備。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 材質(ブルドン管)C2680(株)C3604 形状埋込形ツバ有り 接続部のサイズ1/4G(PF) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)65 寸法D(mm)61.5 寸法E(mm)16 寸法B(mm)62.8 寸法C(mm)19 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。 形状A型 外径(Φmm)60 精度±1.6%F.S 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 外径(Φmm)75 形状立形ツバ無し(AT) 接続ねじ3/8G(PF) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)78 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)40 寸法C(mm)16 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

外径(Φmm)75 ケース形状D枠(埋込型つば有り) 接続ねじ3/8G(PF) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 測定流体気体、液体
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
形状D型 外径(Φmm)60
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
用途雨、露の環境下に使用できます。 材質外枠材質SUS ケース形状A枠立型 接続ねじ(inch)R1/4 精度±1.6%F.S. 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680) 外径(mm)60
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

外径(Φmm)50 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 使用圧力範囲(MPa)-0.1~0 接続ねじ1/4G(PF) 種類真空計 精度±2.5%F.S. 最小目盛(MPa)0.005
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

産業用プラント設備、工作機械等、各種用途に応じて使用可能な高性能A級グレード圧力計です。
形状立形ツバ無し(AT) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)52 寸法D(mm)50 寸法E(mm)14 寸法B(mm)29 寸法C(mm)10 材質(ブルドン管)C2700 材質(株)C3604 最小目盛(MPa)0.005
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】:SPC・Crメッキ 形状D型 接続部のサイズR1/4 精度±1.6%F.S. 測定流体気体、液体 外径(mm)60
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。 形状B型 精度±1.6%F.S
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
用途一般用、室内用。 材質外枠材質:SPC・黒塗装 形状B型 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷

TOKO(東洋計器興業)A級品圧力計埋め込み形Φ50
外径(Φmm)50 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 接続ねじ1/4G(PF) 種類汎用圧力計 精度±2.5%F.S. 測定流体気体、液体
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)一般真空計A形Φ60
種類汎用圧力計 最小目盛(MPa)0.005
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680) 接続部のサイズG1/4 精度±1.6%F.S. 測定流体気体、液体 外径(mm)60
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 外径(Φmm)75 形状立形ツバ有り(BT) 接続ねじ3/8G(PF) ケース形状B枠(立型つば有り) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)78 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)40 寸法C(mm)16 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)