29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。 測定流体気体・液体 呼びDT 材質(ブルドン管)C6872T 材質(株)C3604BD 目盛角度270°
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用 精度±2.5%F.S. ケース形状A枠(立型つば無し) 仕様屋内用 種類汎用圧力計 測定流体空圧、油圧、その他
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm)28.5 測定範囲(MPa)0~1.0 種類汎用圧力計 精度±2.5%F.S. 測定流体空圧、油圧、その他 圧力レンジ0~100 abs.kPa
1個
619 税込681
当日出荷

・小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。・小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。 呼びAT 材質(ブルドン管)C6872T 材質(株)C3604BD 外装SUS304生地 目盛角度270°
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 材質外枠素材SPC・Crメッキ 形状D型 精度±2.5%F.S. 接続ねじR1/4 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680) 外径(mm)50
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

外径(Φmm)50 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 精度±1.6%F.S.
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用 仕様屋内用 種類汎用圧力計
1台
4,098 税込4,508
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。 種類小形圧力計 材質(ブルドン管)SUS316 外装SUS304生地
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) 寸法A(mm)52 外径(Φmm)50 寸法D(mm)50 接続ねじ1/4G(PF) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±2.5%F.S. 寸法E(mm)14 寸法B(mm)29 寸法C(mm)10 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2700 材質(株)C3604
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

外径(Φmm)50 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 使用圧力範囲(MPa)-0.1~0 接続ねじ1/4G(PF) 種類真空計 精度±2.5%F.S. 最小目盛(MPa)0.005
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

産業用プラント設備、工作機械等、各種用途に応じて使用可能な高性能A級グレード圧力計です。
形状立形ツバ無し(AT) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)52 寸法D(mm)50 寸法E(mm)14 寸法B(mm)29 寸法C(mm)10 材質(ブルドン管)C2700 材質(株)C3604 最小目盛(MPa)0.005
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
外径(Φmm)50 接続部のサイズG1/4B (PF) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4B(PF) 測定流体圧縮空気
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)A級品圧力計埋め込み形Φ50
外径(Φmm)50 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 接続ねじ1/4G(PF) 種類汎用圧力計 精度±2.5%F.S. 測定流体気体、液体
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

第一計器小形圧力計
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

第一計器小形真空計
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
種類真空計 寸法L(mm)14 寸法H(mm)28 外径(Φmm)50 寸法D(Φmm)52 材質(ケース)鉄Crメッキ 寸法h(mm)22 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)14 寸法D4(Φmm)51 メーカー商品コードKOT-211AD-(-0.1)MPA
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
材質(ケース)鉄Crメッキ 材質(接続部)黄銅
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
材質(ケース)鉄Crメッキ 材質(接続部)黄銅
1個ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。 種類小形圧力計 材質(ブルドン管)C6872T 材質(株)C3604BD 外装Crメッキ
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

・小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。・小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。 材質外装:SUS304生地 ケース形状A枠(立型) 種類小形圧力計 呼びAT 外径(Φmm)50 精度±3%F.S 接続ねじR1/8 測定流体気体・液体 材質(ブルドン管)C6872T 材質(株)C3604BD 目盛角度270°
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
材質(ケース)鉄Crメッキ 材質(接続部)SUS
1個ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

外径(Φmm)50 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4 測定流体圧縮空気
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外径(Φmm)50 測定範囲(MPa)-1~0 種類真空計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
材質(ケース)鉄Crメッキ 材質(接続部)SUS
1個ほか
8,598 税込9,458
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)埋込形真空計(SUS316)
接続部にステンレス製を採用している屋内用圧力計です。
用途食品工場・薬品・医療機器・化学工場等に最適な高品質圧力計です。 材質SUS316 ケース形状埋込形ツバナシ 使用圧力範囲(MPa)-0.1~0 外径(Φmm)50 精度±2.5%F.S 材質(ケース)クロームメッキ 接続二面取 測定流体気体・液体
1個
8,398 税込9,238
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)埋込形圧力計(SUS316)
接続部にステンレス製を採用している屋内用圧力計です。
用途食品工場・薬品・医療機器・化学工場等に最適な高品質圧力計です。 材質SUS316 ケース形状埋込形ツバナシ 外径(Φmm)50 精度±2.5%F.S 材質(ケース)クロームメッキ 接続二面取 測定流体気体・液体
1個
7,598 税込8,358
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)