こんなお得な商品も!
プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)樹脂
クッションウレタン
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
IP65規格適合商品ですので防塵性・防水性を備えており、高耐久・高密閉ですので道具・精密機器の保管・移送に最適です。
ウレタンフォーム付きなので収納物を衝撃から守ります。
施錠用のカギ穴付きです。
用途道具・精密機器の収納・保護に
色黒
タイプウレタンフォームあり
クッションウレタンフォームあり
防塵防水性能IP65
鍵施錠用のカギ穴付き
シンプルで用途多彩。低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。
色黒
材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン
タイプ中皿無
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
3mm厚硬質ウレタン貼り。中仕切ナシ
エスコ品番EA112AS
材質アルミ
寸法(mm)内寸:290(W)×160(D)×220(H)外寸:312(W)×185(D)×230(H)
質量(kg)2
高さ(mm)上蓋高さ:40
材質(本体)アルミ
外寸法・高さ(mm)上蓋高さ:40
鍵鍵付
1個
¥8,080
税込¥8,888
欠品中
こんなお得な商品も!
プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
付属品緩衝ウレタン
セット内容緩衝ウレタン
材質(本体)ポリプロピレン(pp)
タイプウレタンフォーム付
クッションウレタン
仕切りなし
鍵南京錠取付不可
材質(クッション)ウレタン
防キズエポキシ粉体塗装を施しています。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
付属品カギ:2個ショルダーベルト:1本工具差し:1枚
材質本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:ポリプロピレン、ハンドル・コーナー:ABS樹脂
色シルバー
材質(本体)アルミ合金
鍵鍵有
アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂
色シルバー
材質(本体)アルミ合金
関連資料商品使用方法(0.7MB)
鍵鍵付
用途SS7012, LR8431, LR8432用 携帯ケース
アズワン品番64-3413-76
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
トラスコ品番448-5467
質量(g)70
アズワン品番64-3413-81
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。
内面の全面表面加工により、収納物を保護します。
仕切り板は用途にあわせて移動できます。
フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)
材質本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF
鍵鍵有
こんなお得な商品も!
アルミツールケース
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。
持ち運びに便利なベルト付きで、コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様。
付属の仕切り板は自由に移動可能です。
材質アルミニウム、MDF、EVA
鍵鍵有
医療フィールドで活躍する計測・制御機器用ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。ポータブルタイプで持ち運びが容易。サンプリング間隔を設定し自動測定。気温、グローブ温度、気流速度、湿度を独立に測定、表示、出力。1000回分のデータメモリー。PMV値、PPD値を測定。専用ソフト(標準構成品)によりグラフィック表示、データメモリーを実現。
用途ビルや店舗運営の空調省エネルギー対策。
電源ACアダプター(3V)、単3形アルカリ乾電池×4本
寸法(幅W×高さH)(mm)130×360
質量(g)560
セット内容本体、グローブ温度測定部、風速センサー、ACアダプター、RS-232ケーブル、USB変換ケーブル、収納ケース単3形アルカリ乾電池×4、AM・WBGT計測ソフトウェア、USBシリアルドライバ、三脚、取扱説明書(本体・AM・WBGT計測ソフトウェア)、セットアップマニュアル(USB変換器用)
洗練されたデザインと機能性を持つ堅牢なアルミケース
用途パソコンの周辺機器およびインターフェース機器、計測・操作機器、監視・記録機器、バイオメトリクス、医療機器用ケース等
材質本体:アルミ、 カバー:ASA/PC/FR
幅(mm)170
色本体:アルマイト カバー:ダークグレイ
高さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現。環境関連のあらゆるパラメータを測れるよう、環境計測に必要なプローブを豊富に取り揃えています。ディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
メディテックは、医療フィールドで活躍する計測・制御機器に適した電子機器用プラスチックケースです。卓上型として幅広くご使用でき、組み立てが容易です。モダンでファッショナブルなデザインです。別売のパネルは、フラットなフロントリヤパネル(VFAP-□□□□FP)、傾斜型のスロープパネル(VFAP-□□07SP)から選択出来ます。別売のスロープパネルは、人間工学的に設計された傾斜角度で使い易い操作面として利用できます。スロープパネルの凹型の操作面は、メンブレンスイッチを保護します。ユーロカードサイズの基板(シングル・ダブル・エクステンド)に適合しています。内部の溝は、フロントパネル内側に基板などを垂直実装できて便利です。はめ込み式のサイドトリムは、通気穴が開いています。Lカバー内は格子状に補強が成型されており、強度を高めています。本体と同色・同材質の前後パネルを準備しており、平板形状なので穴加工などが容易にできます。医療・研究分野、計測・制御、データ収集・フィードバック、周辺機器・インタフェース・スイッチボックス・モデム等に幅広く使用できます。
洗練されたデザインと機能性を融合した、美麗で堅牢な電子機器用アルミニウム製ケースです。高品質で美麗なマットアルマイト仕上げです。シーリングを組み込んでいるので、IP54の防塵防滴構造となっています。ケース各部の平面部分はインターフェースの設置が容易です。内部はPCB取付用の水平ガイドとネジ溝を設け、タッチスクリーン/ディスプレイモジュール/PCBなどの大容量電子アセンブリに十分な収納スペースを用意しています。PCB取付用のM3四角ナット(4個)が付属しています。高い難燃性とUV保護効果を持つASA+PC-FRのサイドカバーは、ケーブルとコネクタを保護するための窪みを設けています。汎用性のあるデザインは、卓上/壁掛/携帯等さまざまな用途に適応します。使用用途は、パソコンの周辺機器およびインターフェース機器、計測・操作機器、監視・記録機器、バイオメトリクス、医療機器用ケースなどです。
携帯型の電子機器用プラスチックケースです。携帯に便利なハンディサイズの計測器を作るのに多くの実績を持つ、比較的低コストのケースです。人間工学を考慮した設計で、使い勝手が良いとの評価を得ております。電池ボックスの蓋は嵌め込み式で、素早く電池交換できます。(電池金具等は付属していません。)。ディスプレイ表示窓付きです。ディスプレイを凹型の窓内で保護します。下カバー前端が上部に突出しており、プラグ・ケーブルなどの装着が容易です。デジタル・アナログ装置を収納する携帯型機器、導通・電圧テスタや密度計・温度計など、幅広い計測・制御用として使用できます。
携帯型の電子機器用プラスチックケースです。携帯に便利なハンディサイズの計測器を作るのに多くの実績を持つ、比較的低コストのケースです。人間工学を考慮し、使い勝手が良いとの評価を得ております。バッテリボックスの蓋は嵌め込み式で、素早く電池交換できます。(電池金具等は付属していません。)。ディスプレイ表示窓付きです。ディスプレイを凹型の窓内で保護します。GRS-100-□Mはチルトレッグが付いており、卓上で使用できます。下カバー前端が上部に突出しており、プラグ・ケーブルなどの装着が容易です。デジタル・アナログ装置を収納する携帯型機器、導通・電圧テスタや密度計・温度計など、幅広い計測・制御用として使用できます。
空間に調和するコントロールユニットです。洗練された外観が、様々なアプリケーションのコントロールユニットとして近代建造物の空間に違和感なく調和する、電子機器用プラスチックケースです。コンセントプラグ/コネクターの接合部や組立用ビスはトリムで隠され、ケースとケーブルのみのシンプルな外観が美観を高めます。下カバーに壁掛け穴なしと有りの2種類のタイプをご用意しています。下カバーには小型ディスプレイやコネクターの組込みスペースが豊富に確保されています。なめらかな弧を描いた上カバーは、LEDシグナル等の情報提供ユニットに融和するデザインです。使用用途は、管理ターミナル・アクセスコントロール盤、パソコンの周辺機器、計測・操作機器、監視・記録機器、医療機器用ケースなどです。
電気計測器用のユニバーサルソフトケースです。
トラスコ品番100-4669
材質ポリエステル、PEVA、PET
幅(mm)135
高さ(mm)260
奥行(mm)85
1箱(5台)
¥38,980
税込¥42,878
69日以内出荷
関連キーワード