絶縁型RS-422A/485、絶縁型デジタル入出力、絶縁型カウンタ入力、チャネル間絶縁のアナログ入力、RS-232C、LANインターフェイス、4G LTE Cat.4通信モジュールを備えたコントローラです。ARM(R) Cortex(R)-A8プロセッサ(600MHz)、オンボードの512MB DDR3-SDRAMシステムメモリを搭載し、起動デバイスに、オンボードのNOR-FLASHを採用しています。OPC UAサーバ機能を搭載しており、各社から提供されるOPC UAクライアントに対応したHMI、SCADAソフトウェアとダイレクトに通信が行えます。 また、各社PLCの他、各社Modbus機器に対応したデータ収集装置「M2M Gateway」です。PLC制御の設備では本製品「M2M Gateway」でデータ収集し、PLC制御されていない設備ではセンサー入力に対応した「M2Mコントローラ」でデータ収集することができます。「M2M Gateway」は、最大10系統のイーサネット/計算機リンクと接続が可能で、メーカーの異なるPLCを同時に接続できます。 CONPROSYSシリーズでは、さまざまな形態の設備からデータを収集し一元的に管理することが可能となります。 また、本製品は、開発から運用のすべてをWebブラウザのオペレーションで実現します。I/O情報のWebモニタリングやI/O情報に基づくアラーム処理、タスク分岐などの機能を搭載、クラウドシステムを低コスト、短時間で構築することができます。
電源(V)(内蔵)12DC
シリーズCONPROSYS IoTゲートウェイ
出力点数2点
入力点数4点
分解能(ADC)12-bit
応答速度1KHz
通信機能Https データ送信; CNC リンク; FacilityViewデータ送信; Modbus マスタ; Modbus スレーブ; MTConnect Adapter/Agent; OPC UA サーバ; PLC リンク; BACnetサーバ; BACnetクライアント
伝送方法RS-232C [非同期]; RS-422A/485 [非同期]
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度300 ~ 115,200bps
入力レンジ0 ~ 20mA
通信ポートEthernet (LAN); 4G LTE無線 (WAN)
グリーン購入法適合
チャネル数2-ch、1× RS-232C [非同期]; 1× RS-422A/485 [非同期]
絶縁性能絶縁耐サージ; -
応答速度(入力)200μsec (max.)
応答速度(出力)2msec (max.)
プログラミングCONPROSYS VTC
カウント方式24-bit アップ
動作電圧(V)(入力)12 ~ 24DC; -
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク・ソース出力両対応)
回路(出力)半導体リレー接点出力
入力チャネル数差動 2-ch
グリーンマーク認定
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
関連キーワード