RG型高周波同軸ケーブルフジクラ¥27,980~税込¥30,778~
1本(100m)ほか
5日以内出荷
高品質で電気的・機械的にも優れています
用途高周波を要求される機器内部配線及び機器間接続。耐熱性、耐寒性に優れ、航空機、宇宙衛星船、電子計算機等の機内配線など広く使用されます。絶縁体ポリエチレン充実絶縁構成外部導体:スズメッキ軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応波長短縮率(%)67特性インピーダンス(Ω)50被覆材外部:PVC黒
LEDライト付き電波置時計カシオ計算機翌々日出荷
有事の際や日常にも便利。懐中電灯代わりに使える高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。コンパクトで旅行などにも便利な目覚まし電波時計です。
付属品お試し用単4乾電池×4本、専用スタンドトラスコ品番148-6974幅(mm)72色ホワイト高さ(mm)103奥行(mm)24電源単4マンガン乾電池X4電池寿命約1年RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリボタン電池FDK翌日出荷
小型機器に対応する電池です。
用途小型ゲーム機体温計電卓電子手帳LEDライトリモコン玩具時計タイプアルカリ電圧(V)1.5使用推奨期限2年RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗計HIOKI(日置電機)7日以内出荷
電池駆動で持ち運びやすい、現場作業に最適なポータブル抵抗計0.1 μΩ の低抵抗から 3.5 MΩ まで高精度に測定電線やケーブル導体の長さ測定機能(抵抗値の長さ換算)付きBluetooth(R)無線通信で測定結果をスマホやタブレットに転送、改ざんを防止し測定値の信頼性を向上※測定時に過電圧(60V)を検出すると測定を自動で停止ラバープロテクタで接触時の衝撃を緩和温度補正機能搭載、温度で抵抗値が変化する銅線などの測定に最適※別売のワイヤレスアダプタZ3210が必要です。スマホやタブレット転送時には無償アプリGENNECT Crossを使用します。
用途さまざまなシーンの抵抗測定に対応モーター修理での巻線抵抗の計測開閉器の接点抵抗の計測電気設備やバッテリーにおけるバスバーの接続抵抗計測航空機などシャーシの接続抵抗検査車体金属部(ボルトなど)のアース接続点検仕様【使用温湿度範囲】0℃ ~40℃、80% RH以下(結露しないこと)、【適合規格】安全性 EN61010, EMC EN61326、【電源】単3形アルカリ乾電池(LR6)×8本 または、ニッケル水素電池(HR6)×8本、【連続使用時間】約10時 間、新品単3形アルカリ乾電池(LR6)または満充電ニッケル水素電池(HR6) × 8を使用時、3 mΩレンジにて10 秒間に1秒間測定、バックライトOFF、23℃参考値、【外形寸法】約199W × 132H × 60.6D mm(プロテクタを含む)、【質量】約890 g(プロテクタを含む)、【ヒューズ】F2AH/250 V(本体内蔵)付属品L2107 クリップ形リード、Z2002 温度センサ、単3形アルカリ乾電池(LR6)×8、取扱説明書、USBケーブル(A-miniBタイプ)、ストラップ、予備ヒューズ(F2AH/250 V)測定項目【測定項目】、抵抗, 温度(サーミスタセンサ)、抵抗、( 測定信号 ) 定電流、( 測定方式 ) 直流4端子法、( 測定範囲 ) 0.0000 mΩ ~ 3.5000 MΩ, 10レンジ、( 代表確度 ) ±0.020%rdg. ±0.007%f.s.、f.s. = 30,000 dgt.として計算 0.010% f.s.= 3 dgt.、温度、( 確度保証範囲 ) -10.0℃ ~ 99.9℃機能【搭載機能】、・測定レンジ切り替え(AUTO/MANUAL)、・測定電流切り替え:300mΩレンジの測定電流を切り替える(Hi 300 mA/ Lo 100 mA)、・ゼロアジャスト:測定前に内部のオフセット電圧と余剰抵抗をキャンセルする、・アベレージ機能:複数の測定値を移動平均して表示。測定値のふらつきを抑える(OFF/2回/5回/10回/20回)、・ディレイ設定:OVCおよびオートレンジで測定電流を変化させた後にウェイトをおき、測定が安定する時間を調整、・温度補正:任意の温度係数の抵抗値を任意の温度の抵抗値に換算して表示、・オフセット電圧(OVC:Offset Voltage Compensation):オフセット電圧の影響を取り除く OVC=ONのときは電流を変化させて2回測定、・測定異常検出:オーバーレンジ検出, 電流異常検出(規定の測定電流を印加できない異常を検出), 回路保護検出(過電圧印加を検出)、・コンパレータ:Hi またはLo 判定時、赤色バックライト点灯、・長さ換算:測定値を長さに変換し表示、・オートホールド:測定値を自動ホールド、・メモリー:MEMORYキー、オートホールド後、インターバル時間ごと、いずれかにより測定値を記録(マニュアル/オート 最大1,000個, インターバル 最大6,000個)、・パネルセーブ・パネルロード:測定条件を、パネル番号を指定して保存・読み込み、・時計機能:オートカレンダ、閏年自動判別、・リセット機能:工場出荷状態に戻す、・オートパワーセーブ機能(APS)、・電池残量表示、・セルフテスト機能:電源投入時にLCD全点灯、ROM/RAMチェック、測定回路保護用ヒューズ断線チェックを自動実行、・バックライト:スマートフォンやタブレットへ測定値表示、データ転送、・無線通信(Z3210装着時のみ): Z3210 HID設 定( Z3210装着時のみ)、 ・Z3210 HID設 定( Z3210装着時のみ):表計算ソフトなどへの測定値転送RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothテンキーiClever当日出荷
【34のキーを搭載したテンキー】pgup、pgdn、home、end、電卓、検索、その他の機能を含み、作業効率を向上させます。Bluetooth 5.1は、安定した接続と優れた互換性を備えており、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。 ※左上の電卓アイコンのキーは、接続先デバイスのOSにより機能が異なります。Mac,iOSの場合:検索 /Windowsの場合:電卓 /Android,その他のシステムの場合:機能しません。【超薄型設計】アルミニウム合金のボトムシェルと abs素材の トップカバー、パンタグラフ式キーの組み合わせにより、キーボードは 146x114x13mm のポータブルサイズを実現しました。金属製のボトムシェルは耐久性を向上させ、変形しにくく、パンタグラフ式は静かで省力、ノートPCのような快適なタイピング感を体験できます。【USB-C充電式設計】USB-C充電ポートを搭載し、プラス・マイナス挿入に対応。フル充電から40日間使用可能(1日2時間連続使用で計算)、未使用時(30分間の操作がない場合)は自動的にインテリジェント省電力モードに入ります。2台まで接続可能:Bluetoothを使用して2つのデバイスを同時に接続でき、ワンクリックで異なるデバイスを自由に切り替えることができます。【幅広い互換性】iOS、Mac、Android、Chrome OS、Windows 8、10、11 と互換性があります。※当製品は接続先デバイスのNumlockに連動する連動型となります。テンキーレスキーボードとの併用の際は予めご注意ください。
色シルバーホワイト質量(g)147対応OSiOS、Mac、Android、Chrome OS、Windows 8、10、11寸法(cm)14.6×11.4×1.3連続使用時間80時間充電時間2時間RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.1接続台数(可能台数)2操作距離10m
BluetoothテンキーiClever7日以内出荷
【35のキーを搭載したテンキー】page up、 page down、home、end、電卓、検索など様々な機能で作業効率を向上させます。接続にはBluetooth 5.0が搭載されており、安定した接続と優れた互換性を備えているため、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。 ※右上の電卓アイコンのキーは、接続先デバイスのOSにより機能が異なります。 Mac、iOSの場合:検索 / Windowsの場合:電卓 / Android、その他のシステムの場合:機能しません。【マルチペアリング・3台まで接続可能】Bluetoothを使用して3つのデバイスをマルチペアリングでき、ワンクリックで接続先デバイスを自由に切り替えることができます。 ※本製品はBluetooth接続式テンキーです。接続先デバイスにBluetooth3.0以降が搭載されていることを、予めご確認ください。有線接続やレシーバー接続はできません。【人間工学に基づいた設計】人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。特別な丸いキーを採用したため、タイプミスが少なく入力しやすい配置になっています。薄型・軽量設計のため、持ち運びにも便利でカフェなどの外出先での作業にも最適です。【優れた耐久性・超薄型設計】アルミニウム合金のボトムシェルとABS素材のトップカバー、パンタグラフ式キーの組み合わせにより、キーボードは 146×113×13mm のポータブルサイズを実現しました。金属製のボトムシェルは耐久性を向上させ、変形しにくくなっており、またパンタグラフ式設計により静かで省力に、ノートPCのような快適なタイピング感を実現しました。【Type-C充電式・省エネ設計】Type-C充電ポートを搭載し、プラス・マイナスどちらの向きでも挿入可能です。フル充電で最大45日間使用可能(1日2時間ほどの連続使用の場合)。未使用時(30分間の操作がない場合)は自動的にインテリジェント省電力モードに入ります。【幅広い互換性】iOS、MacOS、Android、Chrome OS、Windows 8、10、11 と互換性があります。 ※当製品は接続先デバイスのNumlockに連動する連動型となります。テンキーレスキーボードとの併用の際は予めご注意ください。
色ブラック質量(g)約160対応OSWindows OS寸法(cm)14.8×12.5×1.1連続使用時間90時間充電時間2時間RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0接続台数(可能台数)3操作距離10m
電卓 HS-20TSCCanon翌々日出荷
スタンド付き12桁スリム卓上タイプです。キートップは英語表記です。
トラスコ品番574-8230桁数12RoHS指令(10物質対応)対応
電卓 TS-1200TSCCanon当日出荷
チルト液晶を搭載した12桁卓上タイプです。キートップは英語表記です。
トラスコ品番574-8236桁数12RoHS指令(10物質対応)対応
クオーツストップウオッチカシオ計算機(1件のレビュー)予約販売
防水機能付きの1/1000秒ストップウオッチです。雨はもちろんプールや海などの水辺でも安心して使用できる5気圧防水仕様です。雨や水辺でも安心の5気圧防水機能付きです。クオーツストップウオッチ
用途1/1000秒単位までの計測ができ、計測したラップ・スプリットデータは最大100本を2セットメモリー可能。計測したラップ/スプリットデータは最大100本を2セットメモリーできます。本体は中央にくびれを持つ握りやすい形状となっており時計やカレンダー機能も搭載しています。付属品リチウムCR2032×1トラスコ品番399-1850材質樹脂/風防:樹脂幅(mm)64寸法(mm)83×64×24高さ(mm)83奥行(mm)24最大計時10時間最小計時1000/01/01秒RoHS指令(10物質対応)対応防水性5気圧防水
実務電卓カシオ計算機当日出荷
実務電卓デスクタイプ
用途経理財務等トラスコ品番543-1001厚さ(mm)35色SRエコマーク認定認定桁数12縦(mm)188横(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号06 135 002
酸化銀無水銀電池 (W) 5個入りマクセル当日出荷から7日以内出荷
ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
用途酸化銀電池(SR)→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応
酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入マクセル(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
用途酸化銀電池(SR)→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源色シルバー公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.17MB) 参考資料(0.15MB) 参考資料(0.17MB)
ローム スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SC-90A、SOD-323FL、UMD, 2-PinROHM翌々日出荷
仕様●ダイオード構成: シングル●1チップ当たりのエレメント数: 1●パッケージタイプ: SC-90A、SOD-323FL、UMD●ピン数: 2●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 1.8mm●幅: 1.35mm●高さ: 0.9mm●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●ロームのスイッチングダイオードは、ダイオードアレイも取り揃えており、信頼性の高いパッケージと安定した供給力で幅広い用途に適しています。超小型モールドタイプ 高い信頼性 構造:シリコンエピタキシャルプレーナ型 用途: 硬貨計算機 デジタルマルチメータ:ハンディタイプ ブラシレスDCモータ制御 ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS ステッピングモータ制御 ブラシ付きDCモータ制御 電動自転車 ネットワーク用監視カメラ 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) EMS 用ディスプレイ デジタルマルチメータ:ベンチタイプ 太陽光発電インバータ 携帯用データ端末 自動車 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) POS (販売時点情報管理システム) スマートメータ 組み込み用 PC 監視カメラ セキュリティ用X線検査装置 ドアホン / ベビーモニタ 指紋認証デバイスRoHS指令(10物質対応)対応
掛時計 クオーツカシオ計算機(1件のレビュー)当日出荷
シンプルデザインで見やすいです。
トラスコ品番543-3719材質樹脂厚さ(mm)42色ホワイト電源マンガン乾電池単三形1本(サンプル電池同梱)電池寿命約1年直径(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応
細径シールド線 KPPV-SW協和ハーモネット当日出荷
仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等材質絶縁体:ポリプロピレン、シース:ビニール色黒芯数2外径(mm)仕上がり:約3.5シース厚(mm)0.6サイズ(mm2)電線:0.18RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500(AC/分)ケーブルサイズ(AWG)1
Panasonic SMDレジスタ, 1.6kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD1601VPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)1.6定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 3.9kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD3901VPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)3.9定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 1MΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RED1004VPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(MΩ)1許容差±0.5%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 910Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD9100VPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)910許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 4.3kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD4301VPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)4.3定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD2201VPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 47kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD4702VPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)47定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 7.5kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD7501VPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)7.5定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 15Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RED15R0VPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)15許容差±0.5%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 20kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD2002VPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。シリーズERJ抵抗(kΩ)20定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 8.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD8201VPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)8.2定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 62kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD6202VPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)62定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 6.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD6201VPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)6.2定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD4701VPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)4.7定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 820Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD8200VPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)820許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 30kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD3002VPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)30定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 180Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD1800VPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)180許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 620Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD6200VPanasonic(パナソニック)予約販売
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)620許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD1001VPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 51kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD5102VPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)51定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 110kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RED1103VPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)110定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 1.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD1101VPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)1.1定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 120kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RED1203VPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)120定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 11Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RED11R0VPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)11許容差±0.5%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 75kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD7502VPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)75定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55