「計算盤」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
血球計算盤用カバーグラス サンリード硝子血球計算盤用カバーグラスサンリード硝子
3,298税込3,628
1箱(10枚)
6日以内出荷
血球計算盤に最適なカバーグラスです。
形状角型寸法(mm)24×24×0.4タイプ型式KAタイプ用入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
ナースウォッチ 2wayタイプ GY058シリーズ フィールドワークナースウォッチ 2wayタイプ GY058シリーズフィールドワーク
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
2WAY仕様です。クリップとフックを用途に応じて取り替えて使用できます。、文字盤及び短針、長針は暗いところで光る蓄光タイプです。、脈拍を簡易的に計算できるパルスメーター付きです。、文字盤は一目で時間がわかる、シンプルなデザインです。、日本製ムーブメント
セルカウンタープレート 10枚入 CPシリーズ BIO-BIKセルカウンタープレート 10枚入 CPシリーズBIO-BIK
2,798税込3,078
1箱(10枚)
翌々日出荷から6日以内出荷
1プレートで4検体を同時に計測できる、ディスポーザブルタイプの血球計算盤です。、衝撃に強いプラスチック製プレートです。、グリッドパターンは2パターン(改良ノイバウエルタイプ/ビルケルチュルクタイプ)があります。、グリッドはガラス製と同じ凹型に刻まれているため、細胞が引っかかることなくカウントできます。、グリッドの直線性や滑らかさはガラス製よりも優れており、細部まで見やすくなっています。、カバーグラスがセット済みのため、そのまま使用できます。、ディスポーザブルタイプで使用後の洗浄が不要のため、感染性サンプルにも安心です。、専用のプラスチックケース入りで、安全・清潔に保管することができます。
仕様●材質:本体プレート:アクリル カバープレート:アクリル●縦×横(mm):26×76●安心の日本国内製造品です。
KOVA(TM) Glasstic(TM) Thermo Fisher ScientificKOVA(TM) Glasstic(TM)Thermo Fisher Scientific
47,980税込52,778
1セット(100パック)
6日以内出荷
Glasstic(TM)Slide10 with Gridsは、血球計算盤タイプの10チャンバースライド光学的にガラスと同じ屈折率の透明なプラスチック製各10チャンバーのGlassticSlideは、10個の完全に分離されたウェルを備えています。毛細管現象によりより、ピペッティングエラーが減少します。サンプルを全体に均一に浮遊させることができます。各チャンバーに正確で再現性のある流体分布を提供します。チャンバーの壁は、試料の漏れや相互汚染を防ぎます。Glassticスライドグリッドは試験片の焦点面にあり、さまざまな倍率で使用できます。血球計算盤で得られた結果と高い相関関係がある結果を提供します:赤血球:r:0.99; 白血球:r:0.99; 血小板:r:0.93
仕様●For Use With(Equipment):尿沈渣分析システム●Material:ガラスの光学的品質を備えたプラスチック●Gridded:無●Product Type:Slide 10●For Use With(Application):顕微鏡検査●Description:Slide 10●No. of Wells:10アズワン品番65-4342-14
ナースウォッチ(リールクリップ付き) GY017pシリーズ フィールドワークナースウォッチ(リールクリップ付き) GY017pシリーズフィールドワーク
2,198税込2,418
1個
10日以内出荷
リールクリップ付きで、クリップ部分は360度回転します。文字盤の12ポイントのドット及び短針、長針は暗いところで光る蓄光タイプです。脈拍を簡易的に計算できるパルスメーター付きです。文字盤は一目で時間がわかる、シンプルなデザインです。
仕様●色:ピンク●★入数:1個●材質:ケース/合金、風防/ガラス、リールケース/プラスチック●時計盤サイズ:34mm●伸縮リール長:最大620mm●全長:100mm●重量:30g●電池:SR626SWボタン電池×1個(テスト用付属)アズワン品番7-4350-03
ナースウォッチ(リールクリップ付き) GY017pシリーズ フィールドワークナースウォッチ(リールクリップ付き) GY017pシリーズフィールドワーク
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
リールクリップ付きで、クリップ部分は360度回転します。文字盤の12ポイントのドット及び短針、長針は暗いところで光る蓄光タイプです。脈拍を簡易的に計算できるパルスメーター付きです。文字盤は一目で時間がわかる、シンプルなデザインです。
仕様●色:ホワイト●★入数:1個●材質:ケース/合金、風防/ガラス、リールケース/プラスチック●時計盤サイズ:34mm●伸縮リール長:最大620mm●全長:100mm●重量:30g●電池:SR626SWボタン電池×1個(テスト用付属)アズワン品番7-4350-01
ナースウォッチ(リールクリップ付き) GY017pシリーズ フィールドワークナースウォッチ(リールクリップ付き) GY017pシリーズフィールドワーク
2,198税込2,418
1個
17日以内出荷
リールクリップ付きで、クリップ部分は360度回転します。文字盤の12ポイントのドット及び短針、長針は暗いところで光る蓄光タイプです。脈拍を簡易的に計算できるパルスメーター付きです。文字盤は一目で時間がわかる、シンプルなデザインです。
仕様●色:ブルー●★入数:1個●材質:ケース/合金、風防/ガラス、リールケース/プラスチック●時計盤サイズ:34mm●伸縮リール長:最大620mm●全長:100mm●重量:30g●電池:SR626SWボタン電池×1個(テスト用付属)アズワン品番7-4350-02
細胞計数装置(Scepter 3.0) Merck(メルクミリポア)細胞計数装置(Scepter 3.0)Merck(メルクミリポア)
339,800税込373,780
1個
21日以内出荷
マイクロピペット感覚で細胞の計数が可能な細胞計数装置です。 60μmセンサで約14秒、40μmセンサで約25秒と短時間での測定が可能です。 わずか50μLのサンプルで手軽に細胞の濃度管理が可能です。 計数方式にはコールター法を採用しており、正確な計測が可能です。
電源充電式(USBポートからの充電)必要サンプル量(mL)0.1(計測サンプル量:0.05)
ナースウオッチ クリップ・リール2種付き アズワンナースウオッチ クリップ・リール2種付きアズワン
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
クリップ式とリール式の二種類のチェーンが標準付属で、使い分けが出来ます。文字盤に20カウントの脈拍計算尺付きです。裏ブタを工具で押し開けて自分で電池交換できます。
電源SR626SWボタン電池×1個(テスト用内蔵)全長(mm)約130(伸縮リール長約650)寸法(Φmm)【文字盤】23アズワン品番7-9672-01
改良型ノイバウェル血球計算盤 03-202シリーズ エルマ改良型ノイバウェル血球計算盤 03-202シリーズエルマ
30,980税込34,078
1セット
6日以内出荷
2面目盛の為、2検体の測定が可能です。
セット内容カバーガラス22×22、押え金具付きケース医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005医薬品医療機器等法一般医療機器
フックスローゼンタル血球計算盤 03-404シリーズ エルマフックスローゼンタル血球計算盤 03-404シリーズエルマ
24,980税込27,478
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
2面目盛の為、2検体の測定が可能です。
セット内容カバーガラス22×22、押え金具付きケース医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005医薬品医療機器等法一般医療機器
ビルケルチュルク血球計算盤 03-303シリーズ エルマビルケルチュルク血球計算盤 03-303シリーズエルマ
28,980税込31,878
1セット
6日以内出荷
2面目盛の為、2検体の測定が可能です。
セット内容カバーガラス22×22、押え金具付きケース医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005医薬品医療機器等法一般医療機器
トーマ血球計算盤 03-101シリーズ エルマトーマ血球計算盤 03-101シリーズエルマ
20,980税込23,078
1セット
6日以内出荷
2面目盛の為、2検体の測定が可能です。
セット内容カバーガラス22×22、押え金具付きケース医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポ細胞計算盤 DHCシリーズ アズワンディスポ細胞計算盤 DHCシリーズアズワン
15,800税込17,380
1箱(50枚)
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたディスポタイプの細胞計算盤です。1枚のスライドで2サンプルの測定が可能です。カバーグラスはセットされている為、不要です。
材質PMMA(アクリル)
セルカウンター コーニングセルカウンターコーニング
479,800税込527,780
1個
4日以内出荷
オンライン画像処理とクラウドベースの機械学習アルゴリズムにより、高速かつ高精度な細胞カウントが可能なセルカウンターです。 3秒未満で1回の細胞カウントが可能です。 市販のカウンティングスライドまたはお使いの血球計算盤で計測することができます。 カウントされた細胞濃度と生存率を含むレポートと、カウントされた細胞の画像(生死判定)を示したレポートが即座に作成され、スマホ・タブレット・PCで解析画像と細胞数を参照することができます。クラウドアプリに全データが保存されるため、ある特定の実験から次の実験までの細胞培養の状態を把握できます。
寸法(mm)122×122×125質量(kg)1倍率200×(視野:1.96mm2、3.00mm2が選択可)測定時間<3秒光源LED解像度2048×1536(転送データ形式:PNG)動作環境温度:5~40℃ 湿度:20~95%サンプル容量(μL)10画素数500万画素 CMOS有効測定範囲4~70μm(5~70μmで生死判定が可能)
血球計算盤用カバーグラス サンリード硝子血球計算盤用カバーグラスサンリード硝子
3,998税込4,398
1セット(10枚)
6日以内出荷
JHS検定基準を上回る厳しいメーカー規格に合格した高精度製品です。
血球計算用カバーグラス 三商血球計算用カバーグラス三商
1,698税込1,868
1セット(10枚)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
バクテリア計算盤 三商バクテリア計算盤三商(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
バクテリアの含有量の計算、血小板の研究及び算定に使用できます。
仕様画線(mm):1.000×1.000、目盛面深度(mm):0.02付属品デッキグラス(22×22×0.4mm)×2、押え金具×1種別バクテリア計算器(ペトロハウザー盤) 標準 盤のみ検定JIS 社内検定品
フックスローゼンタール血球計算盤 三商フックスローゼンタール血球計算盤三商
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
用途白血球、脊髄液細胞算定ほか仕様画線(mm):4.000×4.000、目盛面深度(mm):0.2医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005医薬品医療機器等法一般医療機器
ビルケルチルク血球計算盤 三商ビルケルチルク血球計算盤三商
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
用途:赤血球、白血球、血小板算定ほか
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005仕様画線(mm):3.000×3.000、目盛面深度(mm):0.1医薬品医療機器等法一般医療機器
改良型ノイバウエル血球計算盤 三商改良型ノイバウエル血球計算盤三商
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
用途:赤血球、白血球、血小板、リンパ球算定ほか
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005仕様画線(mm):3.000×3.000、目盛面深度(mm):0.1医薬品医療機器等法一般医療機器
PTFE 反応皿 NR0219シリーズ フロンケミカルPTFE 反応皿 NR0219シリーズフロンケミカル
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
耐薬品性に優れています。オールPTFE製。
電子式数取器用AC/DCアダプター ライン精機電子式数取器用AC/DCアダプターライン精機
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
種別AC/DCアダプターアズワン品番3-8418-11
電子式数取器 DK-5000シリーズ ライン精機電子式数取器 DK-5000シリーズライン精機
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷から63日以内出荷
多連式のため、好中球・好酸球・好塩基球・単球・リンパ球等の異なる白血球を1台でカウント可能です。設定したカウント値になるとブザー音で知らせます。本体に記録したカウントデータに対し、日時と時間を同時に記録します。別売のUSBケーブルでパソコンと接続するとEXCELでデータ集計が可能です。※UBSケーブルを使用してパソコンとの通信を行う際は、メーカーHPより通信ソフトウェアのダウンロードが必要です。
電源単4乾電池×4本(別売)またはUSBケーブル(別売)またはACアダプター(別売)表示範囲【計数】入力値/0~9999、合計値/0~999999
Photopette αΩβ セルカウンタースタンダード計測用ディスポチップ アズワンPhotopette αΩβ セルカウンタースタンダード計測用ディスポチップアズワン
125,900税込138,490
1箱(6ラック×88本)
12日以内出荷
仕様仕様:分光光度計スタンダード計測用ディスポチップ材質シクロオレフィンポリマー樹脂
CytoSep Cytology Funnel シングルタイプ 用オプション SimportCytoSep Cytology Funnel シングルタイプ 用オプションSimport
1,698税込1,868
1箱(50個)
翌々日出荷
フィシャーサイエンティフィックス社製シャンドン サイトスピン(R)遠心機用の消耗品です。
ディスポーザブル細胞計算盤 ケニスディスポーザブル細胞計算盤ケニス
16,980税込18,678
1組(50枚)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
1枚の計算盤で、4種類の試料を同時に計測できます。 試料注入口の形状が工夫されているため、試料の浸透度が高く、迅速な測定が可能です。 落としても壊れない丈夫なプラスチック製ですが、ガラス製血球計算盤と同等の精度を示します。 血球計算盤と同規格(1×1×0.1mm)の計数枠になっています。また、スライドガラスと同じサイズです。
寸法(mm)76×26×2
手動式白血球分類計数器 アズワン手動式白血球分類計数器アズワン
25,800税込28,380
1個
当日出荷
カウンターボタンは隣同士が異色で押し間違いを防ぎます。総計カウントが100になるとベル音で知らせます。
手動式白血球分類計数器 アズワン手動式白血球分類計数器アズワン
12,600税込13,860
1個
当日出荷
カウンターボタンは隣同士が異色で押し間違いを防ぎます。
種別表示部 2個アズワン品番3-6135-01
血球計算盤用カバーグラス サンリード硝子血球計算盤用カバーグラスサンリード硝子
3,798税込4,178
1組(10枚)
4日以内出荷
血球計算盤に最適なカバーグラスです。
血球計算盤用カバーグラス エルマ血球計算盤用カバーグラスエルマ
2,798税込3,078
1組(10枚)
当日出荷
血球計算盤に最適なカバーグラスです。
寸法(mm)22×22×0.5
セルカウンター(細胞計数盤) エルマセルカウンター(細胞計数盤)エルマ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
未検定の製品の為臨床には使えませんが、その分安価に利用できる細胞計数盤です。 本来血球計算盤として検定を受ける為に生産されているため、高品質なグリッドが形成されています。 ブライトラインは目盛線が見やすい加工を施したタイプです。
材質ガラス付属品カバーガラス2枚、ケース
ディスポ細胞計算盤 エルマディスポ細胞計算盤エルマ
2,198税込2,418
1組(10枚)
当日出荷
安価で操作が簡単なディスポ細胞計算盤です。プラスチック製で割れにくく、慣れていない人でも安心して使用できます。 1枚で2サンプルを検査でき、自動血球計算機やガラス製の計算盤と同等の計測値を得ることができます。
寸法(mm)24×65×t2高さ(mm)(試料室)0.1サンプル容量(μL)約10
ディスポーザブル血球計算盤(C-Chip) AR BROWNディスポーザブル血球計算盤(C-Chip)AR BROWN
4,598税込5,058
1組(10枚)
当日出荷
洗浄の手間や破損の心配の無い、ディスポタイプの血球計算盤です。 カバーグラス一体型なので、サンプルを入れるだけですぐに観察できます。1枚で2サンプルの検鏡が可能です。
材質PMP寸法(mm)75×25×t1.6
血球計算盤 エルマ血球計算盤エルマ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
赤血球・白血球・血小板・脊髄液細胞等の算定に使用します。JIS(自社検定品)及びJHS(血液協会検定付)の2種類があります。 ブライトラインタイプは目盛線が明瞭に輝き、すべて白く浮き出して見え、検鏡しやすくできています。 トーマ計算盤は二面目盛になっており、計算盤を洗わずに2検体測定が可能です。 すべての計算盤には、カバーグラスにフィットしニュートンリングが出し易い計算盤用金具付ケースが付属しています。
仕様深度0.1mm材質ガラス付属品カバーグラス2枚、押え金具付ケース
血球計算盤 サンリード硝子血球計算盤サンリード硝子
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
薬事法の医療機器許可を取得した信頼の血球計算盤で、赤血球・白血球・血小板等の算定に使用します。社内検定品(JIS)又は日本血液検査器械検定協会検定品(JHS)ですので、血球数の算定がより正確に行えます。 ブライトラインタイプは目盛標線が明瞭に輝き、高倍率の検鏡においても眼に疲労感がありません。 ビルケルチュルク計算盤は同一の目盛が刻まれた2面の計算室をもち、同時に算定しその平均値を求める事で、より正確な算定結果が得られます。
仕様深度0.1mm寸法(mm)76×30×3.0
フートマウント(KN-A)タイプ 倉敷化工フートマウント(KN-A)タイプ倉敷化工(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
良好な防振、防音効果。同一形状の丸形防振ゴムに比べてばね定数が小さいので、よりよい防振、防音効果が得られます。 設置安定性が良い。床との接触面は、独特のパターンをもち、設置安定性のよい構造になっています。 置いたままで使用。アンカーボルトは必要なく、置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
用途パーツフィーダー、事務機械、精密機械、計測機械、電子機械、計器盤、光学機器、計算機、硬度計、試験機、その他軽量機械形状丸形付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個接続方式片端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性安定性適合用途防振/防音
血球デッキグラス(カバーグラス) エルマ血球デッキグラス(カバーグラス)エルマ
6,798税込7,478
1式(50枚)ほか
7日以内出荷
光学用白板ガラスを使用し、両面は精密研磨仕上げになっていますので、 計算盤に正しく密着します。
血球計算盤(フックスローゼンタル) エルマ血球計算盤(フックスローゼンタル)エルマ
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
用途白血球、脊髄液細胞算定。仕様画線:4000×4000mm、目盛面深度:0.200mm医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005医薬品医療機器等法一般医療機器
血球計算盤(トーマ) エルマ血球計算盤(トーマ)エルマ
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
用途赤血球算定。仕様画線:1000×1000mm、目盛面深度:0.100mmセット内容計算盤、デッキグラス(22×22×0.4mm)×2枚、検定証検定JHS医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005医薬品医療機器等法一般医療機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら