商品豆知識
School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。
科目計算ドリル
サイズセミB5
罫5mm方眼罫 15×22(10mm実線入り)
対象3年~6年
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定
1冊
¥169
税込¥186
翌々日出荷
個性的で魅力あふれるムーミン谷の仲間たちが登場するムーミンの世界を表紙いっぱいに表現しました。
サイズセミB5(学用3号)
質量(g)125
寸法(幅W×高さH)(mm)179×252
枚数30枚
白色度(%)70
罫5mm方眼罫(15×22)10mm実線入
古紙配合率(%)100
対象小学3年生、小学4年生、小学5年生、小学6年生
グリーン購入法適合
製本糸綴じ
科目算数
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定
1冊
¥169
税込¥186
翌々日出荷
紙の風合いを残したナチュラルなテープ。アレンジが楽しめラッピングなど幅広く活躍します。
タイプクラフトテープ
エコマーク認定認定
本体質量(g)38
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×80×48
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 057
グリーンマーク認定
紙の風合いを残したナチュラルなテープ。アレンジが楽しめラッピングなど幅広く活躍します。
タイプクラフトテープ
エコマーク認定認定
本体質量(g)38
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×80×48
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 057
【安心の長期5年保証&無輝点保証対象商品:安心してご使用いただくためにご購入のお客様対象に液晶パネル・バックライトを含めた5年間長期保証を実施しております。また、輝点があった場合、ご購入1ヶ月以内に限り商品ご交換をいたします。】ビジネス向け「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」の34型超ワイド液晶ディスプレイ(平面タイプ)です。UWQHD(3440×1440)の高解像度により、フルHDの約2.4倍の表示領域を実現しています。21:9のフラット(平面)なワイド画面は、表計算ソフトなどでの横スクロールを軽減し、快適な作業環境を提供します。また、複数ウィンドウを同時に表示できるため、切り替えが不要になり、業務効率が向上します。USB Type-Cケーブル1本で、映像入力とノートPCへの最大65W給電が同時に可能。
仕様●可動:チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:120mm、VESAマウントインターフェイス:100×100mm、miniPCアタッチメントホール:BESA75×75mm●最大輝度/コントラスト比/応答速度(m):400cd/1000:1/3s[GTG]●垂直走査周波数(Hz):HDMI:29.9~120.0、Displayport:59.8~120.0、Type-C:59.8~120.0(OSDのUSB設定が2.0設定時)●水平走査周波数(kHz):HDMI:29.9~183.0、Displayport:31.4~183.0、Type-C:31.4~183.0(OSDのUSB設定が2.0設定時)
付属品電源コード(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、必ずお読みください、台座、miniPC取付ネジ、miniPC取付ナット
寸法(mm)スタンド有:幅817×奥行260×高さ443~558 スタンド無し:幅817×奥行61×高さ367
質量(kg)スタンド有:約9.3、スタンド無し:約6.8
消費電力(W)最大時140、通常27.8、待機時0.5、年間消費電力量:85.3kWh
定格AC100V50/60Hz50/60Hz(電源内蔵)
対応機種【パソコン】WindowsPC、、Mac、ChromeBook 【ゲーム機】Nintendo Switch、PS5、PS4、PS4Pro、Xbox seriesX、Xbox seriesS
端子入力:HDMI×1、Type-C×1、Displayport×1、LAN:RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB-A(給電/メンテナンス用)、出力:Φ3.5mmステレオミニ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネルTFT34型ワイド/ADS/非光沢/最大表示解像度:3440×1440Px/画素ピッチ:0.2325mm(H)×0.2325mm(V)/表示面積:799.8mm(H)×334.8mm(V)/最大表示色:1677万色/視野角度:上下178°左右178°
リフレッシュレート(Hz)HDMI:100、Displayport:120、Type-C:120
グリーンマーク認定
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
関連キーワード