134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質ポリカーボネイト 寸法(mm)A:155、B:205、C:220 容量(mL)2000 使用温度(℃)1~99 アズワン品番64-7989-65
1個
2,420 税込2,662
当日出荷

耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP 使用温度範囲(℃)0~121
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

100cc~2,000ccのメジャーカップです。25ccずつ目盛りが付いております。
用途柄付のメジャーカップ 容量(mL)約2000 目盛100~2000ccまで、25単位 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)マイナス5 アズワン品番64-3664-06 寸法(口径Φ×高さH)(mm)154×219
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー 透明 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)130
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

園芸等にも便利 重ねられるので保管しやすい
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに 種類手付ビーカー 材質PP 持ち手あり 耐熱温度(℃)121 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。 目盛りが刻印された頑丈な枡。 液体を入れたときに透明度が増します。 流し口とハンドル付き。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり 持ち手あり 仕様オートクレーブ可能
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
802 税込882
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

オイル・薬品の計量にご使用下さい。
容量(L)0.5・1・2 材質ポリプロピレン 仕様目盛付 サイズ0.5Lカップ:100×145×135(H)mm ・1Lカップ:122×185×173(H)mm ・2Lカップ:150×210×215(H)mm
1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。
耐熱温度(℃)0~125 材質ポリプロピレン(PP)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



サンプラメジャーカップは特に透明性に優れた製品ですので簡単な計量作業に便利です。また、便利な取手付で注ぎながら液量を確認でき安心してご使用いただけます。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
材質ポリスチレン 耐熱温度(℃)66~77
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


アズワン計量カップ
積み重ねが可能でコンパクトに収納できます。積み重ねができる取手付き計量カップ。
種別スペースレス
1個
208 税込229
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

千羽鶴印(エンテック)メジャーカップ
1000mLまでの分量を量れます。
容量(mL)1000 材質メタクリル樹脂 質量(g)193 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)118×175×120 耐熱温度(℃)70 TKG品番9-0509-0504 TKG品番(2017)6-0456-0504
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

材質ポリカーボネイト 寸法(mm)A:125、B:175、C:175 容量(mL)1000 使用温度(℃)1~99 アズワン品番64-7989-64
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

SUGICO(スギコ)計量カップ
RoHS
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量 板厚(mm)0.7 材質ステンレス18-8(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。
材質PC 使用温度範囲(℃)"-100~120
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,270 税込1,397
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

千羽鶴印(エンテック)スタッキング メジャーカップ
材質ポリカーボネイト 耐熱温度(℃)140 仕様洗浄機、電子レンジ対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

口の大きい容器に液体をうつす時に使用(注ぎ口なし)します。
材質ステンレス(SUS304) 取手付き
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,270 税込3,597
当日出荷

計量カップを積重ねることができ、従来よりもコンパクトに収納できます。
容量(mL)1000 材質ポリプロピレン 1目盛(mL)50 エスコ品番EA991KA-17 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×190×145
1個
390 税込429
当日出荷

積み重ねができる取っ手付き計量カップ!!。従来の取っ手付き計量カップとは違い、積み重ねができ、コンパクトに収納できます。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

千羽鶴印(エンテック)ポリプロ計量カップ
RoHS
注ぎやすい口の形状です。使い勝手を考え、目盛上部に余裕を設けてあります。
耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,430 税込2,673
当日出荷

透明度に優れた目盛入カップです。軽量で扱いやすい取手付です。軽量で扱いやすい取手付ビーカーです。マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
材質PS 目盛付 耐熱温度(℃)66~77
1個(1個)
529 税込582
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)