オイル等の計量にご使用下さい。
容量(mL)300
材質ステンレス(18-8)
仕様目盛付
エスコ品番EA991KS-0.4
質量(g)約113
寸法(直径Φ×高さH)(mm)74×80
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
容量(mL)300
材質ステンレス(18-8)
寸法(mm)直径74×80
目盛単位(mL)50
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
料理の際に。300ccまで計量が可能です。口付で、こぼしにくいです。
用途料理の際、計量に
容量(mL)約300
仕様口付、内側に目盛表示
目盛約50cc単位
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー
仕様本体のみ(蓋は別売)
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
最小目盛(mL)50
材質18-8ステンレス
容量(mL)200
質量(g)53
直径×高さ(mm)85×55
TKG品番9-0511-0501
TKG品番(2017)6-0457-0701
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
容量(mL)200
材質ステンレススチール
1目盛(mL)50
目盛あり
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
オイル等の計量にご使用下さい。
容量(mL)3000
材質ステンレス(18-8)
仕様目盛付
エスコ品番EA991KS-3
質量(g)約504
寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×160
1個
¥4,430
税込¥4,873
当日出荷
口の細い容器に液体をうつす時に便利(注ぎ口付)です。
材質ステンレス(SUS304)
取手付き
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質SUS304
目盛あり
種類ビーカー
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
さびにくい18-8ステンレス製です。
材質18-8ステンレス
種類手付ビーカー
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
材質18-0ステンレス
容量(mL)2000
材質ステンレス(18-8)
寸法(mm)直径135×145
目盛単位(mL)300
1個
¥3,270
税込¥3,597
当日出荷
容量(mL)200
材質ステンレス(18-8)
寸法(mm)直径63×62
目盛単位(mL)50
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
丈夫でサビにくいステンレス製です。
容量(mL)200
材質ステンレス鋼
質量(g)40.8
寸法(cm)約8.4×4.5×13.5
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
計量作業に。水に強い、ステンレス仕様です。口付です。見易い、目盛り表示付です。
用途計量作業に
仕様内側の両サイドに目盛表示
タイプ口付
粉末や液体調味料の計量に便利。
材質ステンレス鋼
容量(mL)200
最小目盛(mL)50
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
板厚(mm)0.7
材質ステンレス18-8(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(mL)250
材質ステンレス(18-8)
エスコ品番EA991KR-1
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
衛生的な18-8ステンレス製です。食器洗浄機や食器乾燥機対応です。
用途調理用。
トラスコ品番472-1389
材質本体:18-8ステンレス
幅(mm)78
容量(mL)200
高さ(mm)145
奥行(mm)85
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
口の大きい容器に液体をうつす時に使用(注ぎ口なし)します。
材質ステンレス(SUS304)
取手付き
量る、混ぜる、注ぐ、シンプルで清潔な軽量コップ。
ドレッシングやソース作りにも。
内側の目盛りは両面にあるので、素早く計量できます。
容量(mL)300
材質18-8ステンレス
寸法(Φ×高さH)(mm)約80×85
質量(g)75
1目盛(mL)50
1個
¥2,200
税込¥2,420
9日以内出荷
用途原料の移動と計量に
材質18-8ステンレス
用途原料の移動と計量に
材質18-8ステンレス
容量(mL)200
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
容量(mL)約200
高さ(mm)68
内径(Φmm)65
1目盛(mL)50
目盛あり
最小目盛(mL)50
対応食洗機、乾燥機
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
最小計量0.1g、最大計量3kgの高精度。水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付で計量カップよりも正確な計量が可能。収納に便利なケース付。ステンレス皿は取り外し洗えます。
最大計量(g)3000
材質(本体)ABS、PET、ステンレス、シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×34.5、(ステンレス皿)148×148
電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本
最小表示(g)0~300/0.1、300~1500/0.5、1500~3000/1
最小目盛(g)1
TKG品番9-0600-0701
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単3乾電池×2本、ステンレス皿、収納ケース
色シルバー
測定範囲0 ~ 3000g
質量(g)約573(ステンレス皿、電池含む)
ひょう量(kg)1
精度±0.2g~±3g
計量皿寸法(mm)約幅148×奥行148
保証期間1年
最大計量(kg)3
オートパワーオフ約6分
ひょう量単位g
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
容量(mL)約200
高さ(mm)62
内径(Φmm)63
目盛あり
最小目盛(mL)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
さびにくいステンレス製
便利な目盛り付き
用途計量カップやコップ、鍋としても使える
材質ステンレス鋼
色シルバー
調理の際に200ccのカップが一つあると大変重宝します。
ステンレスの計量カップで色移りし易い調味料も図れます。熱にも強く丈夫で長持ちします。
材質ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%)
容量(L)0.2
寸法(cm)6.3×7.3
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ