こんなお得な商品も!
ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
持ち手あり
仕様オートクレーブ可能
耐熱温度(℃)-5~80
材質ポリカーボネイト
見やすい大きな目盛。
上白糖、薄力粉専用目盛付。
材質メタクリル樹脂
1目盛(mL)50以上は10
耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。
10L(両取手)までラインナップしております。
種類手付ビーカー
材質PE
使用温度範囲(℃)"-40~85
大きな目盛で見やすい計量カップ
材質メタクリル樹脂
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
持ち手あり
種類手付ビーカー
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
同サイズでスタッキングできるので収納時に場所を取りません。
耐熱温度(℃)120
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!
ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。
優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。
注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。
121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー
色透明
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)130
種類手付ビーカー
材質PS(ポリスチレン)
ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。
耐熱温度(℃)0~125
材質ポリプロピレン(PP)
口の大きい容器に液体をうつす時に使用(注ぎ口なし)します。
材質ステンレス(SUS304)
取手付き
中から見えるメモリがポイント。計量カップを使うときの目線を考え、上からのぞいた時に見やすく、はっきり見えるメモリをつけました。液体だけでなく、「さとう・小麦粉」のメモリもついています。耐熱ガラス製なので湯せんや電子レンジなど温めながらの調理にも安心して使えます。
材質耐熱ガラス
仕様耐熱温度差:120℃
種別電子レンジ用
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー
仕様本体のみ(蓋は別売)
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
園芸等にも便利
重ねられるので保管しやすい
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ポリプロピレン製だからこわれにくいです。
材質PP
耐熱温度(℃)120
小さいカップに10mL、20mL大きいカップに15mL、30mLのライン入りで5パターンの計測が可能です。
容量(mL)45
高さ(mm)166
品名・タイプメジャーカップ
TKG品番9-1913-2201
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
柄が長くてすくいやすく、2kg袋にも入るサイズ。
洗いやすい形ですり切りもスムーズ。
フチが薄くてまっすぐなちり取り型だから、米びつ底のお米がすくいやすい。
段差と大きい数字で見やすい目盛り。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)65×72×144
色ホワイト
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
多彩な実用的な炊飯メニュー、(白米、早炊き、玄米、雑穀米、おかゆ、炊込み、低温調理、蒸し料理)。選べる白米のかたさ。人気な蒸し料理、低温調理(レシピ付き)で家族全員分まで調理出来る大容量サイズ。ラクラク操作パネル、見やすい大きいボタン。ワンタッチオープン。本体はオシャレなマット色。セット内容:本体、電源コード、内釜、蒸しプレート、計量カップ、しゃもじ、おたま、取扱説明書(保証書)。
セット内容本体。電源コード、内釜、蒸しプレート、計量カップ、しゃもじ、おたま、取扱説明書(保証書)。
材質本体/ふた/ハンドルーポリプロピレン。内釜-アルミ板(フッ素樹脂塗装)
質量(kg)約4.3
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)860
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×404×234
最大炊飯量約1.8L(10合)
スチーム機能で中はふわふわ、外はカリっとしたトーストが焼けるスチームトースター。高級感とシンプルを両立したデザインで置くだけでインテリアにもなります。【スチーム機能】付属の計量カップで簡単給水。水トレー自体がしっかりと加熱されるので、庫内をしっかりと蒸気が充満します。【6つのモードで広がる調理の幅】STEAM/MAX:トーストなど両面しっかり焼く/MID:肉や魚に焼き目をつける/LOW:クッキーの焼きや惣菜の温め直し/UPEER:グラタンなど表面のみを焼く/WARM:保温や半解凍。【1度に4枚の食パンが入る大容量庫内】大きめのピザも問題なく入ります。【30分ロングタイマー】長時間の調理や焼き芋にも対応できます。【お手入れにもこだわり】毎日使うものだから給水口・焼き網・パンくずトレー・扉も外してしっかりお手入れできます。
用途トースターとして。キッチン家電/インテリア家電/トースター/スチームトースター/オーブントースター/スチームオーブントースター/スチーム/4枚/4枚焼き/お手入れ簡単/食パン/リベイク/ロングタイマー/高火力/トースト/グラタン/冷凍パン/リベイク/クロワッサン/焼いも/焼き芋/おしゃれ/シンプル/新生活/ギフト/プレゼント/贈答品
質量(kg)3.9
電源AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)最大1250
電源コード(m)約1
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×32.5×25/(庫内)28.4×26.6×19
タイマー設定最大30分
モード6段階(STEAM:1250W/MAX:1000W/MID:735W/LOW:500W/UPEER:470W/WARM:250W)
庫内容量(L)15
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
関連キーワード