32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質:メタクリル樹脂。液体(水・油など)500cc・小麦粉約250g・片栗粉約300g ・砂糖約300gが計れる便利な計量カップ。 目盛り白文字・黒文字の2色で印刷してあり、大変見易い設計。
容量(mL)500 最小目盛(mL)50 材質メタクリル樹脂 耐熱温度(℃)80 直径×高さ(mm)104×117 TKG品番9-0509-1201 TKG品番(2017)6-0456-1301
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ありそうで無かったグレーカラーの目盛りがすっきりおしゃれ。 醤油のような濃い色目・牛乳のような白色でも見やすく、シンプルな機能性も良い、HARIO ハリオの、電子レンジ・オーブン・食洗器対応の耐熱ガラス製メジャーカップです。
材質耐熱ガラス グレー 容量(mL)250 質量(g)500 サイズ(cm)15.5×10.9×9.8 アズワン品番64-5271-55
1個
999 税込1,099
当日出荷

ありそうで無かったグレーカラーの目盛りがすっきりおしゃれ。 醤油のような濃い色目・牛乳のような白色でも見やすく、シンプルな機能性も良い、HARIO ハリオの、電子レンジ・オーブン・食洗器対応の耐熱ガラス製メジャーカップです。
材質耐熱ガラス グレー 容量(mL)500 質量(g)700 サイズ(cm)17.3×12.8×12.3 アズワン品番64-5271-56
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP 使用温度範囲(℃)0~121
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー 透明 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)130
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明性が非常に高く、印刷目盛は鮮明で視認性に優れます。研究・実験用から学校教材用と広範囲な用途に使用できます。
用途学校教材 材質アクリル樹脂(PMMA) 使用温度範囲(℃)20~50
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに 種類手付ビーカー 材質PP 持ち手あり 耐熱温度(℃)121 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネットで壁に浮かせて簡単収納!段差メモリで上から一目で簡単計量。マグネットが内蔵された、段々計量カップ。耐熱温度が100℃なので、食洗機に対応しています。200mLは50mLごとに段差があり10mL単位のメモリ付き。上からもメモリが見えやすい段差形状。マグネットで浮かせて収納できるので水切れもよく衛生的です。
材質本体:AS樹脂 ネオジムマグネット ホワイト 取付取り付け可能な壁面:マグネットのつく平らな面 スチール壁面 質量(g)約65 内容量(mL)約250 最小目盛(mL)10 耐熱温度(℃)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12× 6.8×9
1個
1,100 税込1,210
9日以内出荷

柄が長くてすくいやすく、2kg袋にも入るサイズ。 洗いやすい形ですり切りもスムーズ。 フチが薄くてまっすぐなちり取り型だから、米びつ底のお米がすくいやすい。 段差と大きい数字で見やすい目盛り。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)65×72×144 ホワイト
1個
489 税込538
当日出荷

ねこと一緒に楽しくお料理! メーカー売れ筋商品の性能を活かしつつ、キッチンの雰囲気を邪魔しない形でネコモチーフを取り入れました。ネコ好きの方もそうでない方も『欲しい!使いたい!』と思える、ほどよいネコ感を大切にしています。計る調味料や液体の色によって見やすいネコが変わる、白と黒の2色目盛りです。どこから注いでも液だれしにくい設計で手や置き場所を汚しにくくなっています。
材質AS樹脂 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-30
1個
519 税込571
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル&スタイリッシュな米びつ20kg用。お米袋なら10kg用をそのまま収納できます。 キッチンカウンター下に置いてもインテリアを損ねない、スタイリッシュなデザイン。フタは全面が開くので、お米がすくいやすくなっています。 段差目盛りで簡単に測れる段々米計量カップ付き。すり切り一杯で1合、段差部分で半合。無洗米も量れます。底の形が付属の計量カップにピッタリとフィットするから、残り少ないお米もきれいにすくい取れます。
材質容器/ポリプロピレン、蓋/ABS樹脂、キャスター/POM樹脂、パッキン/シリコーン、計量カップ/アクリル樹脂 質量(kg)米びつ:2.1 容量(L)25 容量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)米びつ/41×24×42.5(蓋開口時/高さ65.5)、計量カップ/7.8×7.3×7.4
1個
6,200 税込6,820
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


マグネットで壁に浮かせて簡単収納!段差メモリで上から一目で簡単計量。マグネットが内蔵された、段々計量カップ。耐熱温度が100℃なので、食洗機に対応しています。500mLは100mLごとに段差があり10mL単位のメモリ付き。上からもメモリが見えやすい段差形状。マグネットで浮かせて収納できるので水切れもよく衛生的です。
材質本体:AS樹脂 ネオジムマグネット 取付取り付け可能な壁面:マグネットのつく平らな面 スチール壁面 質量(g)約110 内容量(mL)約570 最小目盛(mL)10 耐熱温度(℃)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15×8.6×11.8
1個
1,350 税込1,485
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。 目盛りが刻印された頑丈な枡。 液体を入れたときに透明度が増します。 流し口とハンドル付き。 食品にもご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり 持ち手あり 仕様オートクレーブ可能
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アサヒペンカップセメント 白セメント
エコ商品
使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 白色のインスタントセメントなので、白色系の建造物や、しっくい・目地などの補修に最適です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なセメントです。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、しっくい、ブロックの補修に。タイル目地の補修に。 ホワイト 硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約12時間、冬期(5℃):約48時間 セット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ 材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)
1個(200g)
599 税込659
当日出荷


耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量 材質ステンレス18-8(SUS304) 目盛あり 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

0.5合と1合をくっつけたら、ゆきだるまのカタチになりました。 便利でかわいいお米の計量カップです。 mlの目盛付きで液体も測れます。
材質スチロール樹脂 容量(mL)180(1合)・90(0.5合) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×60×105 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-30
1個
339 税込373
5日以内出荷

5kgのお米を、袋のまま保存できます。取っ手付で出し入れ簡単。計量カップ付(無洗米・一般米用 目盛付)。パスタや小麦粉、パン粉など、食品の保存にも最適!!
材質ポリプロピレン(本体・フタ) 幅(cm)28.5 長さ(cm)15.5 高さ(cm)28.5
1個
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エムアイケミカル投薬瓶Mカップ(未滅菌)
本体の目盛りはどのような色のお薬にも対応可能。 Mカップは1mLつの目盛りが付いた15mLで計量できる薬杯キャップ付。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン (本体)原色白、(キャップ)透明
1式(100本)ほか
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エムアイケミカル投薬瓶Mカップ(滅菌済)
本体の目盛りはどのような色のお薬にも対応可能。 Mカップは1mLつの目盛りが付いた15mLで計量できる薬杯キャップ付。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン (本体)原色白、(キャップ)透明
1式(5本×20袋)ほか
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エムアイケミカル投薬瓶Mボトル(滅菌済)
本体の目盛りはどのような色のお薬にも対応可能。 Mオール・Mカップは1mLつの目盛りが付いた15mLで計量できる薬杯キャップ付。 Mオールは内用ノズル付で、服用量だけを的確に注げます。 Mボトルにはポピュラーなボトル用キャップをセットしています。
材質(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン (本体)原色白
1式(5本×20袋)ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

エムアイケミカル投薬瓶Mボトル(未滅菌)
本体の目盛りはどのような色のお薬にも対応可能。 Mオール・Mカップは1mLつの目盛りが付いた15mLで計量できる薬杯キャップ付。 Mオールは内用ノズル付で、服用量だけを的確に注げます。 Mボトルにはポピュラーなボトル用キャップをセットしています。
材質(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン (本体)原色白
1式(100本)ほか
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)